55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)0.3 電球の種類LED 材質プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト 質量(kg)0.1 電球LED 光源寿命40000時間
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合WTF40854WK・WTF4087WKなど。ホーム保安灯系列 定格電圧(V)2.4 定格容量400mAh 電池充電式 Ni-MH蓄電池
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

LED警告灯 電池式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 電池寿命30日(1日12時間使用時) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約140(電池含まず) 電源単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×242 点滅数(回/分)約110 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)6
1個
509 税込560
当日出荷

鎮静効果のある青色に光る指示灯です 発光部分には割れにくく頑丈なポリカーボネイト製
用途パトロールや防犯活動に 青色 機能点滅/点灯 連続点灯時間(時間)約100
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6002 保安灯サンフィットソーラー(電池不要) OKACHO 動画あり
太陽光をエネルギーとした環境に配慮した工事保安灯です。 保安灯では、めずらしい青色LEDを使用しておりますので、今までにない灯りによって存在が際立ち、より安全性を高めます。 また、電源や電池が必要ないので、コスト的・環境的にも配慮されております。 作業で使用するのはもちろん、ご家庭の庭などに設置するなどして防犯用品としてご使用いただけます。
用途工事時の安全対策として、ご家庭の防犯用として。 LED色 材質(本体)ポリカーボネート強化樹脂 電源ソーラー式(ニッケル水素蓄電池内蔵)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に 検知方式明暗センサー 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 電源(AC V)100 消費電力(W)0.4 仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。 質量(g)90 タイプコンセント式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3 センサー感知方式明暗センサー 感知方式明暗 電球の種類LED
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm)W85×H174 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

TG-WB3R ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) トーグ安全工業 動画あり
トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
LED色赤点滅 仕様cds付 寸法(Φmm)(リング)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286 保護等級IP66相当 光源超高輝度LED 使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本 LED使用数(個)16灯 視認距離約800 メーカー商品コード620395 連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15 発光パターン3種
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
LED色赤/青点滅 仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56 使用電池ニッケル水素単3電池×2本 点滅回数:60回/分 LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯) 視認距離約300 メーカー商品コード624222
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

AL-200 LED 壁ホタル ライテックス(ムサシ) 動画あり
置くだけ充電。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯。 非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6 電球の種類LED 設置場所屋内用 質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40 スイッチオン/オフ/自動 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112 センサーあかりセンサー 連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時) バッテリーニッケル水素電池 LED色 センサー感知方式あかりセンサー 電池寿命約500回(充放電) 設置方式プラグ式 充電時間(時間)約15 アズワン品番64-8901-13 灯数4灯 LED使用数(個)4(懐中電灯)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

NBMN51WH テープセンサーライトM YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープセンサーライトM
エコ商品
人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。 クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト 質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22 使用電池単4形乾電池×4本(別売) 電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合) 検知方式人感センサー/常時点灯 アズワン品番65-0528-62 LED寿命(時間)約20000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数30灯
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

インフォメックス松本ソーラー式保安灯
より明るく、多彩な表示で視認性向上 矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ 特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー 材質変更と内部構造の見直しで強度向上 ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず 持ち運び、設置は簡単 簡単操作
仕様ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ 質量(kg)約8(本体のみ) 電源鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター) 本体寸法(mm)600×600×250(最大) 表示部フィン表示部×8 機能昼夜輝度調整オート機能 LED色赤、緑、白 ソーラーパネル出力高効率結晶セル/17.5V/4.5W 充電時間(時間)AC:約5 動作時間(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。 表示素子超高輝度LED 赤、緑、白
1セット
119,800 税込131,780
91日以内出荷

カットコーンに取り付け可能
用途夜間自動点滅 仕様無日照動作:約10日間 材質ポリカーボネート 寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39) 質量(g)約150 電源ソーラーパネル 蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh) 点灯方式交互点滅 LEDアンバー:4個
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

カットコーンに取り付け可能
用途夜間自動点滅 仕様無日照動作:約10日間 材質ポリカーボネート 寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39) 質量(g)約150 電源ソーラーパネル 蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh) 点灯方式交互点滅 LED青:2個、白:2個
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光は、鉄部・単管パイプ・カットコーンなどに装着可能な保安灯です。屋外でも使用できるよう防水試験(IPX4防水試験合格品)をしっかり行っています。電源ONで電池残量の確認機能がございます。ソーラー充電できる環境ならどこでもご使用いただけます。マグネット付きなので様々な場所で活躍します。
用途工事現場・作業場・注意喚起に。 質量(g)60 電源(ニッケル水素)1.2V 600mAh 寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51 LED使用数(個)【赤】3 ソーラー単結晶シリコン太陽電池
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート 質量(g)175 電源単1電池×2本(別売) 光源赤色LED球×7灯 電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
1,540 税込1,694
翌日出荷

エスコ品番EA983FR-32 電源単3電池4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:522×360×483 光源LED球21灯 電池寿命(時間)約60 パターン【点滅】回転→全点滅→OFF
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

極数2P 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下 LED色電球色/白色
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

複数個設置した工事灯が同期点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。 無日照下で連続180時間以上点灯可能です。 夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。
仕様●材質/仕上:本体/耐衝撃性ポリカーボネイト●グリップ部分/ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:354-4501 アズワン品番67-5651-49
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷

太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
材質PE、ポリカーボネート 質量(g)160 電源ソーラーパネル 動作(無日照)約13日間 寸法(高さH×幅W)(mm)142×80 蓄電池タイプニッケルカドミウム単4電池 LED使用数(個)赤×2、青×1
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

赤/緑色で交互点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。
用途夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。 トラスコ品番337-0673 材質本体:耐衝撃性ポリカーボネイト、グリップ部分:ABS樹脂 幅(mm)74 高さ(mm)197 品名工事灯 LED使用数(個)赤4、緑2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本 サテンニッケル 種類つまみ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)10 質量(kg)2 連続使用時間(時間)10 外径(mm)22 LED使用数(個)赤24個 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

夜間自動点滅装置付きです。電池不要のソーラーバッテリータイプです。視認効果300m以上を確保しています。
用途工事灯や保安灯に。 質量(g)168 縦(mm)162 横(mm)79 光源色レッド、ブルーグリーン 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
56 税込62
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人感センサーライトは暗い場所で自動点灯!便利な人感センサーライト。人の動きを感知して自動で点灯・消灯する、便利な人感センサーライトです。暖色と白色の2種類の光色から選べ、お部屋の雰囲気に合わせて使い分けられます。電池式なのでどこでも設置可能。クローゼット、廊下、トイレなど、ちょっとした明かりが欲しい場所に最適です。省エネ設計で、長くお使いいただけます。
用途暗い場所、夜間作業、保安灯、トイレや洗面所などに。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×80×23 色温度(K)6000/2700 センサー感知方式人感センサー 設置場所屋内 点灯色暖色
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。
用途工事灯や保安灯に。 材質(本体部分)PP 質量(g)430 縦(mm)260 横(mm)120 光源色 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
65 税込72
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

6つの赤色LEDが同時点滅する保安灯です。 センサーによる夜間自動点滅 動作時間は約30日(マンガン乾電池・夜間のみ発光)
仕様●サイズ:Φ90×H240mm(筒部約Φ40mm)●電源:単一形乾電池×2本(別売)●LED数:赤6個 アズワン品番67-4751-84
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ソーラーHybrid LEDダブルブリンク トーグ安全工業 動画あり
LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯 質量(g)約640(本体のみ) 寸法(Φmm)(リング)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260 保護等級IP66相当 光源超高輝度LED 使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本 LED使用数(個)6灯×2 視認距離約800 連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15 発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウ 動画あり
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g)約192 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約59 LED使用数(個)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

KMネクストマグピカソーラー3
エコ商品
マグネット保安灯
用途工場現場・作業場の注意喚起に。 材質ポリカーボネート 質量(g)60 スイッチON/OFF 電源1.2V600mAh(ニッケル水素) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51 充放電回数約2000 点滅数(回/分)約90 LED使用数(個)赤3 グリーン購入法適合 防水IPx4 ソーラー単結晶シリコン電池 グリーンマーク認定
1個(1個)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロストワイライトミニ
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。 寸法(mm)79.5×163 質量(g)195 LED色マルチカラー(赤/緑) 動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光) LED使用数(個)4 メーカー商品コード1107120141 発光パターン赤緑交互同時点滅
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)G型ホルダー
ガードレールを傷めないパッド付きです。 ホルダーが90°毎に回転します。 普通ネジの2倍の速さで着脱できます。 保安灯を取り付けたままカラーコーンに差し込めます。
用途保安灯をガードレールまたは看板などに取り付けるための金具です 材質金具スチール(クロメートメッキ)、ホルダーナイロン 適合(保安灯電池ケース径)39.5~41 トラスコ品番836-4097 質量(g)241 寸法(幅W×高さH)(mm)73×150 取付可能厚(mm)(ガードレール)28以下
1個
829 税込912
当日出荷

SWL10C-GPS(W) GPSハイブリッドソーラーライト(白) アスコ 動画あり
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。 電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260 機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯) 光源超高輝度LED×10灯 LED色 パターン発行:1パターン 防水性IP66相当 視認距離800m 連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60 反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

SWL10C-GPS(Y) GPSハイブリッドソーラーライト(黄) アスコ 動画あり
GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
用途工事現場などの注意喚起に。 電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260 機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯) 光源超高輝度LED×10灯 LED色 パターン発行:1パターン 防水性IP66相当 視認距離800m 連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60 反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷