カテゴリ

  • 家電(491)
    • アルカリ乾電池(単3形)(87)
  • 測定用品(1,420)
  • 照明(565)
  • 事務用品(545)
  • パソコン/周辺機器(291)
  • 測定関連サービス(274)
  • 安全用品(251)
  • 科学研究・開発用品(250)
  • 測量用品(土木/建設)(224)
  • 学童・教育用品(216)
  • 制御機器(167)
  • 医療(133)
  • 電気材料(130)
  • 防犯用品(116)
  • 配管・水廻り設備部材(113)
  • 建材・エクステリア(106)
  • ヘルスケア(103)
  • 防災用品(100)
  • 安全保護具(87)
  • 空調・電設資材(78)
  • 店舗什器・備品(76)
  • 日用品(58)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(52)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • オフィス家具(35)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 厨房用品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • 自転車部品(27)
  • 農業機械(26)
  • 安全標識(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 住設機器(23)
  • 清掃用品(19)
  • 電動工具(18)
  • 介護用品(16)
  • 縫製用品(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 建築金物(12)
  • 機構部品(11)
  • 理美容(11)
  • カー用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 溶接用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 作業服(7)
  • 作業工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 保管用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「電池 単3」の検索結果

6,273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカスオーム電機
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷
明るさ500ルーメンのハイパワーLEDフラッシュライトです。HIGH/LOWの2モード切替に対応し、スライドフォーカスで照射範囲を自在に調整できます。TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持。IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも安心して使用できるモデルです。単3乾電池2本で動作し、扱いやすさと明るさを両立しています。
付属品ストラップ質量(g)64.5外形寸法(mm)外径26×長さ152電源単3形乾電池×2本連続使用時間(HIGH)約3.0時間、(LOW)約10時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)500照射距離(m)139取扱説明書(0.79MB)
LEDフラッシュライト 200lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機LEDフラッシュライト 200lm 高耐久 スライドフォーカスオーム電機
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
明るさ200ルーメンのLEDフラッシュライトです。HIGH/LOWの2モードに対応し、スライドフォーカスで照射角を自由に調整できます。TIMAX IC搭載で明るさを長時間キープし、IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。単3乾電池1本で動作する、携帯しやすい軽量モデルです。
質量(g)54外形寸法(mm)外径26×長さ102電源単3形乾電池×1本連続使用時間(HIGH)約7時間、(LOW)約15時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)200照射距離(m)65取扱説明書(1.18MB)
センサーライト三脚 白 DAISHIN(大進)センサーライト三脚 白DAISHIN(大進)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
フレキシブル三脚で取付簡単。単3乾電池4本で使用可能。
用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品三脚、取扱説明書寸法(mm)約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175角度(°)センサー探知:最大約110本体質量(g)約140(乾電池、三脚含まず)電池単3電池×3本(別売)明るさ150ルーメン点灯時間約10秒距離センサー探知:最長約4m
センサーライト三脚 黒 DAISHIN(大進)センサーライト三脚 黒DAISHIN(大進)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
フレキシブル三脚で取付簡単。単3乾電池3本で使用可能。
用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品三脚、取扱説明書寸法(mm)約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175角度(°)センサー探知:最大約110本体質量(g)約140(乾電池、三脚含まず)電池単3電池×3本(別売)明るさ150ルーメン点灯時間約10秒距離センサー探知:最長約4m
ワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセットリーベックス
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
XP80とXP700のセットです。液晶がつくと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。取り付けは液晶ディスプレイにセンサーを貼りつけるだけ。液晶ディスプレイセンサー送信機感度学習機能付き。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途テレビドアホンの呼び出しに気づけず困っている方に。環境音が大きい居間やキッチンでも設置できる。スマートフォン・タブレットの画面や、センサーが貼り付けられるLEDにも対応。仕様センサーが反応すると送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP80とXP700材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+45スイッチ【電源スイッチ】XP80:あり、XP700:あり電源XP80:単4形アルカリ乾電池4本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池3本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可本体質量(g)XP80:53、XP700:85表示【受信時】音と光/音/光センサー光センサー / 学習方式コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP80:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6か月(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)45~90/m送受信周波数(MHz)315取扱説明書(1.49MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP80:150×34×18、XP700:90×91×32音量調節8段階
デジタル録音ラジオカセット AM/FM microSD録音対応 オーム電機デジタル録音ラジオカセット AM/FM microSD録音対応オーム電機
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
AM/FMラジオやカセット音源をmicroSDカードへデジタル録音できる多機能ラジオカセットです。カセットテープの音源をデジタル化できるため、古い音源の保存にも最適です。オートリバース再生に対応し、AM/FMの高感度受信とデジタル表示で操作性にも優れています。microSDへの録音、ラジオ再生、カセット再生の三つの機能を一台にまとめ、日常の録音・再生に幅広く活用できます。
付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書質量(g)250外形寸法(mm)122×91×42電源(V)DC3(単3形乾電池×2本)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz録音方式MP3、媒体:microSDカード 最大32GB取扱説明書(4.22MB)スピーカーサイズ(mm)40×2
木製時計工作キット おうち アーテック[学校教材・教育玩具]木製時計工作キット おうちアーテック[学校教材・教育玩具]
391税込430
1個
3日以内出荷
世界にひとつのオリジナル時計をつくろう!お絵かきして世界にひとつだけの時計が作れる木製工作キットです。数字加工済みの文字盤と電池付きムーブメントで組み立ても簡単です。壁掛け金具やスタンド付きで作った時計をすぐに飾れます。ぬりえ感覚でデザインできるので、楽しくクラフト体験ができます。おうち型のかわいいフォルムでお子さまの作品をインテリアとして飾れます。【使用可能画材】色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン
セット内容時計板(おうち)×1、時計セット×1、掛金具×1、単3マンガン電池×1材質ベニヤ寸法(mm)時計板:約162×125×2適合年齢(歳)5
木製時計工作キット ペンギン アーテック[学校教材・教育玩具]木製時計工作キット ペンギンアーテック[学校教材・教育玩具]
391税込430
1個
3日以内出荷
世界にひとつのオリジナル時計をつくろう!お絵かきして世界にひとつだけの時計が作れる木製工作キットです。数字加工済みの文字盤と電池付きムーブメントで組み立ても簡単です。壁掛け金具やスタンド付きで作った時計をすぐに飾れます。ぬりえ感覚でデザインできるので、楽しくクラフト体験ができます。ペンギン型のかわいいフォルムでお子さまの作品をインテリアとして飾れます。【使用可能画材】色鉛筆、クレヨン、油性ペン、水性ペン
セット内容時計板(ペンギン)×1、時計セット×1、掛金具×1、単3マンガン電池×1材質ベニヤ寸法(mm)時計板:約130×145×2適合年齢(歳)5
道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33 ダンレックス道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33ダンレックス
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。質量(kg)7電源単3形乾電池×2本、太陽電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード)機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池)LED使用数(個)赤32
燃焼管理テスタ 光明理化燃焼管理テスタ光明理化
279,800税込307,780
1個
39日以内出荷
燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。
付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)20応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素、一酸化炭素指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可)警報精度指示精度に同じ
ポータブルO2モニタ 吸引式 光明理化ポータブルO2モニタ 吸引式光明理化
139,800税込153,780
1個
39日以内出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品大きい警報音(90dB以上/10cm)で、警報発信やトラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で、動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。ポンプの吸引力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。
用途酸素欠乏空気が噴出する場所や、酸欠の危険性がある場所(トンネル、マンホール、共同溝等)に作業で入る際に、酸素濃度を測定して酸素欠乏の危険を知らせます。付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース質量(g)約550(電池含む、本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示0.1vol%測定方式吸引式、約0.6L/min(サンプリングホース5m装着)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)16応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングホース5m装着)センサー型式OC-6B測定原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素(O2)指示精度±0.5vol%(25.0以下時)、±3.0vol%(25.1以上時)測定範囲(vol%)0.0~50.0警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値18.0vol%(ALM1、出荷時)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%使用圧力範囲(kPa)80~110防爆認証ExiaIICT4X(第TC19531号)
遠隔気流検査器 AS-3 光明理化遠隔気流検査器 AS-3光明理化
79,980税込87,978
1個
39日以内出荷
手が届かない場所にある換気扇やフードの気流の検査や、狭くて手が入らない場所の気流の検査に使用します。電池で起動するポンプ部のスイッチ操作で断続、連続の2モードを選択できます。
用途発煙管(301型・305型)を使用して狭小箇所や高所箇所の空気の流れ(気流)を検査する際に最適な検査装置です。長さ(m)延長棒:2電源単3形アルカリ乾電池4本付属本体質量(g)300(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ポンプ:51×67×84連続使用時間(時間)約4(アルカリ乾電池使用時、発煙管取付時)ポンプダイヤフラム方式
ポケッタブル可燃性ガスモニタ 光明理化ポケッタブル可燃性ガスモニタ光明理化
149,800税込164,780
1個
39日以内出荷
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。
用途大気中や漏洩した可燃性ガス(イソブタン校正)を確実にとらえて、その濃度を測定して爆発防止に活かします。本機は携帯型で吸引式の測定器です。付属品本体用ケース、キャリングケース、サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)測定範囲0~100%LEL質量(g)約550(電池含む)電源単3型アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1%LEL表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)8応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入り口より、20℃において)ガス採気方式吸気式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)センサー型式FC-8P測定原理接触燃焼式使用温湿度範囲-10~+40℃、95%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の可燃性ガス(イソブタン校正)指示精度±10%LEL防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値20(ALM1)、0(ALM2)(変更可)警報精度±10(%LEL)使用圧力範囲(kPa)80~110
ウェザーパル電波時計 エンペックス気象計ウェザーパル電波時計エンペックス気象計
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
人気のお天気時計 電波タイプ
付属品取扱説明書電源単3乾電池×4精度時計:±30秒(標準電波を受信できない場合 常温)、湿度計:±3%RH(35~75%RH 常温)精度(℃)温度計:±1(0~40保証期間1年間設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応
焚き火モード搭載MADOROMIシーリング Luminous(ルミナス)焚き火モード搭載MADOROMIシーリングLuminous(ルミナス)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
暖炉の炎の揺れを表現した【焚き火モード】を搭載した癒しのシーリングライト。
用途調色、調光機能で生活シーンに合わせた明かり仕様調色段階:11適合リモコン電池:リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本消費電力(W)34.1(50/60Hz)機能常夜灯段階:2、調光段階:11時間切タイマー:0.5/1.0本体サイズ(mm)Φ560×100光束(Lm)3800光色昼光色~夕暮色
毛玉取り 電動 乾電池式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応 テスコム毛玉取り 電動 乾電池式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応テスコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
すぐに使えて手軽にケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。
用途生地をやさしく守りながら、気になる毛玉をしっかり取り除くので、衣類をいつでも清潔で美しく保てます。 51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 風合いガードは5段階で調整できて、仕上がりを0.5mm~2.5mmまで0.5mmごとに変えられます。生地に応じて残したい毛足の長さを変えられるから、気になる部分だけをカットしてきれいな仕上がりに。 使いたいときにすぐに手に取れるコードレスモデル。乾電池式だから、パワーが落ちてきたら電池を交換するだけでOKです。単3乾電池2本で約60分使えます。 ※乾電池は別売りです。単3形アルカリ乾電池(LR6)2本をご用意ください。 長時間使っても疲れにくい、握りやすいグリップ形状です。 ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、セーター ※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。付属品5段階風合いガード、掃除ブラシ、取扱説明書材質本体:ABS/PC、刃:ABS/SUS質量(g)160電源(V)3電源乾電池刃幅(mm)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約153×約98 (本体のみ)、約63×約155×約100 (風合いガード付き)使用時間(分)60定格出力DC3.0V使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6×2本保証期間1年間
毛玉取り 電動 乾電池式 コンパクト 6枚刃 毛玉クリーナー 着たままアタッチメント付 薄手セーター対応 テスコム毛玉取り 電動 乾電池式 コンパクト 6枚刃 毛玉クリーナー 着たままアタッチメント付 薄手セーター対応テスコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
おでかけ前にもサッとケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。気付いたときにサッと手にとって身だしなみを整えられるコンパクトタイプです。
用途手のひらに収まるコンパクトサイズ。玄関や姿見の前、オフィスのロッカーなどでサッと身だしなみを整えたいときに使えます。 51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 気付いたときに服を着たまま毛玉を取れる、着たままアタッチメントを付属しています。薄手・毛足の短いセーター、30デニール以上のタイツなど、その場でお手入れできます。 使いたいときにすぐに手に取れるコードレスモデル。乾電池式だから、パワーが落ちてきたら電池を交換するだけでOKです。単3乾電池2本で約60分使えます。 ※乾電池は別売りです。単3形アルカリ乾電池(LR6)2本をご用意ください。 どんな場所にも馴染むホワイトとピンクの2色展開です。 ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、薄手のセーター、30デニール以上のタイツ ※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。付属品着たままアタッチメント、掃除ブラシ、取扱説明書材質本体:ABS/PC、刃:ABS/SUS質量(g)150電源(V)3電源乾電池刃幅(mm)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×約84×約83(本体のみ)、約87×約87×約84 (着たままアタッチメント付き)使用時間(分)60定格出力DC3.0V使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6×2本保証期間1年間
大畳数20畳用シーリングライト Luminous(ルミナス)大畳数20畳用シーリングライトLuminous(ルミナス)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
最大光量13,500lm(ルーメン)で広いお部屋を明るく照らすシーリングライト
用途洋室、和室大きな部屋に、これ1台で明るくしてくれるシーリングライト。最大20畳のお部屋にも使えるシーリングライトです。仕様調色段階:11適合リモコン電池:リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本消費電力(W)100(50/60Hz)機能常夜灯段階:1、調光段階:11時間切タイマー:0.5/1.0本体サイズ(mm)Φ550×94光束(Lm)13500光色昼光色~電球色
iPadOS対応プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]iPadOS対応プロコンカーアーテック[学校教材・教育玩具]
4,955税込5,451
1個
3日以内出荷
iPad対応&Bluetooth搭載!計測・制御が体験できるロボットカー教材!iPad対応、Bluetooth通信で無線制御できるプロコンカー教材です。センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングを転送し、制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。学習指導要領の「計測・制御」にも対応し、課題発見・解決力や論理的思考力を育成します。カリキュラムに沿ったワークシート付きで授業がスムーズに進行できます。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。【動作環境】対応OS:iPadOS13.0 以降、ハードウェア推奨環境:対応OS が動作する環境
セット内容Studuino Lite Wireless×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2材質Studuino Lite Wireless:ABS・PS、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]プロコンカーアーテック[学校教材・教育玩具]
4,364税込4,800
1個
3日以内出荷
ChromeOS対応!計測・制御が体験できるロボットカー教材!センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングで自由に制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。Windows・Mac・ChromeOS対応で幅広い学習環境に対応しています。学習指導要領の「計測・制御」にも対応し、課題発見・解決力や論理的思考力を育成します。カリキュラムに沿ったワークシート付きで授業がスムーズに進行できます。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。【動作環境】オンライン版(OS:Windows / ChromeOS / MacOS ブラウザ:Chrome Ver89以降 解像度:XGA以上)オフライン版(OS:Windows11/10/8.1/7・ChromeOS CPU:Core2 Duo以上 メモリ:2GB以上 USB2.0ポート)
セット内容Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、材質Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
ビシッと選局マルチバンドラジオ アンドーインターナショナルビシッと選局マルチバンドラジオアンドーインターナショナル
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
短波放送受信ができる手のひらサイズのポータブルラジオです。短波バンド7分分割で選局が素早く、簡単にできます。よく聞く放送を登録できるので、ワンタッチ操作で選局も楽々。旅先などでは自動選局(オートサーチ)で旅先での放送も楽々選局できます。短波でも緊急放送を受信できるので、防災準備品としてもオススメです。
その他【選局】デジタル(自動)付属品ストラップ、両耳イヤホン材質本体:ABS、アンテナ:スチール寸法(mm)幅125×奥行28×高さ74質量(g)142(電池含まず)電源単3乾電池×2本(別売り)口径(Φmm)【スピーカー】56機能デジタル時計機能、スリープタイマー電池寿命(時間)連続約50(アルカリ乾電池使用時)入力端子【外部電源】DC5V 外径3.5mm 内径1.35mm端子【イヤホン】Φ3.5mm・3極プラグ・モノラル音声出力受信方式AM522~1620kHz/FM76~108MHz/SW3.00~21.85MHzモノラルラジオ
【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー共和電業
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
新設のアースアンカ、PCアンカやトンネルアーチ支保工等に加わる荷重測定用のAki-Mos対応。アンカーの緊張力計測に最適なセンタホール型荷重計です。
仕様【白金測温抵抗体】Pt 3W、リニアライズデジタル演算、JIS C 1604-1997 Pt100、ヒステリシス:±0.5%RO以内、出力の温度影響:±0.1%/℃以内、零点の温度影響:±0.1%RO/℃以内セット内容【BLWL-B-500KNSA3】ロードセル、ケーブル(先端Y端子)2m、検査成績書、取扱説明書、収納ケース、【TC-32K】本体、ACアダプターセット、CFカード、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)4.4測定方式【ひずみ】1ゲージ 4線法 120Ω、1ゲージ 4線法 240Ω、1ゲージ 4線法 350Ω、1ゲージ 3線法 120Ω、1ゲージ 3線法 240Ω、1ゲージ 3線法 350Ω2ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ定電流法 350Ω※ 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)※1 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)、【電圧】DC 300mV ±300mV、DC 30V ±30V、DC Auto ±30V (本体からの 1CH測定のみ測定範囲)、入力インピーダンス、V 1/1 500MΩ以上、V 1/100 1MΩ以上、【熱電対】熱電対T、熱電対K、熱電対J、熱電対B、熱電対S、熱電対R、熱電対E、熱電対N、リニアライズデジタル演算、JIS C 1602-1995定格容量500kN定格出力約1mV/V(2000×10-6ひずみ)保護等級IP67(JIS C 0920)温度補償(℃)-10~60ケーブル0.5mm2、4心シールドクロロプレン2m、外径9.6mm、先端むきだし(シールドは本体に接続されていません)印加電圧(V)(許容)10 ACまたはDC、(推奨)1~10 ACまたはDC許容温度(℃)-20~70測定点数(点)【1点:単体】NDISまたはワンタッチ端子からのセンサ入力、【5点:CSW-5A組合せ時】CSW-5A、CSW-5A-05非直線性±1%RO以内許容過負荷1.2入力抵抗350Ω±2%出力抵抗350Ω±2%
4WAYマルチシェーバー 防水IPX6 全身ケア対応 オーム電機4WAYマルチシェーバー 防水IPX6 全身ケア対応オーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
1本で4役、全身に使えるコンパクトサイズ 4種類のヘッドを用途に合わせて選べる(ロングヘアシェーバー、ショートヘアシェーバー、まゆ毛シェーバー、ノーズトリマー) 防水(IPX6)仕様により、水洗いができて清潔 お掃除ブラシ付でカットした毛クズの掃き掃除が簡単
付属品ロングヘアシェーバーヘッド、ショートヘアシェーバーヘッド、まゆ毛シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約62(ヘッド部と乾電池含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】26×115×25【ロングヘアシェーバー】30×53×28【ショートヘアシェーバー】29×55×24【まゆ毛シェーバー】25×55×24【ノーズトリマー】24×43×24防水性IPX6(耐水形:あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない、保護等級 JIS C 0920:2003による)取扱説明書(2.31MB)
Vアルカリ乾電池 単3形 長持ち 液もれ補償付き オーム電機Vアルカリ乾電池 単3形 長持ち 液もれ補償付きオーム電機
299税込329
1セット(4本)ほか
3日以内出荷
水銀0で環境負荷を抑えた長寿命アルカリ乾電池です。10年保存可能で日常使いから備蓄まで幅広く対応。液もれ補償付きで精密機器にも安心。グリーン購入法適合商品で、法人需要にも対応します。リモコン・おもちゃ・ライトなどで幅広く活躍します。
その他液もれ補償あり形状単3形公称電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池保存期間(年)10
LED伸縮式安全ベスト 仙台銘板LED伸縮式安全ベスト仙台銘板
5,998税込6,598
1着
3日以内出荷
高輝度赤色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。付属品単3マンガン電池×2ヶ材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯巾50 反射部30ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)45~55
LED伸縮式安全ベスト 仙台銘板LED伸縮式安全ベスト仙台銘板
6,598税込7,258
1着
3日以内出荷
高輝度緑色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。付属品単3マンガン電池×2ヶ材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯巾50 反射部30ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)45~55
大画面電波時計タイマー付き温湿度計 クレセル大画面電波時計タイマー付き温湿度計クレセル
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
大画面(380×230mm)で遠くからでもよく見えます。事務所、学校、体育館など幅広い場所で利用できます。電波時計・温湿度計・タイマーの3モードを本体ボタンかリモコンで切替可能です。バックライトボタン押下で3秒間点灯します。電波時計モードでは、カレンダー・温度・湿度・時刻(12/24h)を表示します。電波時計はJJY(40kHz,60kHz)を自動受信します。電波の手動受信や、時刻のマニュアル設定も可能。アラーム機能搭載。設定時刻にアラームが鳴動します。タイマーモードはカウントダウンとカウントアップの2種類。最大99分59秒計測できます。温湿度計モードは温度・湿度を大きく表示します。すべてのモードで熱中症リスクが高くなり暑さ指数の参考値が28℃以上(厳重警戒)になると警報音が鳴動します。液晶画面には「危険」「厳重警戒」「警戒」「快適」「インフルエンザ注意」の文言が点灯または点滅します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
用途熱中症対策、オフィス用、学校用付属品取扱説明書、リモコン、CR2025×1個、単3乾電池×4本(動作確認用)測定範囲(℃)-10.0~50.0本体寸法(mm)約380×230×40本体質量(kg)1.12(電池含む)設定方式【時計】電波受信(自動・手動)・マニュアル温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~90設置方法スタンド、壁掛け湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
ニューフラッシュバトン 仙台銘板ニューフラッシュバトン仙台銘板
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
赤色LED×9ヶ高速点滅→青色LED×9ヶ高速点滅→先端白色LED×5ヶ点灯。交通誘導、作業現場、夜間歩行にも役立ちます。
材質(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂全長(mm)275質量(g)150(電池除く)使用電池単3×3本
ニューフラッシュバトン 仙台銘板ニューフラッシュバトン仙台銘板
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
赤色LED×9ヶ高速点滅→青色LED×9ヶ高速点滅→先端白色LED×5ヶ点灯。交通誘導、作業現場、夜間歩行にも役立ちます。底面マグネット付。
材質(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂全長(mm)365質量(g)170(電池除く)使用電池単3×3本
ディレクターキット プロ ハウスボックスディレクターキット プロハウスボックス
19,398税込21,338
1セット
3日以内出荷
現場監督さんにオススメ!短時間で作業可能なキズ補修キット電池式のコテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます。
用途キット内容のご紹介ホットナイフB2006(=電池式のコテ)単三電池2本で作業できる充填材を溶かすためのコテです。コードレスなので、複数個所の補修や高い位置のキズ補修作業にも最適!ハードワックス(=充填材)プロの補修業者もメインで使用する補修材で、作業性・耐久性ともに優れています。熱を加えると液状に溶けるので、充填作業や色混ぜもサクサク行なえます。一度埋めた箇所も手早くやり直せるため、短時間で作業可能!これまで無かった5色全ての原色入り!(赤・青・黄・白・黒)5原色が入っていることで全ての色の調色が可能となります。また、一般的に多く使用されているベージュやブラウン系も充実している為、調色の苦手な方でも簡単に補修できます。ブラッシュペン(=木目描き用の筆ペン)木目を描き足すことで、補修箇所をより周りと馴染ませられます。筆ペンタイプなので、線の太さの強弱などを自然に再現でき、仕上がりがグッと良くなります。スペシャルフィラーズアプリケーター周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえ、2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中にミニサイズの研磨シート(サンディング&ポリッシングクロス)が入っています。リキッドサンドペーパーエタノールが主成分の清掃用の溶剤です。シンナーほどは強くないので、使用箇所を傷めづらいです。ウエス等に染み込ませてご使用ください。充填後、補修箇所の回りに広がってしまったハードワックスの拭き取りや、道具のお手入れなどにお使いいただけます。ウエス補修箇所の清掃や道具のお手入れなど、全ての作業に適したきめ細かいペーパーウエスです。サイズ(cm)クリアボックス:23×25×高さ7キット内容ホットナイフ B2006・ブラッシュペン 3本(2012 アッシュ、2014 ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)・スペシャルフィラーズアプリケーター・リキッドサンドペーパー250ml・ウエス 小・ハードワックス(900、9010、915、917、919、9005、178、103、47801、302、46901、157)・ハードワックスケース 12個入り用・クリアボックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エボルタ増量パック Panasonic(パナソニック)エボルタ増量パックPanasonic(パナソニック)
569税込626
1パック(5本)ほか
6日以内出荷
長持ち&長期保存を実現した高品質の乾電池エボルタ。優れた性能を様々な機器で発揮します。負極(-)材料にパナソニック独自の亜鉛合金を採用し、ガス発生量を大幅に抑制することで性能を低下させずに液漏れ防止性能を向上。だから、大切な機器にも安心してご使用いただけます。
種類アルカリ電圧(V)1.5
フェイスシェーバー コイズミフェイスシェーバーコイズミ
999税込1,099
1台
3日以内出荷
うぶ毛ケアでメイクのり&お肌の明るさアップ化粧ポーチに収納しやすいコンパクトデザイン肌に直接触れにくい回転刃を採用暗い場所でも使いやすいLEDライト搭載アタッチメント(刃部)水洗いOK収納や持ち運びに便利なキャップ付
付属品キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)24質量(kg)0.05高さ(mm)105奥行(mm)24電源単3形アルカリ乾電池1本(別売)
ハリウッドミラー コイズミハリウッドミラーコイズミ
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
便利な小物置きトレー付きハリウッドミラー3色調色ライト(昼光色・昼白色・電球色)、調光機能付きミラーの縦横回転、上下角度調節可能タッチセンサースイッチ、自動電源OFF機能(約30分)
付属品USBケーブル幅(mm)170質量(kg)0.75高さ(mm)280奥行(mm)105電源2電源方式:DC5V 1A(専用USBケーブル使用)/DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3本(別売)使用)
LEDミラー コイズミLEDミラーコイズミ
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷
スタンド式でコンパクト、四角型卓上タイプ拡大率:等倍/5倍(付属品)鏡サイズ(148mmx217mm)
付属品USBケーブル幅(mm)167質量(kg)0.48高さ(mm)238奥行(mm)28電源2電源方式:DC5V 1A(専用USBケーブル使用)/DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3本(別売)使用)
ワイヤレスマイクWM3400 トーエイライトワイヤレスマイクWM3400トーエイライト
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷
ワイヤレスマイク
仕様防滴型(JIS IPX5相当)、電源:単3乾電池×1本付(動作確認用)材質主材:ABS樹脂寸法(mm)54×231質量(g)180(電池含む)
ハイビジョン液晶テレビ 32V型 Hisense(ハイセンス)ハイビジョン液晶テレビ 32V型Hisense(ハイセンス)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
フルハイビジョン液晶テレビ人気の動画配信アプリが初めから内蔵お好みのコンテンツを存分に楽しむWorks with Alexa/Apple Home対応Anyview Cast/Airplay2対応Bluetooth搭載3波Wチューナー内蔵ネット動画サービス:Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/Youtube/DAZN/FIFA+/Apple TV+/ABEMA/Hulu/Lemino/U-NEXT/NHK+/TVer/Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/FOD/Net-VISION/DMM TV/SPOOX
用途テレビ視聴、ネット動画、ゲームなどに。テレビ TV 高画質 2Kテレビ 32インチ フルHD Bluetooth搭載 動画配信アプリ内蔵 ゲームモード 壁掛け付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも一式、スタンド一式、miniB-casカード質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンドなし:3.4エンジンタイプHI-VIEWエンジン2K+保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンドあり:72.5×18.3×47.2、スタンドなし:72.5×7.8×42.9画面サイズ32V型画素数1920×1080
木製ハンディ扇風機組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハンディ扇風機組立キットアーテック[学校教材・教育玩具]
600税込660
1個
3日以内出荷
モーターの力でプロペラが回る!木製ハンディ扇風機キット!木の風合いがやさしい、木製ハンディ扇風機組立キットです。モーターの力でプロペラが回転し、スイッチで簡単に操作可能。自分でパーツを組み立てて完成させることで、モノづくりの楽しさと達成感を味わえます。工具や接着剤を使わず差し込むだけで作れるので、工作初心者でも簡単につくれます。付属のネックストラップで首からかけられるので、持ち運びもラクラク。自由研究やワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【用意するもの】接着剤、セロハンテープ、単3アルカリ乾電池1本
セット内容木製パーツ×2、電池ボックス×1、両面テープ×1、プロペラ×1、モーター×1、スイッチ×1、導線(赤)×1、ネックストラップ×1、やすり×1材質シナベニヤ、鉄寸法(mm)完成サイズ:約100×180×55荷姿ヘッダー付き箱入り適合年齢(歳)6歳
ポータブルストレンゲージメータ バルコムポータブルストレンゲージメータバルコム
123,980税込136,378
1台
10日以内出荷
現場に設置されたロードセルや圧力センサの値を、その場でチェック。信号が離れた場所でしか見られない場合や、次々にデバイスの状態を調べて回りたい場合など、フィールドでの圧力・荷重計測に活躍します。片手で軽く持てるボディにカラーバーメータ機能やグラフ重ね合わせなどの高機能を満載。PC接続で、計測したデータから分布や推移など、多彩で高機能なレポートも簡単に作れる管理ソフト、VGMH Data Viewerも無償ダウンロードにてご提供しています。
電源単3形アルカリ電池、ニッケル水素充電池 4本(EVOLTA使用時、24時間駆動可能)、USB バスパワー(Micro-USB B コネクター装備)表示2.4インチ TFT カラー液晶ディスプレー表示範囲-99999~99999
ちいかわハピカ ハピカちいかわハピカハピカ
999税込1,099
1本
翌日出荷
大人気ちいかわをデザインした電動歯ブラシです。安心安全の日本製、なのに高品質・低価格。サービス単三電池1本内蔵。
FHD液晶テレビ Hisense(ハイセンス)FHD液晶テレビHisense(ハイセンス)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。 パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。 国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。 ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroid(TM)デバイス及びWindows OSのパソコン※からの画面シェアが対応できます。iPhone&Android(TM)両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。ワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応ゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード。ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、特にFPSや格闘、アクションゲームなど判定にシビアなゲームに最適です。TVS社と共同開発した、4Kテレビ向け映像エンジンを搭載。地上波デジタルはもちろん、ネット動画、スポーツ観戦、映画、ゲームなど、さまざまなコンテンツに最適化された、クラスを超える高精細・高画質を実現。外付けHDD対応。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも1式、スタンド1式、miniB-casカード視野角(左右:上下)178°/178°画素数1920×1080待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時)入出力端子【HDMI】HDMI 2.1×2、【eARC/ARC対応】eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、【USB】2(USB2.0×2)、【USB電源供給対応】-、【LAN】1、【ビデオ入力】-、【光デジタル音声出力】1、【ヘッドホン出力】1チューナー数地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2、BS・110度CSデジタル:2、CATVパススルー方式:●
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら