タービンデジタル方式の簡易電池式流量計
安価で簡易的なおすすめタイプ
単4乾電池2個使用で取替も可能
キャリブレーション(校正)が可能
表示板は4方向に付け替え可能
接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体灯油・軽油
トラスコ品番828-8319
材質本体:AL、PP、鉄、SUS、繊維強化プラスチック パッキン:NBR
接続口径G1オス・G1メス(入出変更可)
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)2
電池単4電池×2個(標準装備)
積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。
単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに
測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)
質量(g)180
電源単4電池×2個
最高使用圧力(MPa)0.6
精度±10%F.S.
使用温度(℃)0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)
表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×70
接続口Rc3/8"メス
RoHS指令(10物質対応)対応
流量レンジ(L/min)1.5~14.1
耐水圧(MPa)1.75
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧30VDC(最大)
温度範囲(℃)0~+60(液体)
構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)±10(FS)
適合流体水
構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体水
電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)
温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)
周囲温度-10~+70℃
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など
材質(本体)ABS
質量(g)180
寸法H(mm)表示部:56
電源単3電池×2個
使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法D(mm)表示部:35
寸法W(mm)表示部:72
精度(%)±10RD
使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)
最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)
使用環境0~45℃、RH30~80%
材質(ケーブル)PVC被覆
機械的寿命40万リットル以上
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命約1500時間
デジタル表示で見やすいパドル式流量計です。
リチウム電池内蔵で配管取付後、すぐに使用できます。
瞬時流量・積算流量切り替え付きです。
用途薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
セット内容リチウム電池
材質ポリプロピレン、グラスファイバー
使用圧力(MPa)0.25
流体温度(℃)0~70
適合流体比重1.2以下、粘度20mPa・s以下
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用
適合流体液体(冷却水、純水)
出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造非防爆
接続部ねじRおねじ
精度(%)フルスケールの±2以内
保護等級IP53相当
主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)0.98
表示器LCD表示器付
流体温度(℃)-10~80
電池寿命約6年間(常温において)
周囲温度(℃)-10~60
材質(接続部)PPS
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
タービンデジタル方式の電池式流量計です。
使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
用途アドブルー・水の計測に
材質本体:PP、SUS パッキン:NBR
トラスコ品番828-9643
接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体アドブルー、水
電池単4電池×2個(標準装備)
積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
瞬時・積算流量が一体で測定可能です。
多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。
脚注
材質主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC
測定対象純水・酸・アルカリ・有機溶剤
最高使用圧力(MPa)0.5MPa(5kgf/cm2)
電源リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可)
タイプ瞬時/積算流量
RoHS指令(10物質対応)対応
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途気体用
適合流体気体(空気、窒素)
出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造非防爆
接続部ねじRおねじ
精度(%)フルスケールの±3以内
保護等級IP53相当
主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)0.98
表示器LCD表示器付
流体温度(℃)-10~80
電池寿命約6年間(常温において)
周囲温度(℃)-10~60
材質(接続部)PPS
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等
使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)
接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)
材質(本体)耐塩素に優れたPVC
質量(g)約66
電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)
精度±10%RD
表示LCD 0.0~999.9L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83
機能積算数量リセット、表示オートON/OFF
使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス(G1"メスソケット付)●材質:ポリプロピレン、ステンレス●適用:アドブルー、水●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999)トータル清算/6桁(0.1~999999)●小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい●デジタル表示画面(単4電池2個使用)●キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%●デジタル表示画面(単4電池2個使用)
アズワン品番65-9340-89
1個
¥56,300
税込¥61,930
8日以内出荷
流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径G1オス
測定範囲10-90L/min
電源単4乾電池 2本
アズワン品番1-6236-05
適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG
種別リチウム電池
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
シンプルな構造で高耐久性の羽根車式流量計です。
AC電源不要で、アルカリ電池の寿命は約15か月間です。
センサ本体は、軽量で耐熱性に優れたガラス繊維入りPPE樹脂です。
Bluetoothでスマホやタブレットと無線接続します。
精度±10%rdg
適合流体水(異物やスラリーなどの混入なきこと)
BluetoothBluetooth BLE4.2
積算流量表示範囲(L)0~99999
水平に取り付けが可能です。 。電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。水平に取り付けが可能です。
仕様積算流量:99999L
寸法(mm)72×35×56
質量(g)140
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度±10%(F.S.)以内
主要材質接液部:POM・ナイロン系プラマグ・SUS304・EPDM(エチレンプロピレンゴム)など
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体水
油(重油・軽油・灯油など)用微少流量センサーOF-Zの表示付き(瞬時流量・積算流量の切り替え表示可)タイプです。リチウム電池内蔵のため、電源不要です。
用途油(重油・軽油・灯油など)の流量確認用途
最高使用圧力(MPa)0.5(※流体温度20℃時)
表示精度標準取付姿勢時の瞬時(±%RD・±L/min):2・7、標準取付姿勢時の積算(±%RD):2
使用周囲温度(℃)0~60
流体温度範囲(℃)0~60(※凍結しないこと)
粘度(mPa・s)流体 :0.3~200
RoHS指令(10物質対応)対応
標準取付姿勢液晶表示部が地面に対して鉛直の姿勢。表示部が上、下向きの取付姿勢は不可。
使用湿度範囲(%RH)35~85(※結露しないこと)
リチウム電池内蔵で、電源が不要です。指示部は読みやすい方向に回転可能です。トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。
仕様液体粘度範囲:0.5~1.5mPa・s
材質ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM
寸法(mm)80×87×52
質量(g)約250
電源リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可)
温度範囲(℃)液体:0~+60
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃時)
接続R1/2
適合流体水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。)
アズワン品番3-5263-02
流量範囲(L/min)1.5~20
防水性IPX4(屋内仕様)
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計る機械式流量計です。機械式の簡易電池式流量計です。大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。
仕様●流量範囲:20~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:両端G1"メス●材質:アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂●適用:オイル●計量方式:ディスク(機械式デジタル表示)●最大使用圧力:1Mpa●重量:2kg●最大目盛表示(L):清算/3桁(999.9/右目盛0.1)トータル清算/6桁(999999)●使用可能粘度(cP):1000●機械式の為、引火や爆発の心配なし●4方向に移動自由自在●キャリブレーション(校正)が可能●レバーを回してリセット簡単
アズワン品番65-9340-91
1個
¥58,300
税込¥64,130
8日以内出荷
。測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計る機械式流量計です。機械式の簡易電池式流量計です。大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。
仕様●流量範囲:20~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:両端G1"メス●材質:アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂●適用:灯油、軽油●計量方式:ディスク(機械式デジタル表示)●最大使用圧力:1Mpa●重量:2kg●最大目盛表示(L):清算/3桁(999.9/右目盛0.1)トータル清算/6桁(999999)●機械式の為、引火や爆発の心配なし●4方向に移動自由自在●キャリブレーション(校正)が可能●レバーを回してリセット簡単
アズワン品番65-9340-90
1個
¥58,300
税込¥64,130
8日以内出荷
電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ
保護構造IP64
使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)
プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能)
出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ
設置場所屋内、屋外
取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直
流体温度範囲(℃)-10~60
環境温度範囲(℃)-20~70
使用周囲湿度(%RH)90以下
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●用途:小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス/メス(入出変更可)●材質:アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE●適用:灯油、軽油●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999) トータル清算/6桁(0.1~999999)
アズワン品番65-9340-88
1個
¥56,300
税込¥61,930
8日以内出荷
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。
用途水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい
接続口径G1
トラスコ品番857-2367
材質本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.3
使用流体アドブルー、水
流量範囲(L/min)20~80
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
換気量計を小型化操作方法を簡略化に。手軽に流量、圧力、換気量、酸素濃度が測定可能。流量、圧力、換気量は校正不要。酸素濃度の校正が容易。測定モードは6種類「吸気換気量」「最大吸気圧」「吸気・呼気換気量」「瞬時流量」「瞬時圧力」「酸素濃度」
質量(g)約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×76×80
電池単三電池2本
アズワン品番68-6997-61
連続動作時間新品電池(アルカリ乾電池)使用で約20時間以上
1式
¥247,998
税込¥272,798
61日以内出荷
デジタル流量計付の散水スプリンクラー。水の消費量を測定でき節約にも◎。どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。ボタン1つで4つの機能を操作。水道使用量の管理に便利なデータを確認できます。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。ノズルクリーン用のニードル内蔵。取り外して洗浄可能なステンレス製フィルター。
用途お庭の水やりに。芝生用スプリンクラー/庭用スプリンクラー/芝生/庭/植物/散水システム/灌漑システム/パルススプリンクラー/扇形/複数区画/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/散水器/ステンレス/ガルディナ/AquaCount/水量計/360°回転液晶/芝生/園芸/庭/ドイツ製
質量(g)320
保証期間最大5年
散水範囲(m)幅最大13、距離7~17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×43.1×8.3
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
オイルの吐出量が手元で確認できます。リセットもワンタッチでOKです。レバー操作で吐出量をコントロールできます。軽量で操作が簡単です。
用途エア式ドラムオイルポンプでのオイル補充に。
仕様計測値:0.01~999.9
トラスコ品番137-5817
電源単4電池×2本(付属)
接続ねじ1/2BSP(F)
流量(L/min)0~30
許容圧力(MPa)5
誤差±0.5%
1本
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途水用
表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付
使用温度範囲(℃)流体温度:0~120
フランジJIS 10K RF
保護構造IP65
電源内蔵電池(寿命約8年)
最高使用圧力(MPa)1.18(静流水の場合)
表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))
表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内
検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz
設置場所軒下設置
周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
0.10~6.00L/min幅広い流量に対応。吸引圧が強い。粉じん・金属粉じん・アスベストの捕集に使用可能。1画面で設定条件、吸引状態などの確認可能 。モード(タイマー/定め体積)、流量、吸引時間/積算流量、待機時間。簡単なボタン操作 。10通りの測定条件を保存可能。清音:オフィスで日常会話ができる音量(1.5m 無負荷 5L/min 約45dB)。低振動。電源は内蔵のリチウムイオン充電池または付属のAC電源
仕様【圧損許容範囲】0.5L/min:0.0~51.0kPa・1.0L/min:0.0~45.0kPa・2.0L/min:0.0~36.0kPa・3.0L/min:0.0~28.0kPa・4.0L/min:0.0~20.0kPa・5.0L/min:0.0~12.0kPa、【流量指定校正時】1.00~6.00L/minの1点に対して±3%RD、【積算時間指示範囲】0.00~99999L(25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー、【流量校正モード】校正モードで流量校正が可能
付属品ACアダプター、交換用フィルター3個、接続チューブ1本
質量(g)約900
電源リチウムイオン充電池、ACアダプター付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×85×110(突起部含まず)
使用温湿度範囲0~40℃/10~85%RH(結露なきこと)
ポンプダイヤフラム式吸引ポンプ
動作時間約5時間(満充電、5.00L/min、無負荷、25±5℃
コネクタ【本体側】USB TYPE-C
モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード
アズワン品番65-0320-34
流量精度0.0~1.0L/min:±0.05L/min、1.0~6.0L/min:指示値に対して±5%(校正温度において)
流量設定範囲(L/min)0.10~6.00(コンスタントフロー機能)
タイマー機能待機時間、終了時間設定
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
コンクリート構造物の品質、耐久性を確保!簡便・迅速たったの2ステップ!
生コンにプローブを挿入するだけで、生コンの単位水量を瞬時に測定!
セット内容SONO-WZ本体、表示機(SONO-DIS)、プラスチックシャベル、電源ケーブル、コンセント変換器、取扱説明書
質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5
質量(g)プローブ/ 約1200表示装置/約0.5
電源4.8V-DC、2000mAh電池容量 満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間)
ケーブル長(m)約1.5
使用温度(℃)プローブ:0~50 / 本体:-20~70
測定精度単位水量:(スランプ値約30 mm以上)約1~3kg/m3
測定時間約1分
測定範囲(%)含水率:0~100(体積含水率)
精度(%)含水率:全体の水分量から±3
測定対象生コン/フレッシュコンクリート
測定範囲(mS/cm)導電率:0~50(コンクリートまたはセメントの種類による)
寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60
防塵・防滴高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造IP68
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36
繰返し精度±2 kg/m3
1式
¥1,698,000
税込¥1,867,800
4日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa)200
表示分解能0.1kPa
測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する
測定対象フレッシュコンクリート
材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa
表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁
電源質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電
容積7リットル注入式
定格圧力範囲(kPa)100
精度±0.5%FS ±digits(at25±5℃)半導体センサ&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式
受信ユニット質量と空気量受信データ装置
仕様測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg測定環境/温度:0~+40℃高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式試料/約5リットル操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター
構成標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナセット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ消耗
NETIS番号KK-050023-V
鉢植えや花壇の水やりを行うだけでなく、水の使用量を測定できるシャワーノズル。使いやすいロック機能付きの人間工学に基づいたハンドル。水量計のディスプレイは回転するので、使用水量の情報を確認しやすい。防霜およびUVにも強い品質の高い素材を採用。流量計~散水時の水道水の使用量を測定すること節水計画に活用できます
用途鉢植えや花壇の水やり、お庭の散水などに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 庭用片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり 節水 水道量測定 防霜
仕様流量計:画面は回転式ディスプレイ、ノズルに固定で搭載(取り外し不可)、流量計稼働用のリチウム電池(CR 2032 3V)が同梱
タイプスプレー:ソフト
機能ロック設定/解除ボタン(水やりの際に手を休めることができ、特に長時間の水やり時に便利)、【流量計】機能1:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)●機能2(自動モード):2秒以上中断まで水量を測定、次の散水のときには表示0から開始●機能3(流量モード):測定単位をリットルまたはガロンから選択
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2
質量(g)約120
温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)
精度±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
計測対象水、薬液
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)約600
周囲温度(℃)-10~+70
口径(mm)10
パルス定数(mL/P)7.69
回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様RoHS指令対応品CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングは簡単・スピーディなカードスライド方式。オイルミスト(不水溶性切削油)の測定に最適。
仕様分粒特性(μm):450%cut、作業環境用(μm):1098%cut、吸引流量(L):1/min、洗浄機構:カードスライド式洗浄方式、通信ボーレート:4800bps、9600bps、19200bps、AC/DCアダプタ(input:AC100~240V) 、電源(2):Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)、付属品(μm):インパクター2種類(1098%cut、450%cut)、ACアダプター、肩掛けベルト、ソフトウェア、通信ケーブル、クリーニング用カートリッジ(スポンジつき)×3個、洗浄液ボトル(小)、純水ボトル(小)、キャリングケース、取扱説明書、別売品:プリンター、プリンターケーブル
質量(kg)約1.75
測定範囲0.01~5mg/m3
外形寸法(mm)65(D)×180(W)×150(H)
測定精度校正粒子に対して±10%
測定時間120秒、24秒、1分~60分まで設定可能
測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の質量濃度
通信方式標準RS232C
記憶データ数500データ
保存温度範囲(℃)-30~60
アズワン品番61-4483-25
動作温度範囲(℃)-10~40
1セット
¥297,900
税込¥327,690
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ