48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)3.6V電池パック
エコ商品
定格容量3.6V 1.9Ah 充電時間実用充電:20分 フル充電:約35分 RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21 取扱説明書(1.17MB)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ = PR70。電池種類 = 空気亜鉛電池。公称電圧 = 1.4V。容量 = 100mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 3.6mm。付属電池の数 = 6。パッケージ本数 = 6。シリーズ = LR。。ボタン電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。. RS補聴器用亜鉛空気電池(Tab付き). RS Proのこの亜鉛空気ボタン電池シリーズ(コイン型電池又はコイン電池とも呼ばれる)は、補聴器で使用するように設計されています。タブが装着されているため、補聴器内の電池の保持、取り外し、交換が簡単です。タブは色分けされているため、必要なボタン電池を簡単に識別できます。. 特長と利点:. 長いタブを使用すると、デバイスに電池を簡単に取り付けることができます。 この電池は、開封しやすいパッケージに収納されています。 信頼性と効率が高くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

サイズ = PR41。電池種類 = 空気亜鉛電池。公称電圧 = 1.4V。容量 = 175mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 7.9mm。寸法 = 7.9 x 3.6mm。付属電池の数 = 6。パッケージ本数 = 6。IEC規格 = PR41。。このRS ProのPR41ボタン電池の公称電圧は1.4 V、容量は175 mAhです。この亜鉛空気ボタン電池の直径は7.9 mm、高さは3.6 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro EDLC スーパーRS Pro RG シリーズ 1F 垂直基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 3.6 、漏洩電流( 24 時間)が 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 20 、 DC インピーダンスは 30 動作温度範囲: -40 C 85 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター
仕様静電容量 = 1F電圧 = 3.6V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.02 mA許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

RS Pro EDLC スーパーRS Pro RG シリーズ 1F 水平基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 3.6 、漏洩電流( 24 時間)が 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 85 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 1F電圧 = 3.6V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = RG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro EDLC スーパーRS Pro RG シリーズ 0.22 垂直基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 3.6 、漏洩電流( 24 時間)が 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 85 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 3.6V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = RG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 4.8V。セルの数 = 4。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 18670。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。. 特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。. 用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。. RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。. 品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。. NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。. 安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。. 充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。. 電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 6V。セルの数 = 5。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 18670。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。. 特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。. 用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。. RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。. 品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。. NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。. 安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。. 充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。. 電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 3.6V。セルの数 = 3。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 18670。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。. 特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。. 用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。. RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。. 品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。. NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。. 安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。. 充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。. 電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 2.4V。セルの数 = 2。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 18670。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。. 特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。. 用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。. RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。. 品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。. NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。. 安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。. 充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。. 電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット 【スーパーメガパワーバンク】 ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心! 充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。 大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。 万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。 強弱2段切替LEDライト付属。 豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。 大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。 【ソーラーパネル】 大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。 5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。 ノートPCにも直接充電可能。 約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。 リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです 付属品【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 材質【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル 寸法(mm)【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40 質量(kg)【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4 ブラック タイプ小型~中型家電用 出力【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A) 入力【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max) 電池【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh) 充電時間(時間)【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
1セット
53,980 税込59,378
8日以内出荷

FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P”
エコ商品
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番337-3316 全長(mm)76 容量4000 呼称21700型 充電電圧(V)上限3.6 外径(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズ = 18670。公称電圧 = 1.2V。容量 = 4Ah。電池種類 = ニッケル水素電池。端子形状 = タグ。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -20 → +60℃。動作温度 Max = +60℃。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。. 特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。. 用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。. RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。. 品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。. NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。. 安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。. 充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。. 電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

超高感度X/Kバンド受信 信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間 新Hシステム対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V車専用 電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12 付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード 質量(g)76 タイプコンパクトタイプ 使用温度範囲(℃)-10~+65 本体サイズ(mm)61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く) 受信周波数Xバンド、Kバンド 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ケニスシングルガス検知器
エコ商品
メンテナンスフリーの単一ガス検知器です。校正やセンサー交換、電池の交換、又は、電池の充電を必要とせずに、最大2年間使用できます。
付属品校正キャップ テストリポート 寸法(mm)90×60×33 測定範囲0~20/50/100ppm選択 質量(g)125 電源3.6Vリチウム電池/約2年(使い切り) センサー電池化学式 分解能0.1ppm 使用環境温度:-20~55℃ 湿度:0~95%RH(結露無きこと) 寿命センサ:約2年(使い切り) 検知方式拡散式 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスホスフィン アラーム電子音(10cm距離で90dB) 赤色LED点滅アラーム バイブレーション
1台(1台)
94,980 税込104,478
31日以内出荷

16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車 電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24 付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード 質量(g)112 タイプ無線機能充実タイプ 使用温度範囲(℃)-10~+65 機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線 本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く) 受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハート電機サービスフォールディングソーラーパネルミニ21W
エコ商品
太陽光を効率よく電力に変換。最大18W出力対応。単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。
オレンジ 質量(g)約680 出力【USB】USB-A×2ポート合計5V3.6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:221×35×233、使用時:673×20×233 保護等級IP65 最大消費電力(W)18 交換効率約22% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)単結晶シリコン3枚
1台
11,880 税込13,068
6日以内出荷

WatchGas塩素ガス検知器
エコ商品
WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 電源(V)リチウム電池 3.6 規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃<Tamb≦+50℃、ATEX:II1GExiaIICT4Ga、IECEX:ExiaIICT4Ga、CE 使用温度(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定対象塩素(Cl2) 測定原理電気化学式 対象ガス塩素ガス 測定範囲(ppm)0-50 警報設定値(初期値)0.5ppm 使用期間(年)(センサー)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 電池使用可能期間約3年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(ppm)0.1 校正証明書付き
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセット。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。別売の延長ハンドルで芝生だけでなく高所の生垣もお手入れ可能です。
用途植木、生垣の刈込み 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 付属品充電器、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm 質量(g)500 充電時間(時間)約3.5(空→フル充電) ストローク数(min-1[回/分])1000 連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります 最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85 刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード) 電源タイプ充電式
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

WatchGas二酸化硫黄ガス検知器
エコ商品
WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化窒素など 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 電源(V)リチウム電池 3.6 規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃<Tamb≦+50℃、ATEX:II1GExiaIICT4Ga、IECEX:ExiaIICT4Ga、CE 使用温度(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定対象二酸化硫黄(SO2) 測定原理電気化学式 対象ガス二酸化硫黄ガス 測定範囲(ppm)0-20 警報設定値(初期値)5ppm 使用期間(年)(センサー)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 電池使用可能期間約3年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(ppm)0.1 校正証明書付き
1個
66,980 税込73,678
欠品中

WatchGas塩化水素ガス検知器
エコ商品
WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) サイズ88mm(W)x62mm(H)x33mm(D) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 電源(V)リチウム電池 3.6 使用温度(℃)-20~+50 測定方法拡散式 分解能0.1ppm 保護等級IP68 測定対象塩化水素(HCl) 測定原理電気化学式 対象ガス塩化水素ガス 測定範囲(ppm)0~15 使用期間(年)センサー:約1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 校正証明書付き
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

重さ約98g 国内最小最軽量5000mAhモバイルバッテリー(2023年4月時点)。手軽な5000mAh。2台同時充電可能。USB Power Delivery 20W対応で超速充電。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。飛行機に持ち込み可能。小型充電式電池のリサイクルを推進するJBRCに加盟しています。安心の2年保証付き
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WatchGas UNI酸化エチレンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)リチウム電池 3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定原理電気化学式 対象ガス酸化エチレン 測定範囲(ppm)0-200 警報設定値初期値:2ppm 使用期間(年)センサー:約1 RoHS指令(10物質対応)対応 電池使用可能期間約3年 アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証UL: Class 1、 Div 1、 Group A、B、C、D、Class Ⅱ、 Div 1、 Group E、F、G、Class Ⅲ、 Div 1 T4、 -20℃< Tamb≦+50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia ⅡC T4 Ga、CE 分解能(ppm)0.1 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと) 校正証明書付き
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ホーザン電動ドライバー
エコ商品
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1 質量(g)160(付属品含まず) 定格電圧DC3.6V 最大トルク(N・m)耐久(手動):10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回) 定格容量800mAh 騒音値(dB)66.1 充電時間約60分 使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください) 標準ビット(+)No.2(全長75mm) 入力電流(A)1 出力トルク(N・m)最大2(電動) 充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。) 充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.33MB) 振動3軸合成値(m/s2)0.421 充電端子microUSB Type-B 最大入力電圧(V)DC5V
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

非常時やアウトドアに最適、多機能(ランタン・懐中電灯・ラジオ・携帯充電・サイレン )マルチユニット 充電池、乾電池どちらでも使えて便利、安心 LEDライトはランタン、懐中電灯(遠近切替)の3種類を用途に応じて使い分け 平置き・吊下げ両方可能だから、キャンプやアウトドアでも簡単に設置可能 フル充電でランタンで約7時間、懐中電灯(遠)で約3時間、懐中電灯(近)で約10時間連続点灯 充電池容量は2100mAhでスマホ、iPhoneを約2/3まで充電可能 ラジオはFMワイド、AMの2バンドで情報収集も簡単、便利
仕様充電できる携帯電話:ほとんど全ての携帯電話、スマートフォン、iPhone 付属品USBケーブル(USB-マイクロUSB)、携帯用プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCプラグ、取扱説明書 材質ABS オレンジ・グレー 表示充電中:赤色のLEDインジケーター点灯 周波数(ラジオ)FMワイド:76-108Mhz、AM:530-1650Khz 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可 使用電池ニッケル水素電池 単3型3個/3.6V/2100mAh(別売の単3型乾電池3個でも可) 保護機能過充電保護機能、過放電保護機能 LEDランプ懐中電灯(遠 1-LED):150ルーメン、懐中電灯(近 4-LED):50ルーメン、ランタン(10-LED):30ルーメン 充電時間(時間)約12(USB充電) 入出力マイクロUSB入力:5V/450mA、USB出力:5V/500mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセットです。標準付属の延長ハンドルは、立ったままの楽な姿勢で芝生の刈り込み作業、高所の生垣もお手入れできます。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。延長ハンドル: 80cm~115cm 間での調節、車輪の取り外し、延長ハンドルの角度調整、そして本体の向きを3方向に調節できます。
用途植木、生垣の刈込み 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85 刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード) 充電時間(時間)約3.5(空→フル充電) ストローク数(min-1[回/分])1000 連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります 最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります 質量(g)1200(延長ハンドル装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 付属品充電器、延長ハンドル、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm 電源タイプ充電式
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで) バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh) 定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) 定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150 本体質量(g)約350 動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40 充電時間(時間)空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間) 付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm) ラテグレージュ 使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります) バッテリー容量(mAh)20000 充電端子Type-C 給電端子Type-C、Type-A USBポート数1 入力Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) 出力Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
付属品保証書 専用ポーチ Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm) Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm) 対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで) バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150 バッテリー電圧(V)3.6/14.4 保証期間2年間 充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電時間)空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合) RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数約800回 動作温度範囲(℃)充電時:0~40
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ホーザン電動ドライバー(本体のみ)
エコ商品
D-700の本体。
質量(g)160 定格電圧DC3.6V 最大トルク(N・m)耐久(手動):10 最大出力トルク(N・m)(電動)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回) 定格容量800mAh 充電時間約60分 使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください) 入力電流(A)1 充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。) 充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.33MB) 充電端子microUSB Type-B 最大入力電圧(V)DC5V
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

ホーザン電動ニップルドライバー
エコ商品
ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1 適合機種D-700/D-700-1 軸径(Φmm)6 全長(mm)110(ピン含む) 質量(g)22、160(付属品含まず) 定格電圧(V)DC3.6 最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回) 取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm) 定格容量800mAh 騒音値(dB)66.1 充電時間(分)約60 振動(m/s2)0.421 内蔵電池Li-Ion 入力電流(A)1 環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45 先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0 充電可能回数約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ニップル#12/13/14/15 充電端子microUSB Type-B 最大入力電圧(V)DC5
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM717号 送風量45~65L/min フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホにも給電できる3400mAリチウムイオン充電池付です。強力マグネットが側面と底面に内蔵、ラックや自動車のハッチや、足場等にピタッと設置できます。IPX7の防水性能は大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。明るさ1750ルーメン。コンパクトながら投光器並の明るさであたり一面を照らせます。素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、壊れにくく、光もムラがありません。1/4UNCネジ穴搭載(3脚やアーム等に設置できます)
用途作業灯としてどんなシーンにもマッチします。工事現場や撮影現場、倉庫等で、電源が取れない際に投光器の代わりとして、超高輝度のハンディライトとして、足場や鉄のドアに貼りつけて両手を離して作業等。 付属品LTG0001 3400mAh USB-C モバイルバッテリー機能付充電池、パワーバンクケーブル(充電/給電用)、側面メタルフック、メタルシェード(照射角を半分にできる) トラスコ品番587-7361 材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TEIJIN製ランプシェード 全長(mm)153 電源(V)3.6 外径(Φmm)36 光源色白、赤 充電時間(時間)4 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)1750 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)49 最大点灯時間80時間 照射角度(°)360 落下耐久(m)1
1パック
9,998 税込10,998
当日出荷

重さ約174g 国内最小最軽量10000mAhモバイルバッテリー(2020年9月時点)。手のひらサイズでコンパクト。2台同時充電可能。大容量の10000mAh。USB Power Delivery18W対応で超速充電。36Whの定格パワーなので、飛行機に持ち込み可能。多重保護システム搭載。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。安心の2年保証付き
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。屋外にも設置できる防雨構造。通信方式にLoRa(R)を採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。ワイヤレスのため、レイアウト変更時にもセンサーの増設や移設を簡単に行うことができます。
仕様●システムコード切替(混信防止):7bit 128通り●ループ(ゾーン)設定スイッチ:1~4を設定●受信ループ設定数:4ループ●標準電波到達距離:3km(設置環境により変動します)●送信禁止時間設定スイッチ:2段階設定切換(3秒/2分) 付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、リチウム電池3.6V 1個 適合機種LWSシリーズ専用 受信機 質量(g)約370 切替方式感度:4段階(SH/H/M/L) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)リチウム電池:DC3.6(付属) 周波数帯域(MHz)920 検知距離(m)最大:5(スポット)/15(ナロー)切換 送信出力送信出力 電池寿命約8年(1日100回送信) 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作表示灯無線送信時:赤色点灯Ack受信時:緑1回点灯Ack受信失敗時:緑2回点灯(スイッチにより消灯可能) 使用場所屋内・屋外(防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED防災照明(ダウンライト)
エコ商品
仕様バッテリーモニター付 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 保守率0.92
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LS-880H専用 ※フィルターは付属しません
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード) 備考本体のみ、ろ過材なし 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)