4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1 再生紙使用マーク適合
1個
299 税込329
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キット S/N比78dB(IEC) スピーカー4Ω~32Ω 最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時) 周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時) 寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む) 消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時) 電源電圧(V)DC1.8~15 電流(mA)(アイドリング)約7.5 入力抵抗約45kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。 ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。 電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。
モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz) ピーク波長(nm)940 LED使用数(個)20 使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本 電源電圧(V)DC4.8~6 消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード) 直径(mm)74(球形) 質量(g)約95(電池含まず) 再生紙使用マーク適合
1個
9,798 税込10,778
当日出荷