適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)
セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)
アズワン品番61-8494-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
こんなお得な商品も!

カメラ用リチウム電池 CR123A
モノタロウ
¥439
税込¥483
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量3.6V 1.9Ah
充電時間実用充電:20分 フル充電:約35分
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21
取扱説明書(1.17MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池
記録モードエンドレス/ワンタイム
電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~22V
付属品入力モジュール(VIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式
外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)
電源リチウム電池1個(CR2使用可能)
測定項目直流電圧
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19
本体質量(g)約45
精度±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.5mV+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:+40~+80℃)
液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態
アズワン品番61-8493-87
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード
防水性IP64
データ記録件数16000データ×1ch
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能)
付属品入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式
外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)
電源リチウム電池1個(CR2使用可能)
測定項目4-20mA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19
本体質量(g)約45
精度±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃)
液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態
アズワン品番61-8493-88
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード
防水性IP64
データ記録件数16000データ×1ch
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~61439カウント
付属品入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式
外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)
電源リチウム電池1個(CR2使用可能)
測定項目パルス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19
本体質量(g)約45
液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態
アズワン品番61-8493-89
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード
防水性IP64
データ記録件数16000データ×1ch
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード