57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質C2680 SWC Niメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

アキュレイト電池ばね板タイプ 単4用両極
エコ商品
材質C2680 SWC Niメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ばねの種類電池ばね 材質ニッケルメッキ鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電池ばね線タイプ 両極用電池ばね アキュレイト CADデータあり
1袋(5個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途電池接点用のバネです。テーパー状態で単1などのケースに使用されています。 ばねの種類電池ばね 材質バネ用鋼硬線 表面処理ニッケル
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの種類電池ばね 材質ニッケルメッキ鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
698 税込768
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


アキュレイト電池ばね板タイプ 単4用プラス極
エコ商品
材質C26801/2H Niメッキ付材 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×2本用(横配列)、ラグ端子、直列3V引き出し用 質量(g)29
1個
380 税込418
当日出荷

ばねの種類電池ばね 材質ニッケルメッキ鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
698 税込768
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質スチール 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応 研磨内容無し
1袋(4個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール製 Terminal Contact の単四電池に適合し、寸法は 6.4 mm 5.5 mm 8.8 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
7日以内出荷

RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール Terminal Contact の単四電池に適しており、寸法は 16.8 mm 10 mm 7.4 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

RS Pro 単四電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro 単四電池ホルダは、電池をバッテリ収納部に挿入するために使用します。2 個のニッケルめっきスチール製コイルスプリングを備えており、バッテリ端子と接触して電気的に接触します。2 本の単四電池を並列に保持し、 3 V の出力電圧を供給します 電気出力は、色分けされた未処理のリード 2 本を介して送られます。これらのリードは、基板又は別のワイヤにはんだ付け又は圧着されます。また、プレススタッドバッテリコンタクトとフェルールなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。 ベースの 3 つの事前にドリル加工された取り付け穴を使用して、電池ホルダーを密閉コンパートメントのシャーシに取り付けます。ユニットの寸法は、 52.3 mm x 24.7 mm x 13 mm で、化学薬品に対する高い耐性を備えた黒色ポリプロピレン( PP )素材でできています。最大 +82 ° C までの温度の小型電気機器で使用できます特長と利点.単四電池 2 個を保持します .シャーシ取り付け . 3 つの取り付け穴 .寸法は 52.3 mm x 24.7 mm x 13 mm です .最大動作温度は 82 ° C です .コイル Coil spring Terminal contact .ポリプロピレン( PP )のボディ素材 . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.1mm寸法 = 52.3 x 24.7 x 13mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PPリード長 = 150mm接点材質 = ニッケルめっき鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単四電池サイズに適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2430 バッテリー用の金属製コイン型電池ホルダー認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダこの RS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた単四電池サイズに適しており、寸法は 53 mm 24.5 mm 13 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53 x 24.5 x 13mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN (基板実装)による単四電池サイズに適しており、寸法は 53.8 mm 50.5 mm 12.8 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スプリング素材はニッケルめっきスチール製 真鍮ニッケルめっきのリベット素材 セル数: 4用途 CR2032 バッテリ用のバッテリコイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53.8 x 50.5 x 12.8mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、長さ 150 mm のリードワイヤ取り付け付き単四電池に適しており、寸法は 53.5 mm 50 mm 13 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53.5 x 50 x13mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、単四電池、リード線付き セル電池に適しています。寸法は 63 mm 37 mm 15.5 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ 内側カバーを追加します用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 37 x 15.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
7日以内出荷

単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 52.3 x 13.5 x 15.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 60.3 x 17.5 x 23.4mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 58.7 x 26.7 x 25.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ツチノ電池バネ
エコ商品
ばねの種類電池ばね RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
229 税込252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を備えた単四サイズ電池に適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途電池ホルダは CR2032 に対応しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備え特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2032 バッテリ用の金属製コイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~287.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~195.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400 表示連続発音発光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲AC3~80.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
77,980 税込85,778
6日以内出荷

RS Pro 電池ホルダこの RS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備え特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53 x 24.5 x 24.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷

特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000 表示断続音光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個 使用電圧範囲AC3kV~287.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
219,800 税込241,780
62日以内出荷

特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050 表示断続音光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個 使用電圧範囲AC3kV~80.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
62日以内出荷