リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
仕様単3×4本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥219
税込¥241
欠品中
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用
質量(g)15
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
電池:単3×4本
直列6V引き出し用
バッテリースナップ用
ロングフラット型
仕様単3×4本用、ロングフラット型、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用
質量(g)14
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
1個
¥1,790
税込¥1,969
5日以内出荷
電池:単3×4本
直列6V引き出し用
バッテリースナップ用
フラット型
仕様直列6V引き出し用
電池単3×4本
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
空調服(R) に使用する電池ボックスです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
セット内容電池ボックス1個
仕様単三電池4本(電池は別売です)
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
トラスコ品番772-4551
連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
こんなお得な商品も!

電池ボックス カバー付 スイッチ付
モノタロウ
¥149
税込¥164
単三×4本のスイッチ付き電池ボックス。XHコネクタが付いているので、RDCとペンシルプログラマーにつなぐことができます。
アズワン品番67-0430-99
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様リード線、スイッチ、電池カバー付き
質量(g)17.5
タイプ単3電池×2本
リード線長さ(mm)140
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質ABS
寸法(mm)80×110×20
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
単3電池×4本用の電池ボックスです。コード長30cmでコード先端はRDC-103に接続できる2ピンコネクタ付です。
仕様●本数:4本●縦:1●横:4●両面:片面
アズワン品番67-0436-21
1個
¥459
税込¥505
欠品中
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
電池:単3×8本
直列12V引き出し用
バッテリースナップ用
スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用
質量(g)22
1個
¥361
税込¥397
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用
仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用
質量(g)22
リード線(m)0.15
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
散光・集光
ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能
ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。
電池ボックスで電池残量を確認することができます。
後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。
仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂
アズワン品番65-2178-21
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電池式防雨型LEDライトです。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。
用途8種の点滅・点灯切替機能付、便利な吊り下げ式電池ボックス(単三電池4本使用別売)
材質PVC 銅線 LED ABS
質量(g)150
サイズ(mm)個装:60×165×50
本体寸法(cm)全長3600(ライト長3100
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
6F22(006P)型用
リード線10cm付
用途6F22(006P)型用
リード線長さ(mm)100
適合するプレススタッドを別売で用意(代表品番 ; 489-021 489-021 ). RS Pro シングル / マルチセルバッテリホルダです. 安全で確実な接続を保証する高品質の成形品と金属部品から製造された、 RS PRO RS Pro ブランドの電池ホルダは、 1 、 2 、 3 、 4 本のセルに対応し、単 4 、単 3 、単 1 の電池サイズに対応します。. 特長と利点. 終端処理: 2 つの接続、基板の液こぼれ、 2.8 シリーズタブ / はんだタグ 動作温度: -30 → +70 ° C 成形:ガラス繊維入りナイロン 複数のアセンブリのインターロック バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します ベースの固定穴を使用して取り付け可能 RoHS対応. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 57.6 x 31.2 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PE接点材質 = ニッケルめっき鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
適合するプレススタッドを別売で用意(代表品番 ; 489-021 489-021 ). RS Pro シングル / マルチセルバッテリホルダです. 安全で確実な接続を保証する高品質の成形品と金属部品から製造された、 RS PRO RS Pro ブランドの電池ホルダは、 1 、 2 、 3 、 4 本のセルに対応し、単 4 、単 3 、単 1 の電池サイズに対応します。. 特長と利点. 終端処理: 2 つの接続、基板の液こぼれ、 2.8 シリーズタブ / はんだタグ 動作温度: -30 → +70 ° C 成形:ガラス繊維入りナイロン 複数のアセンブリのインターロック バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します ベースの固定穴を使用して取り付け可能 RoHS対応. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 115 x 27 x 17mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルめっき鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。
材質上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯
照射角度160°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池
質量(g)148
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5
防塵防水性能54
光束(Lm)550
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)550~200
照射距離(m)25
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)7~20
落下耐久(m)1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。
電池を使用する場合は、寿命は約2年です。(100回/1日の場合)
電磁弁、電池ボックスは本体外付け
本体部:塗装仕上げ
呼び20
材質ステンレス、MF、黄銅
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。
明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。
簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。
防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。
ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用
用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用
消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下
コード長さ(m)【制御部】1
適合場所洗面化粧室
使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)
使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)
通信方式Bluetooth(2.4GHz)
使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)
電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します
使用環境湿度(%)90以下
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃。タンク容量:約650ml。接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス。外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)。質量:約330g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途消毒液専用。付属アタッチメントで前出し可能。大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます。15秒間音声と光でお知らせする消毒サポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口。消毒液の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃。タンク容量:約650ml。接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス。外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)。質量:約330g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途液体タイプ専用。付属アタッチメントで前出し可能。大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけでON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
歯車やリンク機構など、力や運動を伝達する仕組みを理解できる!ギヤやリンク機構などの学習ができる基本的なセット作例説明書4種類付単3電池3本使用(別売)
セット内容電池ボックス×1、DCモーター×1、ギヤ 大×4、ギヤ 小×2、基本四角・赤×2、基本四角・黄×3、基本四角・水×6、基本四角・黄緑×4、ハーフ・青×10、ハーフ・薄水×21、ハーフ・水×4、ステー×10、回転軸・黒×15、丸(目玉)×2、ブロックリムーバー×1
材質ABS、FR-4
寸法(mm)225×175×45
アズワン品番64-8932-40
1セット
¥4,000
税込¥4,400
3日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
色オールドブラス
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-65
1個
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃。タンク容量:約650ml。接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス。外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)。質量:約330g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途泡タイプ専用。付属アタッチメントで前出し可能。大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
1個
¥3,419
税込¥3,761
当日出荷
ヘッド部が上下に210°、左右に360°回転する便利なLEDワークライト。
マグネットとフック付きで様々な場所に固定できます。単3アルカリ乾電池4本使用(別売)。
明るさ(Lm)200
付属品乾電池ボックス(乾電池は別売)
連続使用時間(時間)3.5
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-64
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
セフメット専用ヘッドライト。バッテリーボックス・充電池別売。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし。ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません。独自の制御で明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載
用途タジマセフメット専用LEDライト
適合機種タジマセフメットシリーズ
幅(mm)68
高さ(mm)44
質量(g)69
奥行(mm)51
関連キーワード
1
2
3
次へ