リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
材質ABS
寸法(mm)80×110×20
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
仕様単3×4本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
プチロボLをはじめ各種ロボットや機器への組込みに適した電池ボックス(単3×1用)。アルミパーツへの取り付けは別売のプッシュリベット2642を使用します。
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×1本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
鉄道模型制御セットオプションパーツ
電源をとれない場所でも使える!
仕様ヘッダー付き袋入り
セット内容本体、ケーブル
材質ABS
寸法(mm)80×48×25
電池単3
1個
¥682
税込¥750
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

電池ボックス カバー付 スイッチ付
モノタロウ
¥149
税込¥164
仕様リード線、スイッチ、電池カバー付き
質量(g)17.5
タイプ単3電池×2本
リード線長さ(mm)140
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用
質量(g)15
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
電池:単3×8本
直列12V引き出し用
バッテリースナップ用
スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用
質量(g)22
1個
¥361
税込¥397
当日出荷
電池:単3×2本
直列3V引き出し用
ラグ端子
フラット型
仕様単3×2本用、フラット型、ラグ端子、直列3V引き出し用
寸法(mm)130×60×16
質量(g)7
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
台座に直接つけられる電池ボックス!凸部があるので台座に付けられる!DCモーターに直接接続可能!直接接続可能!※接続コードは取り外し可能※電池は別売です
材質ABS
寸法(mm)79×49×20
質量(g)41
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
単3電池×4本用の電池ボックスです。コード長30cmでコード先端はRDC-103に接続できる2ピンコネクタ付です。
仕様●本数:4本●縦:1●横:4●両面:片面
アズワン品番67-0436-21
1個
¥459
税込¥505
欠品中
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×3本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
LEDライト用電池BOX。
単3電池3本使用。
電球の種類LED
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
単3形電池2本が入るコンパクトな電池ボックスと逆転スイッチのセットです。電池をしっかりホールドする本体に開けられた穴に指を押し込んで電池を取り出します。組み立て式の逆転スイッチは、電池ボックスに配線なしでそのまま取り付けて一体化することが可能。電池ボックス固定用ビスや配線コードも付属。セット内容:電池ボックス1個、組み立て式逆転スイッチ、固定用ビス、配線コード付き。
タイプ単3×2本用
1個
¥359
税込¥395
14日以内出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
仕様単3×2本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RZ9X、GX910BB、G610BB、G510BB、G410BB、G310BB、SSGM9XBB、CPX-1G用の電池BOXです。
電池5本
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
電池:単3×4本
直列6V引き出し用
バッテリースナップ用
フラット型
仕様直列6V引き出し用
電池単3×4本
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
単三×4本のスイッチ付き電池ボックス。XHコネクタが付いているので、RDCとペンシルプログラマーにつなぐことができます。
アズワン品番67-0430-99
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bit
アズワン品番68-2099-65
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。
LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。
「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚
電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応)
出力電圧(V)4
定格電流(mA)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容本体、電池ボックス
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)118
枠の色ゴールド
保護等級IPX4 防水(防沫型)
連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
使用電池単3形電池×3本
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ乾電池式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-80
照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
電球の種類LED
落下衝撃(m)2
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用
質量(g)7
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
反射材にLEDを取り付けてより視認性を高めた安全ベストです。
前後合わせて16個のLEDがついています。
内ポケットにある電池ボックスに単3アルカリ電池(別売)を2本セットして、スイッチで3段階にLEDが赤色に点灯・点滅します。
(1段階目)早い点滅(2段階目)ゆっくり点滅(3段階目)点灯
サイズフリー
LED色赤
材質(ベスト部)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
着丈(cm)約57
LED前後各8灯(計16灯)
適応胴囲(cm)約130まで
電池使用時間(時間)約72(点滅時、モノタロウアルカリ乾電池で社内計測)
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容本体、電池ボックス
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)118
枠の色シルバー
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ乾電池式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-79
照射距離(m)110※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
落下衝撃(m)2
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
銅金具採用スイッチ。
品番076255単3電池BOXと導線なしで接続可能。
寸法(mm)40×20×27
質量(g)8.5
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。
LEDをさし込むだけ!
電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)
基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)
消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)
仕様【最大LED接続数】6個
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電池式防雨型LEDライトです。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。
用途8種の点滅・点灯切替機能付、便利な吊り下げ式電池ボックス(単三電池4本使用別売)
材質PVC 銅線 LED ABS
質量(g)150
サイズ(mm)個装:60×165×50
本体寸法(cm)全長3600(ライト長3100
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
micro:bitを手軽に始められるよう必要なものを1セットにしました。はじめてのmicro:bitにオススメです。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・共立プロダクツ micro:bit V2.0用アクリルケース ※V2.2本体にも適合します。・USBケーブル 0.5m。・共立オリジナル micro:bit用電池ボックス。・単3アルカリ電池×2本
仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz
寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)
質量(g)9
1セット
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用
用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用
消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下
コード長さ(m)【制御部】1
適合場所洗面化粧室
使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)
使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)
通信方式Bluetooth(2.4GHz)
使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)
電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します
使用環境湿度(%)90以下
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
PPシリーズは、携帯型の電子機器用プラスチックケースです。ケース両サイドのグリップ面に合成ゴムを用い、手にフィット感ある使い心地です。上カバー、下カバ-、パネルが平面なので加工が容易です。電池ボックス無しタイプと、単3形または9V形の乾電池が格納できる電池ボックス付タイプから選べます。使用用途は、リモコン、計測器、通信機器、情報収集端末、各種実験、医療機器などです。
ファン付バッテリーボックス。送風ファン付きバッテリーボックス。ヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)。タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源。帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します。※電池別売
用途タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種タジマセフメットシリーズ
幅(mm)99
高さ(mm)142
質量(g)110
奥行(mm)46
関連キーワード
1
2
3
4
次へ