351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タカチ電機工業埋込電池ボックス BCシリーズ
エコ商品
板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質難燃性ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。
材質上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ 温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


空調服電池ボックス
エコ商品
空調服(R) 電池ボックスです。空調リュック(R) の電池ボックスとして使用可能です。
セット内容電池ボックス1個 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,090 税込2,299
5日以内出荷

空調服(R) に使用する電池ボックスです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ セット内容電池ボックス1個 仕様単三電池4本(電池は別売です) 適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ トラスコ品番772-4551 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,090 税込2,299
当日出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2477セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

電池ホルダは単四サイズ x 4 セル(リード線 150 mm 付)に適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53 x 24.5 x 24mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 65.8 mm 114 mm 18.7 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリングの材質: 0.7mm 65C スプリングワイヤ リベット素材:ニッケルめっき黄銅用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 6マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 65.8 x 114 x 18.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単 形電池サイズに適しており、寸法は 58 48.3 17 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット 0.7mm 65C のスプリングワイヤ セル数: 3.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 48.3 x 17mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
翌々日出荷

タグ付きの D サイズ x3 セルに適した安全バッテリホルダです安全バッテリホルダには、電池の漏れを防ぐために、回路及びコンポーネントの損傷を保持及び保護する LID が付いています。
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 3マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 108 x 70 x 39mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダこの RS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備え特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53 x 24.5 x 24.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷

安全バッテリホルダは、 D サイズ x 3 セル(リード線 150 mm 付)に適していますバッテリホルダは CR1220 に適合しています
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 108 x 70 x 39mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
7日以内出荷

安全バッテリホルダは、 D サイズ x 4 セルに適合し、リード線 150 mm を備えていますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 143 x 96 x 39mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

バッテリホルダは、スナップ Terminal 付きの D サイズ x 6 セルに適しています電池ホルダは CR2325 に適合します
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 195 x 73.5 x 32.8mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 16.2 x 14.7 x 5.9mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1632セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 16mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 11.6mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 11.6mm寸法 = 14.75 x 13.94 x 11.99mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 27.8 x 7.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PA66接点材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
70 税込77
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 36 x 16 x 7.5mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.0 x 22.3 x 8.8mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR1620セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 16mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 23 x 18.49 x 5.8mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PA66接点材質 = ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 31.7 x 16 x 5.5mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(72個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2330セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 23mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷

仕様電池タイプ = 2450 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 29.6 x 12mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2477セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 30.75 x 10.47mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = マンガン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(36個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷