「電池式センサーled」の検索結果
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)430
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
保護等級防雨タイプIP-44
使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)
本体サイズ(mm)281×134×145
電池寿命100%点灯:約135日、50%点灯:約240日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。)
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
アズワン品番64-8900-96
明るさ(Lm)1350
灯数3
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
どこにでも設置できる乾電池式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
本数3
耐水性IP44
乾電池式センサーライト。単3アルカリ乾電池3本使用。明るさ200ルーメン
電池単3アルカリ乾電池×3本
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
明るさ(Lm)200
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
使用電池単2形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)約173(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。
人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。
乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g)100
センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6
光源0.5W-LED×4個
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
設置場所屋内
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
センサー感知範囲約2.5mまで
電球の種類LED
面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。
付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書
本体質量(g)約210(電池含まず)
取付寸法(mm)約130まで
光源LED 0.5×3個
モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°
設置場所屋内/屋外(防雨構造)
明るさ(Lm)100
点灯時間約5秒~30秒
電球の種類LED
電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所屋内
付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255
モード切替センサー(15秒)/切/連続
電球1W高輝度電球色LED
使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番64-8901-29
明るさ(Lm)100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。
付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本
材質ABS樹脂
質量(g)約450(クランプ/乾電池除く)
電源単1電池×3本(別売)
適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85
全光束(Lm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153
光源4.5W高輝度白色LED
検知方式焦電型赤外線センサー
アズワン品番65-2235-57
点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅
電球の種類LED
検知エリア約140° 最長約6m
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)0.5
付属品粘着テープ付マグネット×1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16
本体質量(g)100(電池除く)
センサー赤外線センサー
使用電池単4乾電池×4本(別売り)
LED色電球色
センサー感知方式赤外線
設置方式マグネット、両面テープ
動作温度(℃)-10~50
LED寿命(時間)80000
点灯時間15秒
センサー感知範囲120°、3m
電球の種類LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個
寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)
質量(g)約180(電池除く)
電源単2アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)340
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
電池寿命約8月(1日10回点灯時)
設置場所屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)約4lx
アズワン品番64-7941-72
1個
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載
付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚
質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約38
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32
光源LED×3個(交換不可)
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
光色電球色
灯数3
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約200(乾電池別)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44
光源白色LED3灯
電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。
点灯保持時間約30秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
地面にさして使う、明るいセンサーライト
暗い場所で、動きを検知して自動で点灯
庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます
材質ABS
質量(g)約177(乾電池除く)
電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)
検知範囲人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90°
防塵防水性能IP55
センサー感知方式人感(赤外線)
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数1
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く)
スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約60
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む)
検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗・人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置方式吊り下げ
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数4
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
置き型タイプ
質量(g)約106(乾電池除く)
スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約60
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66
検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗・人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置方式スタンド
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数3
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ
常時点灯モード付き
質量(g)約135
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)約200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46
保護等級IPX4(防まつ形)
検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗、人感
光源色昼白色
設置場所屋内・屋外
点灯保持時間約10秒
灯数20
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約95×37
質量(g)103、取り付けプレート:約20
材質ポリカーボネート
光源色昼白色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)約Φ91×H7
付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式ねじ止め
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×32.6×86
電池寿命(時間)常灯15時間
LED色温白色
動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
ライトセンサー探知範囲約2.5m
給電方式乾電池(単3×3本)
人感センサーあり
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×39.2×76
電池寿命(時間)常灯15時間
LED色温白色
動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
ライトセンサー探知範囲約2.5m
給電方式乾電池(単3×3本)
人感センサーあり
1台
¥899
税込¥989
4日以内出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×200
電池寿命(時間)常灯15時間
LED色温白色
動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
ライトセンサー探知範囲約2.5m
給電方式乾電池(単3×3本)
人感センサーあり
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×39.2×76
電池寿命(時間)常灯15時間
LED色温白色
動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
ライトセンサー探知範囲約2.5m
給電方式乾電池(単3×3本)
人感センサーあり
1台
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約95×37
質量(g)103、取り付けプレート:約20
材質ポリカーボネート
光源色電球色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)約Φ91×H7
付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式ねじ止め
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約62×134
質量(g)115
材質ポリカーボネート
光源色電球色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
付属品カートリッジ(電池用)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式スタンド、吊り下げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約62×134
質量(g)115
材質ポリカーボネート
光源色昼白色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
付属品カートリッジ(電池用)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式スタンド、吊り下げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
明暗+人感センサー付きで、周囲が暗くなり人を感知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防噴流型(IPX5)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。常時点灯モード付き。着脱式三脚付き
付属品ミニ三脚
色ブラック
質量(g)本体 約140(乾電池除く)、三脚 約27
電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)
本体寸法(mm)本体…(約)幅95×高さ97×奥行83、三脚…(約)幅21×高さ165×奥行23
全光束(Lm)約100
機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
光源LED×6個(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°
電池寿命【乾電池】AUTO…1日10回点灯させた場合、約7か月使えます、ON…連続点灯約20時間(アルカリ乾電池使用時の目安)
点灯保持時間約10秒
防水性性能:IPX5(防噴流型…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。
電源・配線不要の乾電池式です。
用途階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど
夜間のちょっと明かりが欲しい場所に
付属品取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1
寸法(mm)Φ25×245
本体質量(g)60(電池含まない)
センサー感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売り)
点灯方式切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯)
光源色昼光色
電池寿命連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月
点灯保持時間入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯)
使用場所室内
センサー感知範囲2m(環境により変化します)、水平角度:約100°
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
人の動きを感知してふわっと自動点灯するセンサーライトです。センサーが広範囲で感知点灯し、約10秒でその後ゆっくりと消灯します。電池式なので、置くだけの簡単設置です。防水タイプなので、室内だけでなくお庭や玄関でもお使いいただけます。(完全防水ではありませんので、浸水する場所には置かないで下さい。)
材質本体・電池フタ・本体フタ:ABS樹脂、シェード:アクリル樹脂
使用電池単2アルカリ電池4本
保証期間お買い上げ日より1年間
電池寿命約12ヶ月(1日10回10秒点灯の場合)
センサー角度調整(°)水平方向90、垂直方向60
有効距離(m)3(温度や環境により、感知範囲は変化します)
点灯時間約10秒
1セット(2個)
¥9,698
税込¥10,668
10日以内出荷
屋内専用。乾電池式で、コンセントのない場所でもご使用いただけます。センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です
材質ABS樹脂
質量(g)約72(電池除く)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×29(D)×90(H)(フック折り畳み時)
光源白色LED
照度(Lx)点灯開始:約5以下
電池寿命センサーモード:約24ケ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時)
検知方式人感明暗センサー
点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます
アズワン品番64-2273-81
防水性無
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く)
使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)900
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED(交換不可)
電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時)
検知方式赤外線受動式
設置場所可能:屋内・屋外
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H)
検知エリア(m)約160° 約10
角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類LED
仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜
トラスコ品番818-8781
材質PC、HDPE
幅(mm)152
高さ(mm)153
奥行(mm)165
規格(防水)IP44
電源単1乾電池×3本
角度(°)(探地水平範囲最大)約140
寸法(m)(検地範囲最長)約6
保護等級(防水)IP44
使用電球4.5W
使用電池単1形乾電池×3本
取付け方法ネジ取り付け
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
光源色白色
電源コードなし
設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付
点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅
アズワン品番64-8965-73
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)。乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。
質量(g)本体 約152(乾電池除く)
外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83
電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約100
機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
光源LED×6個(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90
寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安)
防水性IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
点灯時間保持:約10秒
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。
乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。
フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。
明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。
明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。
電球の種類LED
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
灯数1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×139×144
質量(g)380
使用電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)
電池寿命100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日)
電球高輝度白色LED (設計寿命4万時間)
全光束(Lm)800
検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m
点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)
消費電力(W)9×1灯
取扱説明書(2.19MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
角型薄型、コンパクトなセンサーライト
乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。
雨に濡れる場所で使用できます。
周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。
点灯時間(10秒~60秒)調整可能
8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合)
別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
保護等級IP44
使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式赤外線
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒~約60秒
使用場所屋内/屋外
電球の種類LED
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)390
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
保護等級防雨タイプIP-44
使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)
本体サイズ(mm)281×134×145
電池寿命100%点灯:約90日、50%点灯:約165日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。)
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
アズワン品番64-8900-95
明るさ(Lm)900
灯数2
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。
センサーモードと常時点灯の切替ができます。
用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。
取付ネジ、マグネット、吊下げフックで取り付け可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ1本、両面テープ1枚、取付プレート1枚
質量(g)約108(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×170×45(最大値)
電池寿命センサーモード 約8ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります)
点灯保持時間約15秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します)※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます
点灯開始照度(Lux)約5以下
光色白色/電球色
電球の種類LED
1個
¥3,038
税込¥3,342
当日出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。
最大検知距離は約5m
付属品壁固定用両面テープ×1枚
質量(g)約103(乾電池除く)
スイッチAUTO/OFF/ON
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×55.5×26.6(プレート含む)
光源LED×6個
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
使用場所屋内用
光色昼白色
灯数6
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1
2
3
次へ