RoHS指令(10物質対応)対応
適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質スチール
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
VRA-1515-□Mに乾電池を格納する場合に使用する、電池金具のみのセット品です。適合電池は単3形×2本です。
仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:ニッケルめっき
アズワン品番65-6477-56
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
材質(導電板)真ちゅう
スタイルケースOCM/OCLシリーズ専用の電池金具
色ニッケルめっき
質量(g)3
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具です。マイナス面がばねになっており、プラスとマイナスの判別が容易になりました。はめ込み式のため、容易に取り付けできます。
電池を接続する金具です。VHAP-UM4-2は、電池金具と下カバーに電池を固定する金具のセット品です。VHAP-UM3-2は、電池金具のみのセット品です。
ダテックコンパクト専用の電池金具です。マイナス面がばねになっており、プラスとマイナスの判別が容易です。電池金具は、はめ込み式のため容易に取り付けできます。
仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:ニッケルめっき
ばねの種類電池ばね
材質ニッケルメッキ鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電池接点用のバネです。テーパー状態で単1などのケースに使用されています。
ばねの種類電池ばね
材質バネ用鋼硬線
表面処理ニッケル
スタイルケース専用の電池金具です。マイナス面がばねになっており、プラスとマイナスの判別が容易です。はめ込み式のため、容易に取り付けできます。
仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:ニッケルめっき
プラスチックケースVGAシリーズ専用の電池金具セットです。VGA-09□-WMに、乾電池を使用する場合に取り付ける金具です。
仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:めっき
アズワン品番65-6474-85
1式
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ダテックコンパクト専用の電池金具
色ニッケルめっき
質量(g)4
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
架台の下に潜り込まず、モジュールを架台上面から施工できます。
モジュール間隔を15mm均一に仕上げられます。
折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。
太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304
適合ボルト径M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
材質SUS304
質量(g)31
適合ボルト径M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
¥679
税込¥747
欠品中
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304
質量(g)93
適合ボルト径M8
適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
取付金具、ミラックハンガーに取り付け、ソーラーパネルを載せる為に使用する金具です。
L字型形状の為、施工時のパネル脱落による割れを防止することができます。
質量(g)178
表面処理溶融亜鉛めっき
適合ボルト径M8・M10
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
ソーラーパネルを取り付ける押え金具です。
ソーラーパネルの中間部、端部に使用できます。
材質SUS304
質量(g)36
適合ボルト径M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具と組み合わせて、地上垂直積雪量0.6mまで対応できます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
16日以内出荷
太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
こんなお得な商品も!

電池ボックス カバー付 スイッチ付
モノタロウ
¥149
税込¥164
シナジーAGSシリーズ専用の電池ボックスです。取り付けはケースの下カバーへのはめ込みになります。単三乾電池を2から4個まで格納できます。(適合機種はケースの機種内容参照)。電池金具付です。
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ケースの下カバーに取り付ける台座です。ケースに高さがつき、天井や壁に取り付ける際のスペーサー等、様々な用途に応えます。ケースの内部容積を増やします。別売の電池金具(VHAP-UM3-2単3形×2本)を取り付けると、電池ボックスとしても使用できます。
こんなお得な商品も!

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.4
色シルバー
直径(Φmm)350
種類掛け時計
表示方式アナログ+デジタル
機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
カレンダー付き
電波時計〇
携帯型の電子機器用プラスチックケースです。携帯に便利なハンディサイズの計測器を作るのに多くの実績を持つ、比較的低コストのケースです。人間工学を考慮した設計で、使い勝手が良いとの評価を得ております。電池ボックスの蓋は嵌め込み式で、素早く電池交換できます。(電池金具等は付属していません。)。ディスプレイ表示窓付きです。ディスプレイを凹型の窓内で保護します。下カバー前端が上部に突出しており、プラグ・ケーブルなどの装着が容易です。デジタル・アナログ装置を収納する携帯型機器、導通・電圧テスタや密度計・温度計など、幅広い計測・制御用として使用できます。
携帯型の電子機器用プラスチックケースです。携帯に便利なハンディサイズの計測器を作るのに多くの実績を持つ、比較的低コストのケースです。人間工学を考慮し、使い勝手が良いとの評価を得ております。バッテリボックスの蓋は嵌め込み式で、素早く電池交換できます。(電池金具等は付属していません。)。ディスプレイ表示窓付きです。ディスプレイを凹型の窓内で保護します。GRS-100-□Mはチルトレッグが付いており、卓上で使用できます。下カバー前端が上部に突出しており、プラグ・ケーブルなどの装着が容易です。デジタル・アナログ装置を収納する携帯型機器、導通・電圧テスタや密度計・温度計など、幅広い計測・制御用として使用できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ