使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力
材質プラスチック枠、前面:ガラス
寸法(mm)90×123×46
質量(g)170
表示方式デジタル
使用電池単3(マンガン)×2
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
ライト機能○
掛けても置いても使える掛置兼用タイプの電波時計です。小ぶりなサイズでインテリアとしてもおしゃれです。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(mm)203
質量(g)310
種類掛置兼用
表示方式アナログ
電池単3(アルカリ)×1
電波時計○
夜間秒針停止○
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質プラスチック
寸法(mm)95×93×52
質量(g)110
種類置時計
表示方式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。
配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。
日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。
上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。
ワンプッシュで約10秒間点灯します。
取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。
付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。
時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。
12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 
電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電波受信機能付きの目覚まし時計。
内蔵タイプの電子音アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。
スヌーズアラームをONにした際は秒針が停止するので、睡眠時コチコチ音が気になりません。
種類置時計
表示方式アナログ
機能電波受信結果確認、電波受信OFF機能、電子音アラーム(4段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大60分間繰り返す)、秒針停止機能(スヌーズアラームON時)、ライト(残照機能付き)
質量(g)135
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×75×40
使用電池アルカリ乾電池単3形
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz)
電池寿命約1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式
寸法(mm)91×148×47
材質枠:プラスチック(白)
質量(g)200
測定精度±2℃、±8%(25℃)
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3マンガン乾電池2個
湿度計○
電池寿命約1年
アラーム○
湿度測定範囲(%RH)25~85
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
手軽に使える大きさと手ごろなプライスが魅力の電子音ライデン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大/小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
質量(g)140
測定精度測定精度:±2℃
表示方式デジタル
温度表示0~40℃
寸法(cm)51×144×42
電池単3(アルカリ)×2
電池寿命約1.5年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
こんなお得な商品も!
電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度±2℃
湿度精度±10%
質量(g)230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)170
本体寸法(mm)77×120×54
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
六曜表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
電池交換不要のソーラー時計。
夜間でも明るく見やすい大画面の透過液晶を使用。
ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。
時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示。
両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
電源コイン電池式(リチウムコイン電池CR2032使用)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本体サイズは小型でコンパクトなのに、大きな時刻表示とクリアな液晶画面で視認性の高いデジタルクロックです。標準電波を受信し誤差を自動修正する電波時計です。カレンダー・温度・湿度も同時表示。
材質ABS(ケース)・ガラス
色シルバー
質量(g)約101
電源単4乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×84×36
表示デジタル
機能電波時計・温湿度表示(温度範囲:-9.9℃--+59.9℃、湿度範囲:20-95%RH)・カレンダー・アラーム (電子音)・スヌーズ (5分間)・12/24時間制・バックライト
電池寿命アルカリ電池使用時約2年
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電波受信機能付きの目覚まし時計。
内蔵タイプの電子音アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。スヌーズアラームをONにした際は秒針が停止するので、睡眠時コチコチ音が気になりません。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信結果確認、電波受信OFF 機能、電子音アラーム(4 段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5 分おき最大60 分間繰り返す)、秒針停止機能(スヌーズアラームON 時)、ライト(残照機能付き)
材質樹脂
質量(g)135
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×75×44
表示方式アナログ
使用電池アルカリ乾電池単3形
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
電池寿命約1年
アラーム○
電波時計○
スヌーズ○
夜間秒針停止○
ライト機能○
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。
ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53
表示方式アナログ
機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)
電池単3アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.29MB)
電波時計○
夜間秒針停止○
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アラームをセットするとライトが点灯し続け、暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの目覚まし電波時計です。
ライトは鮮やかな高輝度グリーンLEDを使用したリングライトで、TQT-351NJは液晶表示部分も全体が均一に光る面発光タイプのLEDバックライトになっています。また、アラームセット時は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。
機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)・電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)・温度計測機能(最高/最低温度表示、計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))・湿度計測機能(最高/最低湿度表示、計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃))・電子音アラーム(5段階で変化)・止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)・月・日・曜日表示・フルオートカレンダー・高輝度グリーンLEDライト(夜見えライト機能付き)・秒針停止機能
材質樹脂
質量(g)470
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×137×87
表示方式アナログ
使用電池アルカリ乾電池単3形×3
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
夜間秒針停止○
ライト機能○
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電波時計「waveceptor(ウェーブセプター)」にタフソーラーを搭載した女性用3針モデルが登場。
便利な電波ソーラー機能を搭載しながら、小型・薄型化を実現。着用したときのフィット感を向上させています。文字板には、うるう年でも調整がいらないフルオートカレンダーを3時位置に配し、実用的なデザインに仕上げました。また、バンドにはサイズ調整が簡単にできるフリー中留を採用。シンプルで癖のないデザインは様々なスタイルや年齢層に幅広く対応し、飽きにくく末永くご使用いただけます。
電波受信機能:日本2局、中国
タフソーラー
機能バッテリー充電警告、パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します)
表示方式アナログ
材質(バンド)メタルバンド(ステンレススチール)
仕様フリー式中留、タフソーラー(ソーラー充電システム)、日付表示、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約5ヵ月、パワーセービング状態の場合:約19ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60、香港/中国の標準電波BPC
材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)
質量(g)42
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32.1×28×9.2
電波受信機能自動受信(最大3回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)
防水性5気圧
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!!
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。
ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
LED色赤/青点滅
仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅
材質耐強化ポリカーボネート
スイッチ充電用切替可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56
使用電池ニッケル水素単3電池×2本
点滅回数:60回/分
LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)
視認距離約300
メーカー商品コード624222
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
アクティブな女性のためのカジュアルウオッチBABY-Gから、人気のスクエアデザインを採用したモデルです。ケースサイズで縦方向2.6mm、横方向2.1mmの小型化を実現しました。厚みも1.2mmのスリム化を図ると同時に、より薄く見せるため、ケースをサイドから見てフラットとなるデザインに仕上げました。カラーは様々なコーディネートに取り入れやすいベーシックなカラーリングです。また、機能面では、世界6局の標準電波に対応した電波受信機能やタフソーラーも搭載。更に10気圧防水機能にも対応し実用性も兼ね備えました。季節を問わず幅広いファッションに合わせやすいウオッチです。
材質【ケース・ベゼル】樹脂
寸法(mm)バンド装着可能:125~180
質量(g)31
構造耐衝撃構造(ショックレジスト)
精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。
表示【バッテリー】インジケーター表示
ガラス部無機ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】42.1 × 37.9 × 11.3
機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色ホワイト
タイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測
バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約11ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月
カレンダーフルオートカレンダー
防水性10気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイムワールドタイム5本:世界48都市(31タイムゾーン)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能付き
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付き
ライト機能LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
レイヤーガード構造・機能はそのままに、モジュールの小型化によりダウンサイジングを実現し、デザインバリエーションの幅を広げたG-STEELモデルです。衝撃に耐える樹脂製のインデックスは、表面に施した蒸着膜をレーザーで削り、タフネスと美しさを両立。樹脂製のベゼルで、装着性を高める肉厚のソフトウレタンバンドは、長時間の着用でも手首への負担を軽減します。更に、樹脂ベゼル×ステンレスケースの組み合わせがカジュアルなデザインとなっています。マルチバンド6をはじめ針退避機能、フルオートダブルLEDライトなどの実用性も兼備しています。
材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール
質量(g)84
構造耐衝撃構造(ショックレジスト)
精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。
表示【バッテリー】インジケーター表示
ガラス部無機ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55.9 × 49.3 × 15.3
機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色ホワイト
タイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測
バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約7ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月
カレンダーフルオートカレンダー
防水性20気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能
アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報
ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付き
ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
1本
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。
電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。
仕様VCCI:クラスA
質量(g)本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む)
電源(V)DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず)
ケーブル長(m)5(別途配線により600mまで延長可能)
対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×100×25(ゴム足含まず)
保護等級IP55
最大消費電力(W)最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時)
インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)
メモリーOSが推奨する環境以上
処理能力NTP:最大100パケット/秒
外部出力端子スクリューレス端子(2系統)
LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))
使用CPU1GHz以上
出力信号時刻補正/アラーム/GPS受信状態
接点仕様無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA)
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
アンテナ受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)
補正機能内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)
受信感度-147dBm(コールドスタート時)
動作温度範囲(℃)本体:-10~50、アンテナ:-20~60
対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1
関連キーワード