22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波遮断ケース Lサイズ ブラック
仕様●商品詳細:<主な仕様>機能:3重構造で収納端末の電波・電磁波を遮断リレーアタック防止、スキミング防止袋タイプなので保護したい複数端末を一括収納可能表面は強度のある消磁ナイロン生地で丈夫端末を入れ2回折りたたみマジックテープで留めるだけのの簡単仕様カラー:ブラック重量:約170gサイズ:約450x約350mm保証:1年間●製品タイプ:その他バッグ・ケース類●カラー:ブラック●材質:表面:消磁ナイロン生地●機能:3重構造で収納端末の電波・電磁波を遮断、リレーアタック防止、スキミング防止、袋タイプなので保護したい複数端末を一括収納可能、表面は強度のある消磁ナイロン生地で丈夫、端末を入れ2回折りたたみマジックテープで留めるだけのの簡単仕様●本体外形寸法:約450×約350mm●質量:約170g●保証期間:1年間●コード番号:M8D006P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7737-89
1個
5,098 税込5,608
欠品中

クルマの盗難、防犯対策用の本革調スマートキーケースです。 内ポケットに電波シールド素材を使用、電波を遮断。 カラビナフック、落下防止チェーン付き。
用途電波遮断キーケース 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×75×9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

リレーアタック盗難防止用ケースです。 車の鍵(スマートキー)を入れるだけで不正な電波を遮断し、リレーアタックからの盗難を防ぐことができます。
寸法(mm)約95×140
1個
979 税込1,077
当日出荷

RAC1 HORNET リレーアタック対策ケース KATO-DENKI(加藤電機) 動画あり
自動車の電子キーをケースに入れるだけで、電波を遮断し、リレーアタック対策ができます。 外出時に持ち運んで使用することで、防犯性を高めることができます。 普段使いしやすい黒革調仕立てで赤のステッチのバランスが絶妙なオリジナルケースです。 HORNETロゴが型押しされたデザインです。
寸法(高さH×幅W)(mm)約125×90(ケース本体) アズワン品番64-9312-91 適合寸法(mm)電子キー:最大H85×W55×D20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


スマートキーを入れるだけで電波を遮断し車の盗難を防止します。 スマートキー落下防止用のキーチェーン付き。 ダブルポケットで小物の収納も可能。 スポーティーなカーボン調素材を使用。
カーボン調 質量(g)30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×140×15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

特性防水・防塵 材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄 ガスケット:ブラック 使用温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:1 材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12 材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°) 材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37,960 税込41,756
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナロケースパナロケース
エコ商品
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース 欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用 気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート 積み重ね可能なスタッキング構造
用途革新的な防水ケース 材質ポリプロピレン樹脂 ブラック 耐熱温度(℃)-10~80 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートキーの電波を遮断する事でリレーアタックによる盗難から車を防ぐケースです。
用途自動車の盗難対策に 材質PU 寸法(mm)83×10×130 ブラック 質量(g)28
1個
799 税込879
当日出荷

特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート 黒(裏面は銅色) 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20~85 材質(シールド)特殊銅箔シート20μ 特性屈曲性、低電気抵抗
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クルマの盗難、防犯対策用スマートキーケースです。 内ポケットに電波シールド素材を使用し、スマートキーが発する電波を遮断します。 取り付けに便利なカラビナフック付きです。 スマートキーに取り付ける落下防止チェーン付きです。 家のカギなどを付けられるキーリング(二重リング)付きです。 コンパクトで持ち運びやすいサイズです。
質量(g)50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スマートキーレスイモビライザ―ケース。 ヨコ約35mm×タテ約75mm×厚み約15mm以下のリモコンであれば収納可能。 シックで高級感ただよう質感。
寸法(mm)約35×75×15
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートキーを収納することで電波を遮断し、リレーアタックによる車の盗難を防止します。ベルトループに取り付け可能なカラビナフック付き。スポーティーなカーボン調素材を使用。
質量(g)80 適合サイズ高さ70mm×横幅40mm×厚さ18mmまで 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×95×28
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性柔軟性
1巻
39,980 税込43,978
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に収まるサイズ。コンパクトなデザインで持ちやすい。素材の質感が上質で合わせやすいデザイン。 各社純正スマートキー対応。落下防止のためにケース内にチェーンがついています。3面ジッパー式でしっかりと保護してくれます。
外形寸法(mm)縦80×横50×マチ20 内形寸法(mm)縦70×横40×マチ16
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線 長さ(m)5 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1袋
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性防水・防塵 仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付) 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フリーBOX 防雨型 大型
材質プラスチックケース 種類フリーボックス 外形寸法(mm)H295×W387×D130 設置場所屋外用(防雨形・IP43)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

リレーアタック対策等に、収納端末の電波を遮断できる袋型ケースです
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金 セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー 適合車種アルファード30系、ヴェルファイア30系 メーカートヨタ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)