874件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) シリーズNAC 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

サンワサプライノイズフィルタタップ
付属品3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm)40 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能ノイズフィルター ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) プラグ形状3P 最大サージ電圧(V)12500
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライノイズフィルタタップ
電源ノイズフィルタを内蔵しています。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。
コンセント形状3P抜け止め 機能ノイズフィルター 付属品3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm)40 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40 アース端子 ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) マグネット プラグ形状ストレート 最大サージ電圧(V)12500 雷ガード
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

定格電圧(V)[AC/DC] 500 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。 2P式2個口。 ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。 サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能雷サージ対応 定格AC125V・15A・1500Wまで対応 コンセント個数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×43×19(プラグ部分除く)
1個
789 税込868
当日出荷


定格電圧250V 使用温度範囲-25~+85℃ 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間) 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min) 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。 (適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能* (改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)
適合E700、F700PJ、D700、V500 質量(kg)0.1 適用インバータ容量インバータ容量に関係なく使用可能
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタ ホワイト ピッチ(mm)40 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40 機能ノイズフィルター、雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性 アース端子あり ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) アズワン品番64-0855-33 マグネットあり プラグ形状3P 最大サージ電圧(V)12500 雷ガードあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します ブラック 対応(アーキテクチャ)各社対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズTAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 性能汎用特性 定格電圧(V)AC/DC250 温度上昇30 保存温度(℃)-25~85 安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 動作温度(℃)-25~85 端子端子台 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15~85 保存湿度(%RH)15~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ディレーティング開始温度(℃)55 相数単相 耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

定格電圧(V)[AC/DC] 500 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)[AC/DC] 500 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)[AC/DC] 500 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
コンセント形状3P抜け止め 機能雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性、ノイズフィルター 付属品3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm)40 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40 アース端子あり ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) アズワン品番64-0855-32 マグネットあり プラグ形状3P 最大サージ電圧(V)12500 雷ガードあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 動作温度(℃)-25~85 端子端子台
1台ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●Siemens ラインフィルタには、1 つの相と 240 V のライン電圧があります。動作電流は 26.0 A ですねじ式端子 Terminal です ケーブル長: 0.43 m M5 スタッド PE 接続 IP20 等級の保護 アズワン品番65-7150-84
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ノイズフィルター集中SW付
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
仕様保護被ふくコード、安全ブレーカー スイッチ一括集中スイッチ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで ノイズフィルターあり マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)400 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
特価
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1台ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

取り付けが簡単 小型設計 100 kHz 未満でも非常に高い挿入損失です 最適化された漏洩電流 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84115E●動作周波数:50/60Hz●長さ:89.5mm●奥行き:50.8mm●高さ:38.1mm●寸法:89.5 x 50.8 x 38.1mm●漏れ電流:0.369 mA●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7087-12
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

TDKラムダノイズフィルター
エコ商品
仕様RSEV用DINレール取付用アタッチメント 質量(g)17.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

取り付けが簡単 小型設計 最適化された漏洩電流<: 0.5 mA 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84111A●動作周波数:50/60Hz●長さ:76.5mm●奥行き:70mm●高さ:28.6mm●インダクタンス:2 ´ 0.82 mH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7087-11
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷


TDKラムダノイズフィルター
エコ商品
タイプ広帯域高減衰の金属ケースタイプ 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC2500, 60sec [line - earth] 漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 3A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
欠品中

双信電機ノイズフィルター(EMC用)
エコ商品
定格電圧(V)250 質量(g)150 使用温度範囲(℃)-25~+55 漏洩電流最大0.6mA(250V/60Hz) 安全規格UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL)(file No.E102708)、EN60939-2(file No.R50366085) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)ノイズフィルタ
ノイズ・サージの低減を最小限の手間とスペースで より安全に実現 感電リスクの低減
定格電圧(V)AC250、DC250
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 10A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
性能汎用特性 形状IECインレット 幅(mm)58.8 高さ(mm)50 質量(g)40 奥行(mm)22.4 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)10 漏洩電流0.5mA以下(DC250V/60Hz) 温度上昇30 保存温度(℃)-25~85 直流抵抗(max)30mΩ 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 相数単相 安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 動作温度(℃)-25~85 端子ファストン RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15~85 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:5~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:10~30(25dB保証) 保存湿度(%RH)5~85
1個
1,598 税込1,758
欠品中

TDKラムダノイズフィルター
エコ商品
タイプ三相インバータ2 次側専用フィルタ 定格電圧(V)[AC/DC] 500 定格電流(A)50 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.2~3 (5dB保証) 質量(g)900 耐電圧AC2500, 60sec [line - earth] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷