135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷 形状カバー付き シリーズPL 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

形状カバー付き シリーズPJ 使用温度(℃)-20~70 保存温度(℃)-20~75 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


形状オープンフレーム 入力電圧範囲(V)AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
仕様●医療規格認定:あり 長さ(mm)102.4 幅(mm)60.5 取付シャーシマウント 奥行(mm)34.5 規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1 シリーズTPP 65 定格電力(W)65 端子形状ねじ端子 出力電圧(V)±5dc、±12dc 出力電流(A)5.42、8 出力点数2 動作温度(℃)-40~85 効率90% アズワン品番65-7216-91 パッケージカバー付 ロードレギュレーション0.5%(出力1)、1.5%(出力2) 絶縁電圧(kV)4ac 入力電圧レンジ(V)85~264ac、120~370dc
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 保存温度(℃)-30~75 冷却方式自然空冷 機能過電流保護、過電圧保護、直列運転 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 保持時間(ms)20 温度変動0.02%℃ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


仕様XP Power - ECm60 シリ-ズ AC-DC 電源. XP Power ECP60シリ-ズは、シングル、デュアル、トリプル出力の60W電源で、いずれも IT と医療業界の認定を受けています。ピ-ク負荷能力、無負荷時入力電力0.3W以下を実現した高信頼性・小型電源です。このシリ-ズは4インチ ;font face="symbol">´ ;/font>2インチの コンパクトな低プロファイル設計で、 230 V ac / 全負荷時に 88 % の高効率を実現します。60 W 、 AC-DC 電源 シングル、デュアル、トリプル出力 IT と医療業界の認定を取得 動作温度: -20 ~ +70 ° C ;無負荷時入力電力: 0.3 W ピ-ク負荷能力 パッケ-ジ寸法:4インチ ;font face="symbol">´ ;/font>2インチ 低プロファイル設計 AC230V、全負荷時に88%の効率性 オ-プンフレ-ム 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)27.9 定格電力(W)60 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,12dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)3 , 7 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数2
1個
7,998 税込8,798
欠品中

仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm)87.9 幅(mm)34.6 奥行(mm)22.4 定格電力(W)30 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,12dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1.3 , 3 効率81% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 出力数2
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27 定格電力(W)40 出力電圧(V)5dc,12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)2 , 6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数2
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
22日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm)62 幅(mm)30.7 奥行(mm)20 定格電力(W)15 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,12dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)1.5 A, 625 効率81% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプPCBマウント 出力数2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

形状基板単体 シリーズLF 使用温度(℃)-10~70 定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ 入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (989種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
2,798 税込3,078
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

仕様XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)27 定格電力(W)60 出力電圧(V)5dc,±12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)3 A, 8 A, 500 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 最低温度(℃)0 医療規格認定あり 出力数3
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm)62 幅(mm)30.7 奥行(mm)20 定格電力(W)15 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,±12dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)2 A, 200 効率81% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプPCBマウント 出力数3
1個
5,298 税込5,828
欠品中

仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 長さ(mm)114.3 幅(mm)63.5 質量(g)180 奥行(mm)27 定格電力(W)100 出力電圧(V)5dc,±12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)3 A, 10 A, 800 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数3
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 40 W 定格 AC-DC 電源(トリプル出力)は、出力電流定格が 6 A @ 5 V dc 、 2 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)27 定格電力(W)40 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,±12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)2 A, 6 A, 500 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数3
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷


仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)27 定格電力(W)40 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,12dc,24dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)1 A, 6 A, 500 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数3
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 長さ(mm)114.3 幅(mm)63.5 奥行(mm)27 定格電力(W)100 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,±12dc,±24dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)2 A, 10 A, 800 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数4
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠 耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間 保存温度(℃)-30~+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 過電流保護105%以上 動作温度(℃)-20~+70 保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと) 出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定 温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時) 入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式シャーシマウント パッケージオープンフレーム 最低温度(℃)0℃
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60W AC / DC 電源の定格出力電流は、 DC 5V で 12 A 、 DC 12V で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27 定格電力(W)60 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 80mm。効率 = 85%。重量 = 180g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)26.5 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)82 質量(g)160 奥行(mm)80 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A)(最大)3 保存温度(℃)-30~85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)0.35/0.2 最大出力電力(W)15 出力電圧可変範囲(V)4.0~6.0 定格出力電圧(V)DC5 過電流保護3.15A~ 動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/80%、70/60%) リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC6.25~7.25V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)77%/79% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと) ロードレギュレーション40 ラインレギュレーション20 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷