AC100Vの外部電源端子付。
CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
コネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス
変換タイプオス - メス
AC100Vの外部電源端子付ステレオラジカセを家庭用電源で使用する場合。
定格7A/125V
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート
色ブラック
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能絶縁キャップ付・二重被覆
電源コードVCTFK
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
AC100Vの外部電源端子付ステレオラジカセを家庭用電源で使用する場合。
※接続する機器それぞれに入出力の関係が必要です。
定格7A/125V
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで)
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。
ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。
バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。
操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。
持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。
付属品電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書
質量(kg)2.3(電池収納時)
出力(W)1.7+1.7
消費電力(W)11
電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×140×212
対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3
電池使用時間(時間)(FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電力(W)1
スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ)
入出力端子ステレオミニ
シンプルかつ愛着の持てるデザイン。和室、洋室を問わないシンプルカラー。使い勝手のよい1Wモノラルスピーカー。カセットテープへの録音、再生が可能。AM/ワイドFMラジオ受信。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。大きな文字で操作がらくらく。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途場所を選ばず気軽に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオカセットプレーヤー radio カセットデッキ 軽量 小型 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
質量(g)980
電源(V)AC:100 50/60Hz
周波数(kHz)AM受信:530~1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×10.5×16.5
周波数(MHz)FM受信:76~108
コンパクトサイズながら最大4.4Wの高出力スピーカーを搭載し、スピーカー周りはメタルグリルを採用、よりパワフルなサウンドが楽しめるようになりました。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲にあわせた最適な音が楽しめます。CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生可能。イントロで曲を確認しながらプログラムができるので便利です。FMワイドバンドに対応したラジオはよく聞く放送局を登録できるお好み選局ボタンを搭載。見やすく押しやすいカセットテープの「デカボタン」、テープ残量が確認できるカセット窓、奥行を取らず設置可能な横挿しの電源コードなど便利で使いやすい工夫がたくさん詰まった一台です。
付属品電源コード、保証書付き取扱説明書
寸法(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)
質量(kg)電池含む2.2、電池含まず1.9
電源(V)AC100 50/60Hz 単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)16
スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:2.2W+2.2W
入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5ミニジャック
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはシルバー
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
便利なイントロ選曲を搭載した高音質で多機能。便利なリモコン付きのCDラジカセです。スピーカー出力は従来機種よりもパワーアップした2.2W+2.2Wの最大4.4W。スピーカー周りはメタルグリルに変更されよりパワフルな音をお楽しみいただけるようになりました。気分や楽曲にあわせて選べる4つの音質モードを搭載。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSICそれぞれの音質特性を生かした音でお楽しみいただけます。CDの語学学習に便利な「レジューム機能」「+10スキップ」「A-Bリピート」機能を搭載。語学学習でも使い勝手よい仕様です。
付属品電源コード、リモコン、保証書付き取扱説明書
質量(kg)約1.9(電池含まず)
寸法スピーカー(W):2.2+2.2(Φ8cmコーン型×2)
電源(V)AC10050/60Hz 単2乾電池×6
消費電力(W)16
外寸(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)
機能【CDプレーヤー部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz ワイドFM対応【カセットテープレコーダー部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60片面)、推奨テープ:ノーマルカセットC60
電池使用時間(時間)TOSHIBA単2飽津刈り乾電池使用時:ラジオ受信約19、テープ再生時約12、CD再生時約9
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
使いやすくてみんなに優しいラジカセ。大きくて回しやすい音量調節ダイヤルをはじめ、操作表示はすべて日本語表記でわかりやすく使いやすい仕様です。持ち運びしやすいコンパクトなボディながら、10cmの大口径モノラルスピーカーを搭載しくっきり良く聞こえます。外部入力端子付きで、ラジオを手元スピーカーとしてもご利用いただけます。(コード別売り)。家庭用AC電源と乾電池で使用できる2電源対応です。
仕様●カセット部:4トラック2チャンネルステレオ、推奨テープ:ノーマル60分以下、機能:録音(ACバイアス録音)、消去(マグネット消去)●ラジオ部:受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約90、テープ再生時約56
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)1.3(乾電池、付属品含まず)
消費電力(W)10
電源AC100V50/60Hz DC6V、単1乾電池×4(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×123×100
スピーカーΦ10cmコーン型×1、実用最大出力1.0W
1台
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
カセットテープの録音・再生※ができて、懐かしの音源が楽しめます。※モノラル音声
家庭用コンセントでも乾電池でも使用できる、2電源方式
録音/再生時にテープが終わると自動的にボタンが上がる、セミオートストップ機能搭載
録音マイク内蔵
FMロッドアンテナ付き
口径77mmスピーカー搭載
AM/FMラジオ、ワイドFM(FM補完放送)対応
Φ3.5mmミニイヤホン端子(モノラル音声出力)付き
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約855(乾電池含まず)
電源AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売)
方式トラック方式:2トラック1チャンネル
定格消費電力(W)6
定格出力500mW(r.m.s)
連続使用時間(時間)スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×126×76
スピーカー口径77mm×1個
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応)
端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル)
取扱説明書(1.87MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
丸みをおびたボディが可愛いCDラジカセ。
カセットテープの再生、録音ができるから楽器やカラオケの練習にも便利にご使用いただけます。
日本語表記の操作ボタンはどなたにも分かりやすく機械の苦手な方にも抵抗なくお使いいただけます。
AC電源と乾電池の2電源採用で便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×213×123
本体質量(kg)約1.5
電源AC100V/単2乾電池×6(別売)
機能【CD】CD-R/RW再生・スキップ・サーチ・リピート(1曲/全曲)・ランダム・プログラム再生(20曲)、【カセット】オートストップカセットデッキ(録音/再生)、【ラジオ】AM/FM・デジタルチューナー
付属品取扱説明書、AC電源コード
1台
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
場所を取らないミニサイズ、AC電源コードは側面挿しの為、奥行を取らずに置くことができます。スマートでスッキリしたコンパクトな外観に前面にカセットテープ部を設置。大きなカセット窓はテープ走行がよく見え、目盛付きでテープ残量確認にも便利。大きめで押しやすい操作ボタンは日本語表示で正面からも視認しやすくなっています。60分の切タイマーを搭載。設定をしておけばラジオやカセット・CDを聴きながらお休みになっても自動で電源が切れるので便利です。
仕様(カセットテープ部)4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット、(CD部)2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)幅228×高さ110×奥行205(突起部含まず)
質量(kg)1.5(乾電池・付属品含まず)
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)9
周波数(ラジオ部)受信 FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)、AM:531kHz~1,710kHz(9kHzステップ)
スピーカーΦ4cmコーン型×2、実用最大出力:1.0W+1.0W
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
マクセルの音、心に響く。CDラジオカセットレコーダー。ワイドFM対応。(対応周波数 FM 76~108MHz)。USBメモリー/TF/microSDカード再生。CD(CD-R/CD-RW)再生。カセットテープ録音/再生。AM放送、FMステレオ放送。ヘッドホン端子Φ3.5mmステレオミニジャック。2電源対応:専用ACコード、乾電池 単1形6本(別売)
付属品専用ACコード(長さ約1.5m)、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)最大12
最大出力(W)実用2+2
本体質量(kg)約2(乾電池、ACコード含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×219×139
ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーサイズ(mm)Φ77 コーン型6Ω×2
1台
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
CD、カセット、ラジオの再生ができるレコーダー。スピーカーを本体側面部に採用することで、部屋全体に音が広がりやすい仕組みを実現。カセットテープも再生、録音可能。大型ダイヤル採用でオシャレかつラジオチューニングの設定もしやすい。AC電源(100V)以外に、単2形乾電池×6本での使用が可能で防災グッズとしても使える。
用途CD、カセット、ラジオの再生・プレーヤーとして。AM/FM/ラジオ/ラジカセ/カセットテープ/カセットレコーダー/コンパクト/音楽/乾電池/防災/備蓄/災害の備え
付属品電源コード、取扱説明書
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単2形乾電池×6本)(別売り)
最大出力(W)実用:1+1(総合2)
ディスクCD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW
受信周波数FM76.0~108MHz/AM522~1620KHz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.4×17.5×11.8
便利なマイク付きのCDステレオラジカセ。
用途ラジオAM/FM受信。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。マイク付属、マイク音量の調整も可能。
仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【カセット部】対応テープ:ノーマル、オートストップ 【共通部分】重低音、内蔵マイク
付属品電源コード、マイク(SAD-M6)、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)310
色シルバー
高さ(mm)155
質量(g)2000
奥行(mm)245
消費電力(W)11
最大出力(W)【実用】1W + 1W
コード長さ(m)約1.7
端子の種類音声入力端子、ヘッドホン端子、マイク端子
電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池単2形アルカリ乾電池×6本(別売)
スピーカーユニット7.7cm×2個
受信周波数AM/FM ワイドFM対応
電池使用時間(時間)【CD再生時】約16、【テープ再生時】約30、【FM受信時】約60
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ダブルカセットデッキを搭載のダビングできちゃうダブルラジカセ。
ACコンセントと電池の2電源対応で、コンセントのない場所でもお楽しみいただけます。
マイク端子搭載で、マイクと繋げばマイクミキシング録音も可能。カラオケ練習などにもおススメです。(内蔵マイクも搭載しているのでそのままカセットに外部音声の録音も可能です。)
分かりやすい日本語表示の操作ボタン、ダイヤルを回して調節する音量やラジオ選局は使い慣れた操作方法なので、使いこなせない心配がありません。
その他内蔵マイク、カセット窓、FMロッド伸縮アンテナ、持ち運び用ハンドル
付属品取扱説明書、電源コード
質量(kg)約1.9
電源AC100V/単1乾電池×6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×140×154
機能ダビング:通常ダビング・ハイスピードダビング
スピーカー2W×2(3インチ3W4Ω d=45mm)
入出力端子外部マイク端子※マイクミキシング録音対応、ヘッドフォン端子
メモリカセットAデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生、Bデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード
寸法(mm)高さ141×幅290×奥行220
質量(g)1650
電源(V)AC100 または 単2乾電池×6本(別売り)
消費電力(W)11
機能CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応
電池使用時間(時間)CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20
音声出力スピーカー:1+1(W)
入出力端子イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
大切なカセットテープをSDカードやUSBメモリーに簡単録音できる、SD/USB/CDラジオカセットレコーダー。CDからSDやUSBへの倍速録音や、SD/USBへMP3録音や再生が可能。ボーカルダウン、エコー機能はもちろん歌いたい曲を自分の声にあわせた高さに調節できるキーコントロール機能、テンポコントロールなど多彩なカラオケ機能を搭載しています。お家でのカラオケ練習が楽しくできます。また、楽器やお稽古の練習にも便利にご利用いただけます。ラジオタイマー付きだから、お気に入りのラジオ番組を録音したり、目覚ましラジオとしても使えます。本体天面にぴったり納まるリモコン付き
仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、SDカード(別売り)(A):再生形式:MP3(MPEG-1 udio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB)、カセットテープ部:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット60*ハイポジションテープ(TYPEⅡ/CrO2)は再生のみに対応しており、録音はできません。
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)、リモコン
寸法(mm)幅316×高さ128×奥行215(突起部含まず)
質量(kg)2.2(乾電池含まず)
色シルバー
電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(消費電力22W)
周波数(ラジオ部)受信:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)
スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:3W+3W
BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック/マイク入力:Φ3.5モノラルジャック/SDカード挿入口/USBメモリー挿入口
SDカード再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB)
USB(メモリー)再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:USBフラッシュメモリー(32MB~32GB)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.0、USB2.0)(別売り)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
CD、カセット、ラジオの1台3役。AC電源または電池の2電源対応で使い勝手の良いコンパクトなCDラジカセです。CD再生はリピート、プログラム、ランダム再生に対応。カセットは再生/録音機能を持ち、内蔵マイクで会話やお稽古の音を録音したり、ラジオ放送を録音する事も可能です。
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
寸法(mm)幅215×奥行213×高さ123
質量(kg)約1.5
出力(W)実用最大:1.5+1.5
電源(V)AC10050/60Hzまたは単2乾電池×6(電池別売)
消費電力(W)10
コード長さ(m)電源:約1.4
周波数帯域(MHz)(受信)FM:76.0~108.0(ワイドFM対応)
入力端子AUX(Φ3.5mm)
受信周波数AM:522~1629(kHz)
出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)
再生形式可能ディスク:CD(対応フォーマットCD-DA)
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
CDプレーヤー、カセット再生・録音、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルなCDラジカセです。
日本語表示の大きな操作ボタンはどなたにも使いやすくなっています。
付属のACコードと、乾電池(別売り)の2電源対応でコンセントのない場所でもご使用いただけます。
イヤホン端子を搭載、音を出せない場所や時間でもイヤホンでお楽しみいただけます。
外部入力(AUXIN)端子、マイク入力端子(Φ6.3mm標準)も搭載。
FMワイドバンド対応のAM/FMラジオはデジタルチューナー&ラジオ局プリセット(登録)機能付き。
付属品ACコード、取扱説明書
質量(kg)2.2
電源AC100V/単2アルカリ乾電池×8(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×245×135
機能【CD/CD-R/RW】1曲リピート・全曲リピート・ランダム・プログラム(20曲)、【ラジオ】AM/FM(76-108MHz)デジタルチューナー・FMワイドバンド対応・ラジオ局プリセット機能(FM30局/AM20局)、【カセット】再生・録音・早送り・巻き戻し・一時停止・停止/取り出し(オートストップ機能付)、LCDディスプレー(ブルーバックライト)
スピーカー1.5W×2(重低音ボタン付き)
入出力端子外部音声入力(AUXIN)、マイク入力端子×2(Φ6.3mm標準)、ヘッドフォン端子
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
AC電源と乾電池の2電源方式のコンパクトなCDラジカセ。カセットテープに対応しているので、昔懐かしい音源を聴くのはもちろん、英会話やカラオケなどのお稽古の録音等に便利にご使用いただけます。持ち運びにも便利な持ち手付き。
仕様●CD部:CD-R/RW再生可能 機能:スキップ・サーチ・リピート・ランダム・プログラム●カセット部:オートストップカセットデッキ(再生・録音)●ラジオ部:AM/FM(デジタルチューナー)
付属品AC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.3(電池含まず)
電源AC・単2アルカリ乾電池×6(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×1117
出入力端子ヘッドフォン端子、外部音声入力(AUXIN)
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
お家で本格的なカラオケを楽しめるWカセットCDラジカセTY-CDW990が新たな機能を搭載して新登場。声の高さに曲の音程を合わせられる「キーコントロール」、「ボーカルダウン」「マイクエコー」、デュエットも楽しめるデュエット用ジャックの付属などカラオケを気軽に楽しめる機能のほか、テンポコントロール機能を新搭載し、カラオケはもちろん語学学習にも便利にご利用いただけます。Wカセットでテープからテープに高速ダビングも可能。カラオケ練習などを手軽に録音、再生できるのはカセットならではです。
仕様【CD部】対応フォーマット:CD-DA・MP3、機能:リピート/ランダム/プログラム再生【カセット部】録音・再生・ハイポジション再生・高速ダビング・フルオートストップ【ラジオ部】AM・FM・ワイドFM対応・お好み選局(FM10局/AM5局)
付属品電源コード、リモコン(テスト用電池入り)&ホルダー、デュエットプラグ、保証書付取扱説明書
出力(W)【スピーカー】3+3
電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(別売り)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×141×203
機能ボーカルダウン・エコー・キーコントロール(半音ステップ±0~5)・テンポコントロール(5%ステップ±0~20%)・音質切替(BASS)
スピーカー8cm×2
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
わかりやすい日本語表示で、マイクが使えるコンパクトなステレオラジカセ。
付属品電源コード、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約900(乾電池含まず)
電源AC100V/単2形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×125 (ハンドル収納時)
機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、内蔵マイク、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ
最大出力(実用)720mW+720mW
スピーカーユニット5.7cm(4Ω)×2
電池使用時間(時間)テープ再生約18時間/ラジオ受信約65時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書
質量(g)約1320(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単1形乾電池×4本(別売)
外形寸法幅291×高さ127×奥行92mm(突起物含まず)
定格消費電力11W
連続使用可能時間【スピーカー出力時】AM…約11時間、FM…約10時間、カセットテープ再生…約8時間【ヘッドホン使用時】AM…約43時間、FM…約41時間、カセットテープ再生…約23時間(※新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合の目安です。使用状況により異なります。)
受信周波数AM…530~1605kHz(モノラル受信)、FM…76~108MHz(ステレオ受信)
端子Φ3.5mmステレオミニヘッドホン端子
取扱説明書(6.02MB)
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
パステルカラーで彩る音楽体験。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。スピーカー3W×1
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ラジカセ パルテルカラー Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー モノラルスピーカー 防災グッズ
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
質量(kg)1
電源(V)AC:100 50/60Hz
消費電力(W)10
周波数(kHz)AM受信:530~1600
対応使用可能カセットテープ:60分まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×8.6×16.2
周波数(MHz)FM受信:76~108
若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。ステレオスピーカー3W×2。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
質量(kg)1.3
色グリーン
電源(V)AC:100 50/60Hz
周波数(kHz)AM受信:530~1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.7×8.8×16.2
周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1900(乾電池含まず)
電源AC100V 50/60Hz、DC9V 単1形乾電池×6本(別売)
外形寸法幅388×高さ135×奥行142mm(突起物含まず)
定格消費電力13W
連続使用可能時間新品のアルカリ乾電池使用、音量中程度の場合【スピーカー出力時】AM/約13時間、FM/約13時間、カセットテープ再生/約9時間【ヘッドホン使用時】AM/約40時間、FM/約40時間、カセットテープ再生/約30時間
受信周波数AM…530~1605kHz、FM…76~108MHz(ステレオ受信)
端子音声入力端子…外部マイク端子(Φ3.5mmモノラルミニ端子)、音声出力端子…ヘッドホン端子(Φ3.5mmステレオミニ端子)
取扱説明書(6.9MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ