23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V コードVCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。 種類電源コード 芯数(C)3 全長(m)3 仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品 質量(g)228 定格125V-7A 素線径(mm)0.18 素線数30 トラスコ品番333-1253
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCTF2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線仕様-芯数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
616 税込678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで) 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【面ファスナーで挟むだけのヒーター!断熱材付で効率保温!】細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。1/8インチ~1インチ(Φ6mm~Φ30mm)サイズの細配管用の加温や保温に最適です。温度表示シール付きで火傷防止につながります。
用途細配管やチューブなどの加温や保温に 耐熱温度(℃)120 リード線(m)1 電源コード切りっぱなし
1本
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて トラスコ品番249-2617 全長(mm)1438 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)24 全光束(Lm)3200 電源コード(m)5 色温度(K)5000 電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し)) 光源色昼白色 アズワン品番64-8864-85 LED寿命(時間)40000
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷