721件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能二重被覆 プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×45.0×29.6 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m)2 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで) 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンワサプライ3P、3m、タップ緑色
コンセント形状3P抜け止め ホワイト 定格15A・125V(1500Wまで) 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付き プラグ形状3P 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V コードVCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
コンセント形状3P コード長さ(m)1.5 アズワン品番64-0853-53 プラグ形状3P 定格容量(A)125V 7(700W)
1個
699 税込769
当日出荷

冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。
付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ホワイト コンセント形状3P(接地2P) 定格出力電流(A)AC:15 電源コード(m)2.5 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ シャッターほこりシャッター付き 定格出力電力(W)AC1500 アース端子 定格出力電圧(V)AC125 プラグ形状スイング(アースコード付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に配慮した簡易パッケージ仕様。3P式7個口のマグネット付き 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。 プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップです。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品3P-2P変換アダプタ グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×31 マグネットあり プラグ形状3P・ストレートプラグ 耐トラッキングあり
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜け防止ロック電源コード サンワサプライ 動画あり
機能ロック機能付き ブラック 規格PSE準拠 スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状3P コネクタ形状IEC C13・NEMA 5-15P 定格容量12A・125V(合計1200Wまで) マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSE規格適合品。パソコンの電源等に使用されている、ビニルキャブタイヤケーブルに3極プラグが付いたACコードです。片切りタイプなので用途に合わせてコネクタを自由に取り付けられます。
仕様●長さ:3m●仕様:3P直型ACプラグ片切り●ケーブル:ビニルキャブタイヤ VCT-F2.0SQ×3C(小判コード)●定格:AC125V 15A●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい アズワン品番65-8297-17
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)専用コネクタやコンセントバー用電源監視装置に接続するためのコードです。 コネクタに簡単に取付け可能な電源コードです。
プラグ形状3P(トラッキング火災予防プラグ仕様) 適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485) 機能二重被覆・絶縁キャップ付 コード種類VCTF 定格容量(A)125V 15(1500Wまで)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付、雷サージ吸収効果 コード径(Φmm)約8.5 包装形態PE袋 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 マグネットあり プラグ形状3P・ストレート USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングなし
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンワサプライ電源延長コード
エコ商品
電源タップの電源コードなどを延長できます。コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし 適合規格PSE 口数1個口 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ トラスコ品番821-8717 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)820 スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数6 コンセント形状3P 電源コード(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、二重被ふく マグネットなし プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネット 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き プラグ形状スイング コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません) ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし スイッチなし フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライ3P、3m、タップ赤色
ホワイト 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P抜け止め 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付き プラグ形状3P 耐トラッキングあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
適合PSE適合 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KIKUSUI入力電源コード
エコ商品
仕様【単芯】3本 長さ(m)3 入力端子M6 公称断面積(mm2)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
15,980 税込17,578
16日以内出荷

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め 付属品3P→2P変換アダプタ 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 スイッチなし 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6 機能マグネット付 アース端子 マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSE規格適合品。パソコンの電源等に使用されている、ビニルキャブタイヤケーブルに3極プラグが付いたACコードです。片切りタイプなので用途に合わせてコネクタを自由に取り付けられます。
仕様●長さ:3m●仕様:3P直型ACプラグ片切り●ケーブル:ビニルキャブタイヤ VCT-F0.75SQ×3C(小判コード)●定格:AC125V 7A●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8297-15
1本
1,398 税込1,538
8日以内出荷

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 規格電気用品安全法:PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふくコード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5(コード部分及びプラグ部分を除く) 適合地域日本国内 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。 アース接続できるアース端子付きです。 2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。 プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め 仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 ピッチ(mm)差込口間/40 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6 アース端子 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

菊水電子工業入力電源コード
エコ商品
仕様1500Wモデル用ACケーブル 全長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷

定格容量20A、125V(1500Wまで) 電源コード(m)3 機能二重被覆 アズワン品番64-0866-18 プラグ形状3P(引っ掛け式 NEMAL5-20)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

プラグ形状3P・ストレート ブラック 規格PSE準拠 スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状接地2P 機能ロックプラス機能付 マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 トラスコ品番821-8726 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)526 スイッチなし 定格125V・15A・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子あり 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 マグネットあり プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 材質(差込口)ユリア樹脂 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付、雷サージ吸収効果 コード径(Φmm)約8.5 包装形態PE袋 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 マグネット プラグ形状ストレート USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング×
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 コンセント形状3P 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、二重被ふく ホワイト 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W 電源コード(m)5 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 規格電気用品安全法:PSE適合 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子なし 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし マグネットあり プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 3m クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付 エレコム 動画あり
クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。クリップ機構を搭載し、机などに挟んで利用することができる2ピン式の3個口タップです。タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのに便利です。
適合電気用品安全法(PSE) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約380 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)3 機能雷ガード/二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80(コード部分及びプラグ部分を除く) 固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。 保証期間1年 シャッターほこりシャッター付き 適合地域日本国内 定格容量(W)1500 プラグ形状2P・スイングプラグ 差込口形状本体:2ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)した抜け止めマグネット付き7個口タップ(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) トラスコ品番836-2873 グレー タイプ抜け止め 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)3 機能雷サージガード、マグネット付、二重被ふく 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31 アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P・ストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。 環境に配慮し高い安全性を実現。 工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC樹脂、差込口:ユリア樹脂 ブラック スイッチなし 定格15A/125V/1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26 機能絶縁キャップ付きプラグ:○(L極/N極のみ)、通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、抜け止め機能:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○ 使用地区日本国内専用 マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)