207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め 付属品3P→2P変換アダプタ 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 スイッチなし 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6 機能マグネット付 アース端子 マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。 アース接続できるアース端子付きです。 2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。 プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め 仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 ピッチ(mm)差込口間/40 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6 アース端子 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm)【アース】約15 プラグ形状3P・ストレート 【コード】ホワイト タイプ抜け止め スイッチ一括集中 定格15A・125V(1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P 機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッターなし アース端子あり マグネットあり 導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 USBポートなし 間隔(mm)【差込口】35 ケーブル径(Φmm)約8.5 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
コンセント形状3P抜け止め 機能雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性、ノイズフィルター 付属品3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm)40 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40 アース端子あり ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) アズワン品番64-0855-32 マグネットあり プラグ形状3P 最大サージ電圧(V)12500 雷ガードあり
1個
9,998 税込10,998
欠品中

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格125V・15A・1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッターほこりシャッターなし 使用地区日本国内 安全規格PSE適合 アース端子 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 差込口形状3ピン 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。 プラグ形状3P・ストレート グレー ピッチ(mm)差込口間/40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26 アース端子あり 機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き コンセント個数4 外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース) 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネットあり コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子付きです。
グレー コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm アース端子 マグネット プラグ形状ストレート コード種類VCTF RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) グレー コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8 仕上外径(mm)3.1 導体外径(Φmm)1.5 ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ・コンセント)です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
適合PSE適合 トラスコ品番778-5658 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)545 定格125V・15A・1500W コンセント個数6 コンセント形状3P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 材質(差込口)ユリア樹脂 耐トラッキング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
ホワイト 定格15A・125V(1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P 機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッターなし コード長さ(cm)【アース】約15 アース端子 マグネット プラグ形状ストレート 導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 間隔(mm)【差込口】35 ケーブル径(Φmm)約8.5 雷ガード× 耐トラッキング
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アース端子付3m延長タイプです。 延長コードセット法認可適合品です。
プラグ形状3P コンセント形状3P アイボリー トラスコ品番001-7116 質量(g)210 定格AC125V・15A・最大1500Wまで対応 コンセント個数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×41×29 電源コード(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)合計1500まで 定格125V、15A コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め 付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個) スイッチ一括集中スイッチ 定格15A、125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付 アース端子あり サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回) マグネットあり プラグ形状2Pスイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本 タイプ抜け止め 定格15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26 機能抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付 コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm アース端子 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネット プラグ形状ストレート(3P絶縁キャップ付) RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキング
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
ブラック 定格1500ワット 125V以下で使用 コンセント形状3P(接地2P) 機能アース付・耐熱性 差込口1個口 プラグ形状2P
1個
389 税込428
当日出荷

接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換 90°回転プラグ 絶縁カバー付き
電流(A)15 電圧(V)125 使用電力(W)1500まで
1個
489 税込538
当日出荷

裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 質量(g)585 スイッチなし 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P 機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付 アース端子 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P 仕様アースターミナル付 材質ユリア樹脂 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。 通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 マグネットあり 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様絶縁キャップ:あり スイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ 適合規格PSE 口数6個口 定格容量15A・125V プラグ平行型 ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり コード長さ(cm)アースコード:10 アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状2Pアースコード付 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:39 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様絶縁キャップ:あり グレー 適合規格PSE 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし アース端子あり 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状3P コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)コード:8.5 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
ブラック コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 耐トラッキングあり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネット 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き プラグ形状スイング コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません) ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし スイッチなし フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ホワイト スイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m) コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 ホワイト タイプノーマル ピッチ(mm)差込口間/40 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッターあり ケーブル外径(Φmm)約8.5 アース端子 適合地域日本国内のみ マグネット プラグ形状スイング(アースコード付) 導体サイズ(mm2)VCTF1.8×2芯、0.75×1芯(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル径(Φmm)約8.5 耐トラッキング
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格15A 125V 1500W スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状2P 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格14A・125V 適合規格PSE コンセント個数8 コンセント形状2P/ノーマル 電源コード(m)3 定格出力DC5V/4.8A(USBポート) 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型 アース端子なし マグネットなし プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4ポート 間隔(mm)45(差込口) 定格入力AC100~125V(50/60Hz)(USBポート) 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
ホワイト スイッチなし コンセント形状3P アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P・ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード 2ピンプラグ対応
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチ点灯式集中スイッチ コンセント個数7 コンセント形状2P(抜止) 電源コード(m)3 機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆 マグネットあり プラグ形状180°回転プラグ 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
便利な一括集中スイッチ付きです。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)585 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P 機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 アース端子あり プラグ形状2Pスイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様定格 15A 125V 1500Wまで スイッチ× コンセント個数4 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源タップ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE コンセント形状2P 口数10個口 定格容量15A・125V ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 雷サージ電流耐量(kA)2.5 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります) 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ) サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
電源コード(m)2 プラグ形状2Pアースコード付 付属品コンセントキャップ(3個) 材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状3P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁キャップ アース端子あり RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 トラスコ品番821-8726 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)526 スイッチなし 定格125V・15A・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子あり 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 マグネットあり プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 材質(差込口)ユリア樹脂 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポート2個装備。 USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 スチールに仮固定できるマグネット付きです。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A アース端子なし マグネットあり USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)(差込口)64 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂 質量(g)42 規格PSE適合 スイッチ× 定格125V 15A 1500Wまで コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×58×22 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)