「電源供給器 マスプロ」の検索結果
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、UHF、BS、CS、デジタル放送
質量(g)約185
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC15
出力電流(A)最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56×105×34
周波数帯域(MHz)10~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)AC100
電圧定在波比2以下
挿入損失(dB)2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。
全端子電流通過型
VU電流通過スイッチ付
3224MHz、4K・8K放送に対応
適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)
種別FM・VHF・UHF+BS・CS
質量(g)250
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52
周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF
仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属
適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36
質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125
電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)
コード長さ(m)1.8
消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA
出力電圧(V)(ACアダプター)DC12
出力電流(A)(ACアダプター)0.05
1次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz
周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770
電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下
電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下
雑音指数(dB)1以下
挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下
利得(dB)16~20
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。
外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。
チューナーなどからの供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A)
出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
電流(A)0.07
電圧(V)DC15
周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224
利得(dB)FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25
定格出力(dBμV)FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。
チューナーなどから供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。
スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。
配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。
亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg)0.07
電圧(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×18.4×27.4
周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224
設置場所屋内用
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F型)
雑音指数(dB)(BS・CS・IF)10以下
利得(dB)(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24
最大出力(dBμV)(BS・CS・IF)85/95(50波)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下
質量(g)約310
使用温度範囲(℃)-20~50
電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)
消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【定格】105dBμV(9波)
雑音指数(dB)1.5以下
入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49
結合量(dB)【出力測定端子】(-)20
利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変)
VSWR3以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下
質量(g)増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)
電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)
出力電圧(V)DC15
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル定格/105dBμV(9波)
インピーダンス(Ω)75(F型端子)
雑音指数(dB)1.5以下
挿入損失(dB)2以下
入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)35時:33~39、45時:43~49
結合量(dB)出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)
利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)
VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50
周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)(入出力)75
雑音指数(dB)UHF:4以下
利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス)
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V
定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50
周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)(入出力)75
雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・CS:8以下
利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V、BS・CS:45~77V
定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)増幅部:約320、電源部:約175
使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)
電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)
出力電圧(V)DC15
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)75(F型端子)
雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)2以下
入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
結合量(dB)出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
外部電源供給アダプター外部電源供給アダプターです。
トラスコ品番375-0191
適合機種IC-4810
質量(g)225
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
屋外で使用できる分配器です。
ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ1端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)対応
テレビ端子に差込むタイプです。
OUT端子に電圧が加わると光るLED
分配数2
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
種別2分岐器・全端子電流通過型・屋内用・IN F型プッシュ式プラグ・OUTF型端子
タイプ全端子電流通過型
電流容量(A)0.8(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
電源増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)
出力電圧(V)DC15
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)75(F型端子)
雑音指数(dB)【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)2以下
入力レベル【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
通過帯域損失(dB以下)【10~770MHz】4
結合量(dB)出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
2K・4K・8K対応した屋内用混合(分波)器金メッキ仕様です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。混合器としても分波器としても使用できます。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用、兼用タイプ
仕様金メッキ
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
GCU433D1S
家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
UHF電源分離型ブースター
超小型(コネクタータイプ)、超軽量
雑音指数(1.5dB)
DC15V作動
取付簡単
増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品
RoHs対応
使用帯域UHF
付属品防水キャップ1個
寸法(mm)(六角)12×48.6
質量(g)20
消費電力(W)1.1
チャンネル数(受信)UHF13~62ch
RoHS指令(10物質対応)対応
動作利得(dB)14~18
出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用)
雑音指数(dB)1.5
入力レベル(適正)40~76dBμV
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷