発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
許容差(電力)±10%
絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)200±20
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)300
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
耐熱温度(℃)200
リード線長さ(mm)300
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。
仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし
厚さ(mm)1.5
曲げ半径(mm)R15以上
発熱密度(W/cm2)0.6
特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されているため、シリコンラバーヒーターの過昇温によるトラブルを防止することができます。
自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
箔面状発熱体
防滴を意識したアルミ箔仕上げ
自由な形状で設計できます
円、異形、穴あり加工できます
優れた熱応答性
約3mmという薄さ(ヒーター部分)
ヒーターなのに柔らかな素材
付属品耐熱120℃両面テープ付
容量公差±10%
絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC
耐熱温度(℃)120
電力密度0.15W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.15MB)
シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。
メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。
丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。
ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。
シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。
種別マグネット型
容量公差±10%
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー)
連続使用温度(℃)(ヒーター)200
最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250
リード線長さ(mm)300
発熱密度(W/cm2)0.5
耐電圧(V/min)1500
熱効率が高い
衝撃に耐える堅牢構造
長寿命を保持
安定した絶縁性能
タイプ高性能ローレット型
電圧(V)220
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
厚さ(mm)1.5
長時間水のかかるような場所(屋外は不可)でも使用可能なシリコンラバーヒーターです。
オプションの防湿仕様(端面シール)に比べ、優れた耐水性があります。
厚さ(mm)1.5
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 500mm
発熱密度(W/cm2)0.6
シリコンラバーヒーター表面に被覆熱電対感熱部をシリコンラバーで固定してあるため、ヒーターの温度を精度よく測定することができます。
差し込みプラグ、DG2N用ピンプラグ(熱電対用)が付いていますので、デジタルファインサーモDG2N に直接接続し、簡単に温度管理が可能です。
電源コード平行ゴムコード(差し込みプラグ付)
熱電対Kタイプ、ガラス編組被覆 0.32 単線(常用限度200℃)
発熱密度(W/cm2)0.6
広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。
切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。
構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。
加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。
リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。
ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。
使用方法電圧調整器をご使用下さい
寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5%
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V
耐電圧(V/sec)1800
耐電圧(V/min)1500
シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
ワニス処理を施した防滴タイプのシリコンラバーヒーターです。
ワニス処理とはシリコンラバーをシリコンワニスの中に、溝漬けにし被膜を作ったもので防湿性、防滴性を持たせたヒーターです。ただし、屋外、蒸気、水中、水没させての使用は出来ません。
電力密度は0.4W/cm2 以下となります。
種別防滴型
リード線長さ(mm)300
T-35型温度センサー
素線の種類K(CA)またはJ(IC)
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。
用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。
種別角型
リード線長さ(mm)300
発熱密度(W/cm2)0.8
熱効率が高い
衝撃に耐える堅牢構造
長寿命を保持
安定した絶縁性能
タイプ片フランジ・スプリング型
電圧(V)220
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
熱効率が高い
衝撃に耐える堅牢構造
長寿命を保持
安定した絶縁性能
タイプハイワット ストレート型
電圧(V)220
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。
長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。
堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
関連キーワード