2,175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーションボール電球40W形
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金E26 全長(mm)100 質量(g)32 消費電力(W)38 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状ガラス球 PS35 定格100/110V36W 全高(mm)67 定格寿命(時間)2000 直径(mm)35
1セット(2個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)96 定格電圧(V)100 電力(W)36 口金E26 全光束(Lm)450 平均寿命(時間)1000 電球の種類白熱電球
1個
159 税込175
4日以内出荷

長寿命クリア電球。 従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。
口金E26 電球の種類クリア電球 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)2000
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)4.8 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)85 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)50
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 電球の種類シリカ電球 ホワイト 質量(g)32 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションミニレフ球40W
エコ商品
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)68 質量(g)13 消費電力(W)40 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

長さ(mm)96 定格電圧(V)100 電力(W)36 口金E26 全光束(Lm)450 平均寿命(時間)1000 電球の種類白熱電球
1個
159 税込175
当日出荷

旭光電機工業製造・クリア仕上げ・2個入り。
口金E26 定格寿命(時間)1000 電球の種類白熱電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯 電球形状スパイラル球 電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)10000 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26 ホワイト 定格寿命(時間)約3000 電球の種類レフランプ
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ミニレフ電球 口金E17 電球形状ミニレフ球 ビーム角(度)40
1個
特価
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ 定格消費電力(W)7 質量(g)70 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)55×116 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)130
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5 アズワン品番68-0589-06
1個
259 税込285
7日以内出荷

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E17、40W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
消費電力(W)36 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格寿命(時間)2000 直径×長さL(Φmm×mm)35×67 ガラス球形式PS35 電球形状ミニクリプトン電球 電球の種類クリプトン
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションボール電球40W形
エコ商品
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金E26 全長(mm)127 質量(g)53 消費電力(W)38 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションボール電球40W形
エコ商品
クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金E26 全長(mm)100 質量(g)32 消費電力(W)38 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)2000 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

ヤザワコーポレーションレフ電球40W形
エコ商品
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
全長(mm)100 質量(g)34 消費電力(W)38 口金E26 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20 タイプ40W相当 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)20000 直径×長さL(Φmm×mm)35×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)4 直径(Φmm)121 高さ(mm)71 質量(g)170 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 調光の可否
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業ヒヨコ保温電球40W
エコ商品
全長(mm)145 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)40 ガラス球径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)36 定格電圧(V)100/110 口金E17 電球形状ミニクリプトン電球 光色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
479 税込527
当日出荷

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26 質量(g)72 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)55×116 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)180 電球の種類蛍光ランプ
1個
778 税込856
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E17 全光束(Lm)440 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)35 全長(mm)69 質量(g)28 入力電流(A)0.07 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)4.8 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球40W形相当 電球の種類LED
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78 質量(g)33 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)4.1 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)38 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)70 電球の種類LED
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26 質量(g)110 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)65×135 定格消費電力(W)21 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)330 電球の種類蛍光ランプ
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)4.4 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)46 入力電力(W)4.4 入力電流(A)0.08 ランプ効率(Lm/W)110.2 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポット照明用によくご利用されているLED電球です。 40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:× アズワン品番67-8023-86
1個
529 税込582
8日以内出荷

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途天井照明、シーリングライト、照明器具として。 消費電力(W)4.5 幅(mm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 奥行(mm)122 電源(V)AC100V(50/60Hz) 角度(°)(感知)90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)(センサー)3 点灯時間(時間)1
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED 全光束(Lm)485 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)4.4 外径(Φmm)40 全長(mm)108 質量(g)49 入力電力(W)4.4 入力電流(A)0.08 ランプ効率(Lm/W)110.2 配光角度(°)300 定格寿命(時間)40000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)