主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
消費電力(W)1
定格電圧(V)30
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)6.3
エスコ品番EA758ZA-41
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)6
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
ガラス球形式G18
定格電圧(V)6
定格電力(W)8
色クリア
適合一般
タイプシングル球
口金BA15s
他社参考品番(STANLEY)A4115
他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯
口金BA9S
外形寸法(mm)19×Φ10
口金BA9s/13
電球の口金サイズについて。最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。
仕様●パッケージ:定格電圧:6.3V●口金:BA9S●ガラス部:G-11
アズワン品番67-0438-30
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
口金S-9-1
形状T-10
色クリア
定格6.3V-0.15A
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
適合ミニチュア球
色クリア
タイプシングル球
口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-14
寸法(mm)Φ12×23
消費電力(W)1
1袋(10個)
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
タイプシングル
定格電圧(V)6
ガラス球形式G18
口金BA15s
関連キーワード