21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ガラス球形式T6.5 定格電圧(V)6 定格電力(W)1.5 光色クリアー 適合一般用 口金BA7s
1箱(10個)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

1箱(10個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合メーター球、ポジション球 定格電圧(V)6 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 タイプシングル クリア
1個ほか
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)0.9 定格電圧(V)6.3 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

交換用電球 6V シングル G18 モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ ガラス球形式G18 定格電圧(V)6 定格電力(W)8 クリア 適合一般 タイプシングル球 口金BA15s 他社参考品番(STANLEY)A4115 他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

1個ほか
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電球(白熱球) モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 電球(W)1(30V) 口金Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

1個ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
電圧(V)12 タイプ拡散 口金BA7S
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。 定格電圧(V)6 タイプ集光 消費電力(W)0.13 口金BA9S
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途パネル、メーターランプ 適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)14 定格電力(W)1.4 口金W2×4.6d ガラス球形式T5
1箱(10個)
929 税込1,022
当日出荷

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 寸法(mm)H80XW110XD50 質量(g)約460g 消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)18 光源LED 色温度(K)6000 明るさ18W1000lm LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
6,098 税込6,708
当日出荷