83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

全長(mm)33 電圧(V)24 消費電力(W)20 口金G4 定格消費電力(W)20 定格寿命(時間)1000 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)2900 ランプ寿命1000h スイッチ数250000 直径(mm)10 定格光束(Lm)320 電球の種類ハロゲンランプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オスラムLED電球
エコ商品
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適 全長(mm)114 電圧(V)100-200 定格電圧(V)100~240 口金E26 定格寿命(時間)15000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 LED寿命(時間)15000 直径(mm)41 電球の種類LED 再生紙使用マーク適合
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)43 口金G9 定格寿命(時間)2000 平均演色評価数(Ra)100 直径(mm)14 電球の種類ハロゲン
1箱(20個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)44 直径(Φmm)12 電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 ランプ寿命4000h 光中心距離30.0mm 定格光束(Lm)900 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 直径(mm)12 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類J形 口金GY6.35 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)12 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)50 色温度(K)3000 適合ソケットHS・310 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)





仕様【ECEカテゴリ】T3.25、【電球ベース】SV8.5-8、計器パネル/室内灯 定格電圧(V)24 光源色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数10W
1袋(10個)
2,398 税込2,638
欠品中

ウシオライティングJC標準タイプ12V10W
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm)Φ9×30 電圧(V)12 消費電力(W)最大10 口金G4 全光束(Lm)140 周波数50/60Hz 機能コンパクトフィラメントを採用 色温度(K)2900 使用環境屋内 寿命2000時間 光中心距離(LCL)19.5mm 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1箱(1個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(3個)ほか
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電圧(V)12 消費電力(W)50 口金G6.35 色温度(K)3350 ランプ寿命50時間 定格光束(Lm)1600 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(4個)
12,980 税込14,278
当日出荷

電圧(V)12 消費電力(W)30 口金G6.35 色温度(K)3300 ランプ寿命50時間 定格光束(Lm)750 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

電圧(V)6 消費電力(W)10 口金PG22 色温度(K)3050 ランプ寿命300時間 定格光束(Lm)150 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

電圧(V)24 消費電力(W)150 口金GY6.35 色温度(K)3450 ランプ寿命300時間 定格光束(Lm)5000 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
15,980 税込17,578
当日出荷

電圧(V)230 消費電力(W)25 口金G9 色温度(K)2700 ランプ寿命2000時間 定格光束(Lm)260 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

電圧(V)230 消費電力(W)25 口金G9 色温度(K)2700 ランプ寿命2000時間 定格光束(Lm)260 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

電圧(V)6 消費電力(W)20 口金G4 色温度(K)3050 ランプ寿命100時間 定格光束(Lm)460 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

電圧(V)12 消費電力(W)60 口金GY6.35 色温度(K)3000 ランプ寿命4000時間 演色指数(Ra)100 定格光束(Lm)1650 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

1箱(5個)ほか
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)12 消費電力(W)4.5 口金GU5.3 色温度(K)2700 ランプ寿命1500時間 定格光束(Lm)380 電球の種類LED
1箱(3個)
11,980 税込13,178
当日出荷

電圧(V)12 消費電力(W)7.8 口金GU5.3 色温度(K)4000 ランプ寿命15000時間 定格光束(Lm)500 電球の種類LED
1箱(2個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

電圧(V)25 消費電力(W)230 口金E14 色温度(K)2700 ランプ寿命1000時間 定格光束(Lm)160 電球の種類白熱ランプ
1箱(4個)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ショーウィンドウのスポットライトに最適な、ハイパワーLEDモジュール電球色の10個入り限定特価品です。 7W 380lmで、50W電球相当の明るさを持っています。端子は使いやすいGU5.3(MR16相当)です。 発光寿命30000hを誇り、毎日2.7時間点灯で約30年間という長寿命です。
用途ショーウィンドウのスポットライト、デスクライト等 消費電力(W)7 光束(Lm)380 コネクタUG5.3(MR16相当) 芯数2 電源電圧(V)AC12/DC12 発光色電球 寸法(幅W×長さL)(mm)50×50 色温度(K)2700 輝度1100cd 寿命【発光】30000h 電球の種類LED
1セット(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

消費電力(W)150 口金RX7s-24 ランプ電圧(V)96 色温度(K)3000 ランプ寿命12000時間 定格光束(Lm)15000 電球の種類HIDランプ
1箱(2個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

AS7225 は、調整可能な白色照明器具、交換用ランプ(電球)、およびライトエンジン / モジュールで直接使用するように設計されています。AS7225 Smart Lighting Director には、CIE1931 XYZ および CIE 1976 uv ’座標マッピングを直接行う、生命ナノ光センサ向けに較正されたデジタル三波長補正機能が組み込まれています。Adaptive algorithmic サポート
仕様●入数:1リール(500個入り)●標準上昇時間:0.005μs●標準降下時間:0.005μs●ピン数:20●実装タイプ:表面実装●用途:ネットワーク化されたスマート照明システム●パッケージタイプ:LGA●高さ:4.5mm●長さ:4.7mm●幅:2.5mm●シリーズ:AS7225 アズワン品番65-7245-08
1セット(500個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

全長(mm)50 電圧(V)12 口金BA15d 定格寿命(時間)3000 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 直径(mm)70.5 電球の種類ハロゲン
1箱(7個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均寿命(時間)20000 電球の種類蛍光灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)67 口金G53 定格寿命(時間)3000 平均演色評価数(Ra)100 直径(mm)111 電球の種類ハロゲン
1箱(6個)ほか
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)40 電圧(V)12 口金GU4 定格寿命(時間)4000 平均演色評価数(Ra)100 光束(Lm)ビーム角36° 直径(mm)35 電球の種類ハロゲン
1箱(4個)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)12 口金GU5.3 定格寿命(時間)4000 平均演色評価数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1箱(7個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)