口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-51
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1袋(5個)
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-23
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)2
1パック(10個)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)24
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約500
バルブ径(Φmm)20
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-23A
寸法(mm)Φ13×33
1袋(10個)
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
口金12
形状T-13
色クリア
定格24V-0.11A
全高(mm)34
直径(mm)13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
適合機種AR30・DR30形
口金E12/15
ランプ電圧(V)AC/DC24
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)10
電球ベースE10
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12
電球形状中パネル球
色クリア
全長(mm)34
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12
電球の種類LED
電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)
発光色赤
エスコ品番EA758ZE-1
LED5個
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-24A
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)3
1パック(10個)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
タイプシングル球
色クリア
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約5000
バルブ径(Φmm)20
ローソク球タイプ。
表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)50
全長(mm)55
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)24
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金E12
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色緑
ピーク波長(nm)525
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)1610
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)10
電球ベースE10
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48
電圧(V)24
消費電力(W)10
入数(個)5
材質(本体)プラ
定格DC24V以下
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色黄
ピーク波長(nm)587
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)630
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)10
電球ベースE10
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 27 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,360
税込¥2,596
7日以内出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型
消費電力(W)15
電球形状ミシン球
口金E10
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-32
寸法(mm)Φ10×28
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
12/24V兼用で、取り付け簡単な8連24Wの高輝度LED作業灯です。
長寿命で約20000時間!ISO9006/Eマーク認定取得工場にて生産されています。
材質アルミダイキャスト製ハウジング
幅(mm)110
高さ(mm)128
奥行(mm)45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×45
光源LED
消費電流(A)(12V)1.8、(24V)0.9
色温度(K)6000
寿命約20000時間
防塵防水性能IP67
材質(レンズ)PMMA
動作電圧10-30V DC
定格電流(mA)(12V)1.8、(24V)0.9
防水仕様IP67
明るさ(Lm)1760
LED使用数(個)8
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 250 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 1000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 417 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 50 lm寿命 = 1000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 2列 7mm Multi-Interlock Mark IIシリーズ
エコ商品
仕様MICレセプタクル
長さ(mm)23.6
ピッチ(mm)7
シリーズMulti-Interlock Mark II
深さ(mm)36.5
行数2
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,060
税込¥1,166
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 6.3 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 150 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 4.3 lm寿命 = 7500h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,060
税込¥1,166
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 190 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 12.6 lm寿命 = 4000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,060
税込¥1,166
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ