源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ
おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12
電球の種類LED
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)0.2
光色橙
質量(g)5
タイプ屋内用
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)20×46
全光束(Lm)1
寿命30000時間
定格入力電流(mA)5
全長(mm)46
径(Φmm)30
定格電圧(V)110
口金E12
定格消費電力(W)5
定格寿命(時間)3000
電球形状ミニボール球
全長(mm)46
色ガラス球:オレンジ
定格電圧(V)110
口金E12
ガラス球径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
9日以内出荷
関連キーワード