242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)50 バルブ径(Φmm)20
1個
161 税込177
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ 動画あり
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 定格電圧(V)12 タイプシングル球 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
1個
359 税込395
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機ナツメ球 T20-5W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 定格100/110V-5W
1セット(2個)
99 税込109
当日出荷

ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ 動画あり
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 口金W3×16q ガラス球形式T20 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(STANLEY)W7875 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 定格110V-10W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
109 税込120
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 口金W3×16q ガラス球形式T20
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプシングル球 定格電圧(V)12
1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状T-20 定格110V-15W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球20W
RoHS
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48 消費電力(W)20 外径(Φmm)20 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 消費電力(W)5 定格110V-5W 全高(mm)48 直径(mm)20 ガラス色フロスト
1個
199 税込219
3日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 定格110V-3W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 定格110V-5W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)15 定格110V-15W 口金E12 形状T-20 全高(mm)48 直径(mm)20 ガラス色フロスト
1個
199 税込219
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状T-20 定格110V-10W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状T-20 定格110V-5W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
149 税込164
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状T-20 定格110V-20W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T20ナツメ球。スリーブ入り
型式T20 電圧(V)100/110 口金E12 定格ランプ電力(W)5 電球形状ナツメ球 光色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
4日以内出荷

オーム電機ナツメ球
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×48 定格100/110V-5W
1セット(2個)
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
88 税込97
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機ナツメ球 10W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 クリア 定格100/110V-10W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
109 税込120
当日出荷

オーム電機ナツメ球 5W
常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 ホワイト 定格100/110V-5W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
72 税込79
当日出荷

従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)
形状T-20 クリア 全高(mm)48 口金E17 直径(mm)20
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm)33×30 コード長さ(mm)110
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ガラス球形式T20 定格電圧(V)12 クリア タイプダブル球(耐震) 口金W3×16q
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
欠品中

従来品に比べ、約5倍長持ちです。
口金E17 形状T-20 ホワイト 定格110V-10W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
199 税込219
3日以内出荷

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色昼白色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 消費電力(W)20 定格110V-20W 全高(mm)48 直径(mm)20 ガラス色フロスト
1個
229 税込252
8日以内出荷

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
389 税込428
当日出荷

白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 定格100/110V-5W 全高(mm)20 定格寿命(時間)12000 直径(mm)20
1セット(2個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)