ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状ガラス球 PS35
定格100/110V36W
全高(mm)67
定格寿命(時間)2000
直径(mm)35
小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
口金E17
光色昼白色
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)480
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)98
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
電球形状A形
定格消費電力(W)8
質量(g)65
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.14
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
形状PS35
定格100V 36W
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
仕上ホワイト
電球形状ミニクリプトン球
電球の種類クリプトン
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適
口金E17
定格電圧(V)100/110
全長(mm)58
質量(g)9
消費電力(W)36
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E17、40W形ミニクリプトン電球
ダウンライトや小型照明器具に
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット
消費電力(W)36
定格電圧(V)100/110
口金E17
定格寿命(時間)2000
直径×長さL(Φmm×mm)35×67
ガラス球形式PS35
電球形状ミニクリプトン電球
電球の種類クリプトン
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格消費電力(W)15
定格電圧(V)110
全長(mm)60
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)40
ガラス色フロスト
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。40W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17
全光束(Lm)440
平均寿命(時間)40000
配光タイプ広配光
口金E17
入力電圧(V)100
色(ヒートシンク)White
仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応
材質(ヒートシンク)アルミニウム
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)広配光(>180)
演色指数(Ra)80
電球の種類LEDクリプトン
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
E17タイプのスマートLEDランプ。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×85
電力(W)最大動作電力:5.5
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2700(warm white)
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力調光可能な電球色
明るさ(Lm)470
ワット数5.5W(40相当 )
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
口金E17タイプのフルカラー調色が可能なスマートLEDランプ。E17フルカラー照明として最小クラスでコンパクトな小型照明器具の雰囲気を壊さず使用する事が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)に接続すると家全体のコントロールや外出先からの操作、ゲームや音楽等のエンターテイメントとの同期や防犯機能を含む全機能をご利用いただけます。キャンドルカラーから16000万色に変化するカラフルなライトで、あらゆるシーンに適した雰囲気で空間を演出します。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75
電力(W)最大動作電力:6
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)470
ワット数6W(40相当)
E17タイプのスマートLEDランプ。クリアな白からリラックスできる暖色まで表現できる調色機能付でリビングやダイニング、寝室等にもおすすめです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)36
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75
電力(W)最大動作電力:5.1
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、動作湿度:IP20(屋内での使用に最適)
光出力温白色光からクールホワイトまで
明るさ(Lm)470
ワット数5.1W(40相当)
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
口金E17
電球の種類LED
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
ガラス色フロスト
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
形状PS35
定格100V 36W
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
仕上クリア
電球形状ミニクリプトン球
電球の種類クリプトン
一般電球40W相当の明るさ、E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70
質量(g)21
備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応
口金E17
定格消費電力(W)4.4
全光束(Lm)485
ビームの開き(°)160
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
保証期間5年
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
小形電球40形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
全長(mm)78
質量(g)33
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)4.1
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)38
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)70
電球の種類LED
ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応
その他密閉対応
種別ミニクリプトン
質量(g)45
消費電力(W)4
口金E17
全光束(Lm)420
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)35×67
色温度(K)2700
配光角度(°)180
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力40W
消費電力(W)40
定格100/110V-40W
口金E17
定格寿命(時間)4000
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
電球形状ミニクリプトン球
ガラス球形状PS35
電球の種類クリプトン
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100 50/60Hz共用
寿命40000時間
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番67-8023-86
1個
¥529
税込¥582
8日以内出荷
小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。
用途廊下・階段等。
種別小型電球タイプ6W(斜め専用)
長さ(mm)67
質量(g)45
種類LED
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)0.11
電圧(V)100
口金E17
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
電球形状小型電球タイプ
電球の種類LED
レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5
アズワン品番68-0589-06
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)4
全光束(Lm)440
全長(mm)110
質量(g)28
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
エネルギー消費効率(Lm/W)110
外径(mm)35
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。
形状A形
口金E26
分類全方向
寿命40000時間
配光角度(°)260
直径×高さ(mm)38×75
消費電力4.0Wで、白熱シャンデリア球40W相当の明るさきらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)4
全光束(Lm)440
全長(mm)110
色クリア
質量(g)28
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
定格入力電流(A)0.06
エネルギー消費効率(Lm/W)110
外径(mm)35
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトPetalo(ぺタロ)シリーズです。柔らかな曲線のかわいいデザインで、2灯3灯連ねてインテリアのアクセントになります。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP
材質シェード:ガラス
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(付属電球対応)E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光束(Lm)約540
光色電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトPilkku(ピルコ)シリーズです。柔らかな曲線のかわいいデザインで、2灯3灯連ねてインテリアのアクセントになります。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP
材質シェード:クリアガラス
色クリア
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(付属電球対応)E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
色(本体)クリア
光束(Lm)約540
光色電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付
はさみ幅板厚20~25mm
適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
¥1,518
税込¥1,670
翌々日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付
アーム長さ(mm)約280
はさみ幅板厚20~25mm
適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
¥1,707
税込¥1,878
翌々日出荷
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下
材質スチール、木
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(最大)40
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
本体質量(g)990
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400
電源コード(m)1.5
色(本体)ダークブラウン
アームフレキシブル
調光の可否不可
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)440
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)35
全長(mm)69
質量(g)28
入力電流(A)0.07
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ