65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ40W形36W
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)36 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 質量(g)13 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)13 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球
エコ商品
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
全長(mm)68 質量(g)13 定格電圧(V)100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応
その他密閉対応 種別ミニクリプトン 質量(g)45 消費電力(W)4 口金E17 全光束(Lm)420 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)35×67 色温度(K)2700 配光角度(°)180 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E17
エコ商品
口金E17 定格消費電力(W)4.8 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H107 本体質量(g)46 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.085 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20 タイプ40W相当 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)20000 直径×長さL(Φmm×mm)35×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)36 定格電圧(V)100/110 口金E17 電球形状ミニクリプトン電球 光色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
479 税込527
当日出荷

用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。 全長(mm)68 種類レフ電球 定格電圧(V)AC100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 本体質量(g)13 仕様屋内用 電球形状ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
質量(g)11 消費電力(W)54 定格電圧(V)100 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)3.5×6.8 電球形状ミニクリプトン電球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルLED電球・シルバーランプ
エコ商品
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)20000 色温度(K)3000 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 照射角度(°)290
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1シーリング電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
仕様消費効率:18.3 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【アルミダイカスト】オフブラックレザーサテン仕上、【下面ポリカーボネートカバー】透明つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、ボックス取り付け不可、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:84 mm、高:165 mm、出しろ:115 mm、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)79 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フットライト電球色
エコ商品
仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)118 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)150 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置天井直付型・壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色
エコ商品
仕様消費効率:48.3 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、地中埋込型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、ケーブル別売、壁面近接限度50cm、幅:□100 mm、高:299 mm、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式地中埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)208 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)312 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型・据置取付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1門柱灯電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)316 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1シーリング電球色
エコ商品
取付方式天井直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)308 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
12,980 税込14,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
仕様消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)365 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
取付方式天井直付型・壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)110 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)62 ガラス球:ニュ-フロスト 定格電圧(V)110 口金E17 ガラス球径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
9日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球40W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)184 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ