23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質電着 粒度#100 表面処理電着ダイヤモンド 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機) 動画あり
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。) 材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC) 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度140 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44 形状その他 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒ダイヤモンド
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒ダイヤモンド
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。
用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。 材質HSS、電着ダイヤ 軸径(Φmm)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。 穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。 スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(6本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに 軸径(Φmm)2.35 全長(mm)42 粒度#180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(2本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業 動画あり
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm)30 全長(mm)65 適合機種電気ドリル 機能回転 シャンク径(mm)六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミスターマイスターダイヤモンドコアドリル(G)
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
長さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)20 適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として 有効長(mm)35.5 全長(mm)65 付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ 材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C 最大加工厚(mm)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途サイディング、スレート、磁器タイル 適合機種3706BSK、(3706) 径(Φmm)6
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。
用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。 材質特殊鋼
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。 粒度140 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 適合材陶器・石材・宝石・硬質金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドビット
エコ商品
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ダイヤモンド電着 最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,798 税込1,978
欠品中

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W)130 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.3 絶縁方式二重絶縁構造 本体径(mm)58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

ガラス、セラミック系建材などの穴あけに最適 ボール盤、ドリルスタンド専用 先端刃先:電動ダイヤモンド粒子
用途ガラス、セラミック系建材 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)1500
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス、鏡、陶器、盆栽などに穴明けや模様付けする事の出来る、円筒型ダイヤモンド工具です。 従来のダイヤモンド砥石での加工よりも、速く、美しく、深く加工できます。 すり割りした円筒の内外にダイヤ粉末を電着させています。 電気ドリルでも使用でき、削りかすもスムーズに排出されますし、円筒の角で模様細工も容易に施すことができます。
用途陶器・ガラス・石等への穴あけや模様づけに 仕様円筒形 トラスコ品番852-7779 セット内容HD10・HD15・HD20・HD25 各1本 材質ダイヤモンド電着 質量(g)93 適合材陶器・ガラス・石等
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

TASCO(タスコ)ドリル研磨機
仕様わずか1~2分で完了。 現場や工場で、簡単・スピーディー・確実に研磨作業ができます。 研磨できるドリルサイズ…2.5~13Φmm 刃先角度…118°、135° 質量…約1.3kg ドリルの種類…ハイス、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート 砥石…特殊電着ダイヤモンド砥石 電源…AC100V(50/60Hz) コード長…約1.8m モーター回転数…14,000回転/分
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷