22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー耐水形小形電磁フィーダ WCFシリーズ
まるごと水洗いできる小形電磁フィーダ トラフはもちろん、駆動部ごと水洗いが可能な電磁フィーダーです。 アレルギーの原因となる抗原物質(アレルゲン)や残留物などを簡単に洗い流せるため、衛生面が重視される食品・医薬品の製造ラインに最適です。 駆動部ごと水洗い可能 ステンレス製の固定フレームに電磁コイルなどの電気部品を内蔵し、防水保護を施すことで、電磁府フィーダーを駆動部ごと洗浄が可能です。 食の安全 電磁フィーダーを駆動部ごと洗浄できるため、品種切り替え時の清掃が容易です(アレルゲン対策)。 コンタミの防止 金属検出器で探知できるオールステンレス製(一部SS材亜鉛メッキ)で、カバーや塗装をしていないため、異物混入や塗装はがれがなく、コンタミを防止します。 標準トラフは別売りです。
周波数(Hz)50~70 電圧(V)200 最大振幅1.6mm
1個
289,800 税込318,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V 入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz 振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)200/220 振動数50~90Hz 角度α(°)(板ばね取付)0~20 角度β(°)(板ばね取付)10~30 適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg)1.8(シュート)最大1.5 最大幅(mm)(シュート)45 振動数50~90Hz 最大長(mm)(シュート)450
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFシリーズ
コンパクトでパワフルなリニアフィーダ。 スピード供給、長尺・幅広輸送に対応。 一般微小部品、精密部品などを安定輸送用するリニアフィーダ用に開発。 ムダを排除し、シンプルでコンパクトなリニアフィーダー用の小形電磁式ドライブユニットです。 直置きタイプの全波駆動方式で、小容量の一般微小ワークに優れた搬送能力を発揮します。 メンテナンスが大変容易で、ローコストなリニアフィーダ用ドライブユニットですです。 微小・精密部品に幅広く対応 一般微小・精密部品に幅広く対応できます。 手軽で、ローコスト 小容量のワークに手軽に使用でき、ローコストです。 理想的な機器セッティングが実現 コンパクト設計ですので、理想的な機器セッティングができます。
定格電圧(V)100/110 定格電流(A)100~180 適合コントローラ機種C10-1VF/1VFEF
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(コントローラ)C10-1VF 定格電圧(V)200 角度(°)(板ばね)15
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg)0.6(シュート)最大0.4 最大幅(mm)(シュート)35 振動数50~90Hz 最大長(mm)(シュート)300
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
電圧(V)100~230
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(kg)0.2 出力DC5A(全波・半波) 入力電源100/110V 200/220V 50/60Hz(共用)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
適合(コントローラ) P212・P212-F
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダー
自動でケーブルを繰り出し省人化。ローラー部のシーソー構造でドラムつば外周の凹凸にも追従します。電磁ブレーキ付きでモーターで停止時に重心が偏ったドラムを保持します。付け外し可能な巻き込み防止用安全ガード標準付属。
適合ジャッキ:ISK-DJ10T/ISG-2000・3000・5000、ドラム外形:Φ1500~2800mm 質量(kg)50 電源(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)352×930×470 搭載可能質量(kg)7000 速度(m/min)2.8~16.9
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷

1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)5~150 最高使用圧力(MPa)1 消音効果(dB)20以上 保証耐圧力(MPa)2 材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保持力 = 2000N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 24V dc。直径 = 80mm。高さ = 38mm。長さ = 97mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS Pro 電子保持マグネット. RS Pro 電気保持マグネット製品です。マグネットをオンにするには電流が必要で、マグネットをオフにするには電力が供給されていません。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。 使用可能なオプション: ; 791-7558 - 791-7558 - 直径 80 mm 12 V 電気保持マグネット、 2000N ; 791-7567 - 791-7567 - 直径 80 mm 24 V 電気保持マグネット、 2000N ; 121-9828 - 121-9828 - 直径 100 mm 12 V 電磁電磁気、 3600n ; 121-9829 - 121-9829 - 100 mm 径 24 V 電磁電磁気、 3600n. 主な特長:. ;ul> ;li>動作電圧: 12 V dc 又は 24 V dc ;/li> ;li>フリーリード、 2 極コネクタ、 Hirschman コネクタ ;/li> ;li>マグネットの背面にねじ穴 / 秒 ;/li> ;li>光沢ニッケルめっき、機械加工面付き ;/li> ;li>IP54等級 ;/li> ;/ul>. 理想的な用途:. 機械工具 ドアのロック / 保持 フィーダメカニズム ショートストローク / 大力動作 生地機械 自動化 事務機械 グリルロック 梱包機械 リモート保持 / 解放. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷