仕様連続通電(自己遮断型)・手動復帰、自主評定マーク使用許可番号C-04-1
型式BM-211型
色ステンレス
仕上ヘアーライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
開放後は手動により復帰します。
火災の発生により、温度ヒューズが溶断されることにより瞬時に閉鎖します。適合認定品
材質亜鉛鋼板
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
用途丸ダンパーΦ225以上用及び角ダンパー用
排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。
保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
こんなお得な商品も!

台車バッグ
モノタロウ
¥899
税込¥989
台車のデットスペースを活用します。台車のハンドル部に簡単に装着が可能です。台車を使った作業に必要な道具類を身近に置いて作業をスムーズに行えるようにします。強力マグネットで台車に張り付きます。簡単装着・持ち運びに便利です。
用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時に活躍。
トラスコ品番362-9449
材質ポリエステル
質量(kg)0.29
色ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×365×315
耐荷重(kg)1.5
取付け方法マグネット
生地厚(mm)0.5
取付可能幅(mm)最大700
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ボディのシャッターボタンと同様にAFロックが可能。コード全長は60cm。軽量コンパクト設計で携帯性も優れています。
カメラ本体のシャッターボタンを押さずにレリーズ可能。手ブレしやすい夜間撮影や低速シャッターでの撮影に便利です。
対応機種G1 X Mark III、G5 X、G3 X、SX60 HS、G1 X Mark II、G16、G1 X、G15、SX50 HS、G12、G11、G10、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss 7、EOS Kiss 5、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS Kiss、EOS 3000、EOS IX E、EOS IX 50、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 8000D、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss Digital X、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digital、EOS Kiss X50、EOS Kiss X70、EOS Kiss F
アズワン品番64-9619-40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)243(本体・コテ先)
連続使用時間120分
仕様電気はんだこて20~80W相当
最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)
ガス充填量(mL)28
熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
モーターによる自動復帰式です。
用途ガラリ用ヒューズとして
材質リン青銅
仕上酸処理
作動温度(℃)(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
リード線は撚り線タイプで、+-を指導しやすい赤色と黒色です。
リード線24cm、赤・黒色分け、(+)シール付
1組(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。
タイププッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブロック機能付きケーブルレリーズ、JJCレリーズ 40cm。シャッターボタンにレリーズ用ネジ穴があるカメラに使用できます。手振れを抑えて撮影ができ、長時間露光用のバルブロック機能付き。
材質ゴム、アルミ、銅
色ブラック
取付方式ねじ込み式
長さ(cm)40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
KGB-2FA型用割り板(アクリル樹脂製) 。
材質アクリル樹脂
寸法(mm)41×47.5
関連キーワード