ポート数3
使用流体空気・水
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2
使用流体水
使用流体水(一般)、タービン油
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法DIN形ターミナル
ボディサイズ40A
消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁)
材質(シール)PTFE
弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体
オリフィス径(Φmm)40
寸法E(mm)54.5
温度上昇65℃/60℃(50/60Hz)
周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX)
寸法M(mm)95
寸法N(mm)62
絶縁種別B種
寸法Q(mm)50
材質(ボディ)BC6
最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7
皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17
電磁弁オプションC
最低作動圧力差(MPa)0.03
最高システム圧力(MPa)1.5
使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
流量特性(Av×10-6m2)740
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(C) コンジット
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
使用流体水
リード線取出方法グロメット
弁形式NC(通電時開)形
弁構造直動式ポペット
流量レンジ(L/min)(06) 60~6000
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
管接続口径Rc3/4
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数3
使用流体空気・水
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。
消費電力低減(DC仕様)。
耐食性向上、特殊磁性材採用。
難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。
保護等級IP65。
静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。
メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。
保護構造耐塵、防噴流(IP65)
材質(シール)NBR
弁形式/ボディ形状N.C./単体
オリフィス径(Φmm)15
耐圧(MPa)5.0
材質(ボディ)C37、SUS
許容電圧変動定格電圧の±10%
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズサイズ2
弁形式N.C.(通電時開)形
流体空気
ポート数2
使用流体空気
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
リード線長さ(mm)250
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
口径1/2
作動方式パイロットキック式
ポート数2
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(G) グロメット
弁形式/ボディ形状(5) COM.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
ポート数3
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)DC12
ねじの種類(F) G
管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(G) グロメット
ブラケット(-) なし
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル31
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
ポート数3
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(02) 1/4
ブラケット(-) なし
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(Z) 禁油仕様
モデル33
ポート数3
定格電圧(V)AC230(50/60Hz)
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(T) コンジットターミナル付
ブラケット(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(Z) 禁油仕様
モデル32
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(G) グロメット
ブラケット(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
定格電圧(V)DC24
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) 1/4
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル31
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル33
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)DC24
弁形式/ボディ形状(5) COM.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
定格電圧(V)AC110(50/60Hz)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
弁形式/ボディ形状(5) COM.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
ポート数3
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属)
弁形式/ボディ形状(5) COM.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
1個
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) なし
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル33
ポート数3
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(G) グロメット
ブラケット(-) なし
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル31
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル31
関連キーワード
1
2
3
次へ