150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Gねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (958種類の商品があります)

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rcねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (902種類の商品があります)

「水素対応3方電磁弁」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type7012
接続口径(Gねじ)45665 質量(kg)0.2 ポート数3 消費電力(W)5 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
12,980 税込14,278
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類NPTねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
ポート数3 消費電力(W)20 inrush、2 hold 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 ねじの種類G 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
18,980 税込20,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017
仕様ロッカー 接続口径(プッシュイン)6mm 質量(kg)0.2 ポート数3 消費電力(W)11 材質(シール)FKM+EPDM 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)0.15 オリフィス(mm)3 材質(ボディ)PPS RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)フラットピンターミナル
1個
21,980 税込24,178
41日以内出荷

「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
仕様非通電時:開 接続口径(Gねじ)45665 質量(kg)0.2 ポート数2 消費電力(W)7 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 オリフィス(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
18,980 税込20,878
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757
仕様フリッパー 接続口径(Gねじ)1/8 質量(kg)0.3 タイプ非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)4.5 材質(シール)FFKM 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 材質(ボディ)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
50,980 税込56,078
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Burkert(ビュルケルト)UL対応電磁弁 Type6027
エコ商品
「UL規格対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉 質量(kg)0.8 消費電力(W)16 材質(シール)PTFE+FKM 最高使用圧力(MPa)4 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線付属ケーブルプラグ
1個
31,980 税込35,178
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Burkert(ビュルケルト)高圧対応電磁弁 Type6027
エコ商品
「10MPa~25MPaの高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉 接続口径1/4 質量(kg)0.8 ポート数2 消費電力(W)16 材質(シール)PEEK+FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 ねじの種類G 材質(ボディ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 結線付属ケーブルプラグ
1個
87,980 税込96,778
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
接続口径(Gねじ)1/8 質量(kg)0.2 タイプ非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)7 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 ねじの種類G 材質(ボディ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
18,980 税込20,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
タイプ非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)8 材質(シール)PEEK+FKM 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)2.5 作動方式パイロット式 ねじの種類G 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
54,980 税込60,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
仕様非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)12 材質(シール)PTFE+FKM 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)1.6 作動方式パイロット式 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
145,980 税込160,578
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255
仕様非通電時:閉 接続口径(Gねじ)45661 質量(kg)0.6 ポート数2 消費電力(W)12 材質(シール)PTFE+FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
41,980 税込46,178
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「-200℃対応!極低温流体」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6026
仕様非通電時:閉 接続口径(Gねじ)45661 質量(kg)1.3 ポート数2 消費電力(W)85w inrush,8.5w hold 材質(シール)PTFE 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)1 作動方式直動式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
196,980 税込216,678
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に 作動方式NC(通電時開)形 ポート数2ポート 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1.05(水圧にて) 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 周囲温度(℃)-5~55 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 取付姿勢自在 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様内部排気仕様
1個
3,738 税込4,112
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に 作動方式NC(通電時開)形 ポート数2ポート 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1.05(水圧にて) 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 周囲温度(℃)-5~55 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 取付姿勢自在 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様内部排気仕様
1個
4,288 税込4,717
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
17,439 税込19,183
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途エアブロー用に 作動方式NC(通電時開)形 ポート数2ポート 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1.05(水圧にて) 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 周囲温度(℃)-5~55 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 取付姿勢自在 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様内部排気仕様
1個
4,063 税込4,469
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD CADデータあり
ポート数2 ねじの種類Rc 切換方式NC(通電時間)形 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5~60(凍結のないこと) 取付姿勢自在 周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1個
7,013 税込7,714
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD CADデータあり
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式 ポート数2 電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC24 材質H-NBR(シール) 保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529) 消費電力(W)0.6 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 弁構造パイロット式ダイアフラム駆動 コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 外部漏れ(cm3/min)2以下 内部漏れ(cm3/min)2以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程に ポート数2 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)-0.08~0.2 オリフィス径(Φmm)1 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 材質(ボディ)PEEK 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 取付姿勢自在 雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと 弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ) 弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性(CV値)0.03 内部ボリューム(μL)19
1台
6,380 税込7,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程に ポート数3 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)-0.08~0.2 作動方式ユニバーサル形 オリフィス径(Φmm)1 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 材質(ボディ)PEEK 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 取付姿勢自在 雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと 弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ) 弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性(CV値)0.03 内部ボリューム(μL)19
1台
6,380 税込7,018
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 接続口径(Rc)1/4 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
3,179 税込3,497
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9360種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
4,400 税込4,840
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6240種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
4,400 税込4,840
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6240種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
3,179 税込3,497
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9360種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5108A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
5,143 税込5,657
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6240種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
3,078 税込3,386
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (1716種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5110A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
5,143 税込5,657
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8880種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に 保護構造IP65 接続口径(Rc)1/2 作動区分NC(通電時開)形 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて) RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)2.1 弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
1台
5,143 税込5,657
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5760種類の商品があります)

ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)