・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
作動方式パイロットキック式
ポート数2
ねじの種類Rc
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)2
作動区分ノーマルオープン形
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスB
最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5
取付姿勢自在
駆動方式ダイアフラム
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)
周囲温度(℃)-10~60
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体蒸気
流体温度(℃)5~180
周囲温度(℃)-10~60
作動方式パイロット式
ポート数2
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形
ポート数2
使用圧力(MPa)0~0.7
作動方式パイロットキック式
ねじの種類Rc
最高作動圧力差(MPa)0.7
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2
作動方式パイロットキック式
使用流体水
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスB
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。
弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。
耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。
流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体農業用水
耐圧力(MPa)3(水圧)
ねじの種類Rp
接続方式ねじ込み(Rp)
ポート数2
ねじの種類Rc
ポート数3
ねじの種類Rc
ポート数3
切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)
種類電磁式
接続方式Rc
使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
ポート数2
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Rcねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)
周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
定格電圧変動範囲±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します
仕様グロメットリード線
トラスコ品番838-8028
材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム
接続口径Rc1
電源(V)DC24
ポート数2
材質(シール)NBR
接続口径(Rc)1
作動方式ダイアフラム駆動式
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
電源(DC-V)24
流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)
材質(ボディ)黄銅・PPS
Cv値12
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類NPTねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)
周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
定格電圧変動範囲±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Gねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)8(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
ポート数2
材質(シール)フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)-
作動方式NO(通電時閉)形
ねじの種類Rc
接続方式Rc
使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)10(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ポート数2
材質(シール)PTFE
最高使用圧力(MPa)2
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Rc
接続方式Rc
使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)10(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)10(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)8(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に
接続口径Rc1
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)28
使用流体蒸気
流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス180(H)
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
周囲温度(℃)-10~60
作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に
接続口径Rc1
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)28
使用流体蒸気
流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスクラス180(H)
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
周囲温度(℃)-10~60
作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)
使用流体蒸気・空気・水・灯油・油
流体温度(℃)5~181
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0.05~2
使用流体空気・水・灯油・油
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)4(水圧にて)
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
ポート数2
ねじの種類Rc
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)10(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1
質量(kg)1.7
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)28
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付)
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
SPK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
電圧AC
コイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付)
構成6コア組立、7コアガスケット、8プランジャばね、9プランジャ・主弁組立、10ボディガスケット×1
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1
質量(kg)1.7
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)28
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付)
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に
接続口径Rc1
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)28
使用流体蒸気
流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス180(H)
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
周囲温度(℃)-10~60
作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法禁油処理
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に
接続口径Rc1
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)28
使用流体蒸気
流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスクラス180(H)
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
周囲温度(℃)-10~60
作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法禁油処理
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1
質量(kg)1.7
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)28
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
関連キーワード
1
2
次へ