24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-T/N 形電磁接触器は主接点を b 接点 ( 常時閉接点 ) にしたものです。
用途モータの始動抵抗短絡用、交流モータの緩始動用、発電制動 ( ダイナミック・ブレーキ ) 用および電灯回路の交流・直流電源切換用などに適しています。 定格使用電流(A)【直流モータ(DC2・DC4級)2極直列】DC110V以下:8・DC220V以下:1、【直流抵抗負荷(DC1級)2極直列】DC110V以下:15・DC220V以下:5 補助接点3b 開放熱電流(A)(主接点)25 種別電磁接触器
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 開放熱電流(A)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)






高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ2-M4 適合レール幅(mm)35 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 動作方式非可逆式 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバーなし 操作方式直流操作形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適 種類電磁接触器 動作方式非可逆式
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 型式SRD-T
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



定格絶縁電圧(V)500 逆接続 寸法HM4 定格使用電圧(AC V)460 定格使用電圧(DC V)125
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)