2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン工業低ワット形電磁操作弁
エコ商品
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70] 接続方式ガスケット取付形 圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70] 適合流体石油系作動油 切換頻度(回分)最高:240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様【取出し方法】リード線:M形プラグコネクタタイプ(リード線長さ0.3m)、【手動操作】ノンロックプッシュ式、【真空切換弁・破壊弁の組合わせ】供給弁:電磁弁(N.C.)/破壊弁:電磁弁(N.C.) ブラケット同梱 単位SI単位固定 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m) RoHS指令(10物質対応)対応 電磁弁定格電圧(V)DC24 スイッチ/フィルタ組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ
1個
49,980 税込54,978
24日以内出荷