海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200
シリーズNEO SCシリーズ
種類電磁開閉器
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
定格使用電圧(V)AC200
種類電磁開閉器
長さ(mm)122
幅(mm)80
厚さ(mm)44
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)4
補助接点1a1b
長さ(mm)81
幅(mm)64
厚さ(mm)81
エスコ品番EA940NB-12
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。
サーマルリレーでモーターを適切に保護。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上
接点の保守点検が容易
電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J)
IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁接触器
機械的寿命約500万回
RoHS指令(10物質対応)対応
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器
プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。
プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。
鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。
定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。
ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。
セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など
腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器
定格使用電圧(V)200
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
タイプ標準形
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
定格使用電圧(V)AC200
補助接点1b×2
長さ(mm)122
幅(mm)100
厚さ(mm)80
質量(kg)0.79
取付ねじ4-M4
適合レール幅(mm)35
付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)
ケースの有無ケースカバーなし
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75
補助接点1a
長さ(mm)122
幅(mm)43
厚さ(mm)80
エスコ品番EA940NA-14
タイプ標準形
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)7.5
補助接点2a2b
長さ(mm)146
幅(mm)74
厚さ(mm)97
エスコ品番EA940NA-43
タイプ標準形
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバー付
【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上
接点の保守点検が容易
電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J)
IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器
機械的寿命約500万回
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器
動作方式可逆式
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバー付
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
補助接点1a1b
長さ(mm)75
幅(mm)43
厚さ(mm)78
エスコ品番EA940MW-42A
1個
¥6,610
税込¥7,271
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-14A
1個
¥6,260
税込¥6,886
8日以内出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-12A
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
仕様主接点定格:200V 7.5kW
寸法(mm)75×91×70(H)
補助接点1a
コイル電圧(V)200
1個
¥12,400
税込¥13,640
8日以内出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-11A
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
補助接点1a
長さ(mm)122
幅(mm)43
厚さ(mm)80
エスコ品番EA940NA-16
タイプ標準形
1個
¥4,520
税込¥4,972
当日出荷
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
補助接点1a
長さ(mm)75
幅(mm)36
厚さ(mm)78
エスコ品番EA940MW-22A
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-15A
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-13A
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
長さ(mm)81
幅(mm)63
厚さ(mm)81
エスコ品番EA940MW-52A
1個
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-16A
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5
補助接点2a2b
長さ(mm)87
幅(mm)74
厚さ(mm)96
エスコ品番EA940NB-13
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
長さ(mm)122
幅(mm)43
厚さ(mm)80
エスコ品番EA940NA-15
タイプ標準形
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)7.5
補助接点2a2b
長さ(mm)87
幅(mm)74
厚さ(mm)96
エスコ品番EA940NB-14
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2
補助接点1a
長さ(mm)122
幅(mm)43
厚さ(mm)80
エスコ品番EA940NA-12
タイプ標準形
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1
補助接点1a
長さ(mm)122
幅(mm)43
厚さ(mm)80
エスコ品番EA940NA-11
タイプ標準形
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5
補助接点2a2b
長さ(mm)146
幅(mm)74
厚さ(mm)97
エスコ品番EA940NA-42
タイプ標準形
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)4
補助接点1a1b
長さ(mm)127
幅(mm)64
厚さ(mm)109
エスコ品番EA940NA-41
タイプ標準形
1個
¥8,050
税込¥8,855
8日以内出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4
補助接点1a
長さ(mm)122
幅(mm)43
厚さ(mm)80
エスコ品番EA940NA-13
タイプ標準形
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
補助接点1a
長さ(mm)81
幅(mm)43
厚さ(mm)80
エスコ品番EA940NB-11
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-66A
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ