仕様最大被膜外径:2.1mm
材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅
寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))
使用温度範囲(℃)-20~75
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3
電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20
適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22
作業温度範囲(℃)0~40
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅
寸法(mm)30.8×5.6×5.8
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
1パック
¥540
税込¥594
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート
寸法(mm)25.9×5.8×6.4
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート
寸法(mm)16.5×3.2×3.0
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
1パック
¥485
税込¥534
翌日出荷
関連キーワード