114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2 寸法H(mm)9.8 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 JIS規格取得 特性難燃 仕様RoHS指令の規制適合品 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm)5 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 電線抱合範囲AWG(#)18~16 仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの 幅(mm)3.2 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 端子形状差込形 寸法D(Φmm)3.4 寸法W(mm)5.5 寸法d(Φmm)1.9 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)4.8 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)5.3 難燃性UL94V-2 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法t(mm)0.8 寸法W(mm)10.3 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)6.4 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 幅(mm)6.35 全長(mm)22 種類差込型接続端子 端子形状差込形
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形 種類差込型接続端子 幅(mm)6.9 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)6.9 寸法B1(mm)6.35
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 電線抱合範囲AWG(#)18~16 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)3.2 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 寸法D(Φmm)4.1 寸法d(Φmm)1.8 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)6.35 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5.1 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)-40~+105 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状重ね合せ用
1袋(100個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)閉端接続子(袋入) [[R1]]形
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン 乳白色 定格電流(A)600 JIS規格
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-64(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 赤透明 定格電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)18-16 内寸(mm)1.8 適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に トラスコ品番158-8565 全長(mm)17.5 材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ 質量(g)115 種類裸圧着端子 端子形状丸形 電線抱合範囲AWG(#)24~20 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) シルバー タイプ単線対応タイプ
1セット(12個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)
エコ商品
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V2 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 乳白色 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具閉端接続子用工具 質量(g)45
1パック(35個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)
1,898 税込2,088
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 シルバー タイプ単線対応タイプ 種類裸圧着端子 端子形状先開形 JIS規格無し 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1パック(50個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類差込型接続端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0 特性難燃
1パック(100個)
2,298 税込2,528
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。 材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき 種類裸圧着端子 端子形状丸形 JIS規格×
1箱(100個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DST(大同端子製造)裸圧着端子(Y形)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。 材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
1箱(100個)
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)