26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.15 全長(m)2 材質ふっ素樹脂/PTFE 絶縁体外径(mm)0.31 AWG36 導体構成(本/mm)7/0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線 仕様絶縁体材質:PTFE、導体材質:SA、導体形状:単線、最高連続使用温度:200℃ 長さ(m)100 定格電圧30V以下 材質(絶縁体)PTFE 連続使用温度(℃)200 絶縁体厚さ(mm)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銀めっき軟銅線
1巻(100m)
54,980 税込60,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。 種類FA用ケーブル 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル シース厚(mm)0.5 耐電圧(V/min)AC500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃)150 材質ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm)0.56 導体公称断面積(mm2)0.053 導体構成(本/mm)1/0.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等 種類産業機械用ケーブル ツヤ消黒 シールド(すずめっき軟銅線)横巻 材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等 種類FA用ケーブル 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)ふっ素樹脂、(被覆)耐熱耐油性ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3m)ほか
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。 種類産業機械用ケーブル 絶縁体標準厚さ(mm)0.4 耐熱温度(℃)-100~200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6色×1本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm)±0.003 絶縁皮膜2種 耐熱区分120℃(E種) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)
種類制御・計装ケーブル
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃)150 材質ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm)0.62 導体構成(本/mm)1/0.32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)極細金属パイプ
エコ商品
細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。 種類FA用ケーブル 導体外径(Φmm)0.41 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル 絶縁体外径(mm)0.7 絶縁体標準厚さ(mm)0.15 シース厚(mm)0.6 耐電圧(V/min)AC500 AWG28 導体公称断面積(mm2)0.1 導体構成(本/mm)20/0.08 導体抵抗(Ω/km)(20℃)247 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

SPIエンジニアリングΦ2.9mm 超極細工業用内視鏡
1. 内視鏡直径2.9mm 2. ピントの近い(5~10mm)カメラと遠い(10~50mm)のカメラを2種類ラインナップ 3. カラーCMOSイメージングセンサ16万画素採用 4. 高輝度白色LED2灯搭載(消灯~フル点灯まで6段階に調光可能) 5. カメラチューブ長さ1m 6. 画像保存はSDカードあるいはUSBフラッシュメモリにJPEG形式で静止画保存可能 7. 90度横を観察できる側視アタッチメント(オプション)有 8. チューブ部分の耐摩擦性を向上させたブレードホース仕様・ チューブ形状を保持する形状保持チューブ(オプション)有
視野角35° 先端径Φ2.9mm 照明白色LED2灯(調光機能付き) 防水性防滴 使用温度範囲0~50℃ センサー1/10”CMOSセンサ 画素数400 × 400 有効長(m)1m(10mまで延長可能)
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

鉄腕ハサミDP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30 材質(グリップ)ABS・エラストマー 全長(mm)210 質量(g)136 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)3 機能フィンガーガード、パワーフィン 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT2×4
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄腕ハサミMP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90 材質(グリップ)ABS 全長(mm)175 質量(g)75 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)2.5 機能フィンガーガード 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT1×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー 全長165mm
エコ商品
2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。 トラスコ品番135-9503 材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)165 切断能力(mm)プラスチックΦ4 対応幅(mm)結束バンド:9 バネ 切断能力(Φmm) より線2 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃表面ラウンド刃
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

タツタ電線高純度99.999%(5N)銅ワイヤ
エコ商品
高純度99.999%(5N)銅ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻(50m)ほか
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タツタ電線高純度99%銀ワイヤ
エコ商品
高純度99%銀ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻(50m)ほか
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タツタ電線高純度99.99%(4N)金ワイヤ
エコ商品
高純度99.99%(4N)金ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻(10m)ほか
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー エンジニア 動画あり
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様世界初の0.8 mmピッチ電線対基板圧接コネクタです。サイドエントリタイプは、基板実装後の奥行きが3.9 mm、高さが1.75 mmしかなく、トップエントリタイプは、奥行きが2.2 mm、高さが3.9 mmしかありません。従来の1.0 mmピッチSSRコネクタに比べて、基板の占有面積が34 %減少しています。3点グリップ構造 超極細ワイヤを採用 シュラウドヘッダ ツインUスロット圧接部 ピッチ(mm)0.8 極数2 シリーズSUR 行数1 定格電流(mA)200 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)30 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)0.45 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様世界初の0.8 mmピッチ電線対基板圧接コネクタです。サイドエントリタイプは、基板実装後の奥行きが3.9 mm、高さが1.75 mmしかなく、トップエントリタイプは、奥行きが2.2 mm、高さが3.9 mmしかありません。従来の1.0 mmピッチSSRコネクタに比べて、基板の占有面積が34 %減少しています。3点グリップ構造 超極細ワイヤを採用 シュラウドヘッダ ツインUスロット圧接部 ピッチ(mm)0.8 極数4 シリーズSUR 行数1 定格電流(mA)200 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)30 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)0.45 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
929 税込1,022
7日以内出荷