17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長岡特殊電線耐熱105℃電子機器用配線ケーブル
エコ商品
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR) 定格電圧(V)100未満 素線径(mm)0.18 シース色ソフト黒 定格温度(℃)105以下 RoHS指令(10物質対応)対応 素線の種類すずめっき軟銅線
1巻(100m)
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR) 定格電圧(V)100未満 素線径(mm)0.18 シース色ソフト黒 定格温度(℃)105以下 RoHS指令(10物質対応)対応 素線の種類すずめっき軟銅線
1巻(100m)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 定格電圧(V)600 材質(シース)クロロプレンゴム 材質(絶縁体)EPゴム シールド シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1本(10m)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

坂東電線UL・NEC規格ケーブル
エコ商品
適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) 定格電圧(V)300 材質(シース)耐熱・耐油・柔軟性PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC シース色 定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1本(10m)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

坂東電線UL・NEC規格ケーブル
エコ商品
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。 適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA) 材質(シース)耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC シース色 定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1本(10m)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1010種類の商品があります)

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul 定格電圧(V)150 材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル 材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル シールド編組シールド シース色 定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

大栄電線工業DOC[CL3/CM-2464]シールドなし
エコ商品
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。 長さ(m)100 適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM) 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル
用途可動部の信号ライン用等に シールド 絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000(1分間)
1巻(100m)
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド無し RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。 定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V 適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法) 材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース 材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯 シース色 定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.6MB)
1本(10m)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
特価
459 税込505
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
709 税込780
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス
エコ商品
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。 種類FA用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)600
1巻
特価
519 税込571
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)