6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)EPゴム
材質(導体)すずめっき軟銅線
連続使用温度(℃)80/最高
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線
許容温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
欧州RoHS指令対応品です。
難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。
耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。
ケーブル長(m)約2
線径(Φmm)約5
断面積(mm2)0.75(30芯)
1組(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属
材質ポリプロピレン製
色黒
規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧(KV)60
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。
全長(m)100
導体公称断面積(mm2)0.75
導体外径(Φmm)1.1
種類電力ケーブル
規格<PS>E
芯数(C)1
材質(絶縁体)塩化ビニル混合物:非鉛PVC
絶縁体厚さ(mm)1.65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下
導体構成(本/mm)30/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)20以上
仕上外径(Φmm)4.4
材質(導体)電気用軟銅線
耐電圧(V/min)3000
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。
付属品収納ケース
使用電圧(V)電路:6600
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池006P形(6F22 9V)×1個
動作異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間)
グリーン購入法適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
色黒
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。
破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
トランスを一括して防護するのに適しています(1型)
備考ハトメ付
適正電圧(V)交流・直流7000以下
色黒
材質(本体)ポリプロピレン製
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)22000
雷インパルス耐電圧(KV)60
定格絶縁電圧(KV)6.6
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。
エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。
種別セパレーターなし
伸度(%)450
引張強度(N/25mm)10
引張強度(N/10mm)4.0
粘着力(N/20mm)30
粘着力(N/25mm)37.5
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。
電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。
ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。
外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。
上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン製
色黒
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)
極数3
寸法A(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
仕様付属アダプター
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質(本体)ポリプロピレン製
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)22000
雷インパルス耐電圧(KV)60
定格絶縁電圧(KV)6.6
高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。
材質本体:JIS H3250銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅
最大締付トルク(N・m)19.6
高圧引下線絶縁電線PDC 2.6mm
銅線およびアルミ線の接続箇所を絶縁保護する為に使用します。
蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。
電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
色黄
相回転チェック機能付3.3kVにも対応
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。
中継棒(オプション)により延長が可能です。
音叉型検知子(オプション)によりキュービクル内でも使用できます。
付属品収納ケース
使用電圧(V)電路:3300~6600
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池006P形(6F22 9V)×1個
動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する、【検電(裸線・対地電圧)】2500V 動作
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間)
グリーン購入法適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
開閉器リード線と高圧縁廻し接続箇所の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用です。
蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】中国
高圧架空電線と高圧引下線との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
22~33kVに対応
取り扱いが便利なワイヤレス方式です。
1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。
伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品収納ケース
使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側)
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本)
動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する
使用電圧範囲電路:20~34.5kV
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力70kV 1分間(フック~握り部間)
グリーン購入法適合
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)22000
定格絶縁電圧(KV)6.6
低圧および高圧配電用銅絶縁電線のボルト形(バイス形)コネクタ接続部に使用するものです。
材質高圧用 ポリエチレン
単体使用で検電機能、組み合わせ使用で検相
相順機能と多機能型検相器
被覆電線の上から測定可能:検電端子や被覆電線の上から測定出来ます。
※シールドケーブルは不可・同相・異相、相順を音と光で表示
周波数50/60Hz
機能(検相)同相か120度異相かを検出、(相順)120度進み、遅れを検出
絶縁抵抗2000MΩ以上
関連キーワード
1
2
3
4
次へ