カテゴリ

  • 電気材料(2,239)
  • 制御機器(984)
  • 空調・電設資材(350)
  • 電動工具(110)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • バッテリー・電装(51)
  • 作業工具(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • テープ(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 溶接用品(22)
  • 照明(20)
  • 安全用品(19)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 測定用品(18)
  • オフィス家具(16)
  • 家電(13)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク部品(6)
  • 防災用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「電線 黒」の検索結果

関連キーワード
4,048件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
15,980税込17,578
1巻(100m)ほか
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
ブランクパネル カナレ電気ブランクパネルカナレ電気
1,498税込1,648
1袋(20枚)
当日出荷
BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。
材質ABS製サイズF77/D共用取付け方法ねじ止め不要適合パネル厚さ(mm)t1.2~t2.3
TP5ブランクパネル カナレ電気TP5ブランクパネルカナレ電気
1,698税込1,868
1個
当日出荷
付属品取付ねじ(M3×10)タイプ5連タッププレート寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
CN付プレートブランクパネル カナレ電気CN付プレートブランクパネルカナレ電気
939税込1,033
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
机上配線孔用端子フレーム カナレ電気机上配線孔用端子フレームカナレ電気
13,980税込15,378
1個
当日出荷
レクチャー卓の机上配線孔の表に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズやKPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ブランクパネル カナレ電気ブランクパネルカナレ電気
1,898税込2,088
1個
当日出荷
豊富なパネルによりレイアウト設計も自由自在です。
アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用) 西日本セフティデンキアルミ電線用端子カバー(アルミ端子用)西日本セフティデンキ
13,980税込15,378
1袋(20個)ほか
8日以内出荷
1.PANDUIT端子サイズ対応2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用) 西日本セフティデンキアルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)西日本セフティデンキ
13,980税込15,378
1袋(20個)ほか
8日以内出荷
1.PANDUIT端子サイズ対応2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)未来工業
19,980税込21,978
1個(1個)
4日以内出荷
e-デザイン施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合2個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用種類WPS-3W型適合電線(mm2)22入数(個)1適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A貫通材内径(Φmm)Φ28
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)未来工業
6,298税込6,928
1個(1個)
4日以内出荷
e-デザイン施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合1個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用入数(個)1貫通材内径(Φmm)Φ28
VE管カバー曲ガリ 未来工業VE管カバー曲ガリ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー入ズミ 未来工業VE管カバー入ズミ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
J管エルボ (45°) 未来工業J管エルボ (45°)未来工業
299税込329
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性HI店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
ブラック入数(個)1
コード調整具 丸打ちコード用 ブラック 高さ調整 オーム電機コード調整具 丸打ちコード用 ブラック 高さ調整オーム電機
177税込195
1個
3日以内出荷
ペンダントライトの高さを調節できます丸打ちコード用
適合電線丸打ちコードΦ6.5~7.5mm
スコッチキャスト レジン 96J 3M(スリーエム)スコッチキャスト レジン 96J3M(スリーエム)
55,980税込61,578
1箱(10個)
66日以内出荷
3M(TM) スコッチキャスト(TM) レジン96は、電気工事用樹脂パックです。
スコッチキャスト レジンNo.2131 3M(スリーエム)スコッチキャスト レジンNo.21313M(スリーエム)
48,980税込53,878
1箱(10個)
102日以内出荷
3M(TM) Scotchcast(TM) レジン 2131は、過酷な条件に対応する2液性常温硬化型ポリウレタン樹脂で、硬化後は難燃性を持ち、ゴム絶縁電線やゴム被覆ケーブルに適しています。
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.3 (待機時)定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A/回路温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットブラック消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.3 (待機時)定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.2 (待機時)定格320 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)引張強度(N)100 1 分間使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 320 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットブラック消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
AP接続チューブ SUS セイワ工業AP接続チューブ SUSセイワ工業
75,980税込83,578
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。
材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
15,980税込17,578
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
10,980税込12,078
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
定尺のみの販売になります。セイワセレクトにより、低価格でご利用いただけます。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
AP耐熱用接続チューブ セイワ工業AP耐熱用接続チューブセイワ工業
19,980税込21,978
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-24~ 105
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
15,980税込17,578
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
スパイラルスリーブ 共立電機スパイラルスリーブ共立電機
299税込329
1個
翌々日出荷
ケーブルの保護と識別のために使用します。適用範囲は内径の1.5倍までのケーブルに使用可能です。
材質PVC長さ(mm)2000
ワンショットゲージ 祥碩堂ワンショットゲージ祥碩堂
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
従来かなりの時間を要してお困りであった作業が約三分の一の時間で行う事のできる優れもの。主に電設工事においては、電線やケーブルを電線管に通す際に使用する中継ボックスとして使用されているプルボックス。プルボックスを壁や地面になどに固定する場合に行うプルボックス裏面の隅四方に穴開け加工の面倒なマーキングを一発完了。
用途プルボックスや分電盤の背面穴あけの位置決めや、円の中心取りに最適。寸法(幅W×高さH)(mm)100×60芯径(mm)【筆記芯】0.5~1mm以下
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
19,980税込21,978
1箱(30m)ほか
翌日出荷
重プラント用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板標準色
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
16,980税込18,678
1箱(50m)ほか
当日出荷から翌日出荷
吸引被覆型一般工作機械用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板常用温度(℃)-20~60
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
149,800税込164,780
1箱(10m)
翌日出荷
一般工作機械用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板種類耐熱用呼び104常用温度(℃)-20~60標準色外径(mm)111.7 ~115.2内径(mm)101.6厚鋼電線管ねじ104
ポリカ製 天井直付照明器具 コップ大 栄興電器ポリカ製 天井直付照明器具 コップ大栄興電器
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
防湿型。電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。ワンタッチタイプ→「天井からの電線」を差し込むだけで結線が完了するタイプです。リード線タイプ→「天井からの電線」とリード線を結線するタイプです。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)コップ大口金E26取付ピッチ(mm)66.7
ポリカ製 天井直付照明器具 コップ 栄興電器ポリカ製 天井直付照明器具 コップ栄興電器
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
防湿型。電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。ワンタッチタイプ→「天井からの電線」を差し込むだけで結線が完了するタイプです。リード線タイプ→「天井からの電線」とリード線を結線するタイプです。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)コップ口金E26取付ピッチ(mm)66.7
ポリカ製 天井直付照明器具 夏目 栄興電器ポリカ製 天井直付照明器具 夏目栄興電器
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
防湿型。電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。ワンタッチタイプ→「天井からの電線」を差し込むだけで結線が完了するタイプです。リード線タイプ→「天井からの電線」とリード線を結線するタイプです。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)夏目口金E26取付ピッチ(mm)66.7
ポリカ製 天井直付照明器具 丸コップ 栄興電器ポリカ製 天井直付照明器具 丸コップ栄興電器
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
防湿型。電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。ワンタッチタイプ→「天井からの電線」を差し込むだけで結線が完了するタイプです。リード線タイプ→「天井からの電線」とリード線を結線するタイプです。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)丸コップ口金E26取付ピッチ(mm)66.7
ポリカ製 天井直付照明器具 半球 栄興電器ポリカ製 天井直付照明器具 半球栄興電器
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
防湿型。電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。ワンタッチタイプ→「天井からの電線」を差し込むだけで結線が完了するタイプです。リード線タイプ→「天井からの電線」とリード線を結線するタイプです。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)半球口金E26取付ピッチ(mm)66.7
ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目栄興電器
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)夏目口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大栄興電器
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)コップ大口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ栄興電器
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)コップ口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら