住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
規格JIS C 3342
全長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
仕様PSE適合
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
適合規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.0
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色灰
シース標準厚さ(mm)0.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)AC1000
導体構成(本/mm)-
APPシース色は全て灰になります。
EM-APPシース色は全て黒になります。
APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。
警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路
規格AE(JCS4396号)
電圧(V)規格:60
RoHS指令(10物質対応)対応
APPシース色は全て灰になります。
EM-APPシース色は全て黒になります。
APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。
警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路
規格AE(JCS4396号)
電圧(V)規格:60
RoHS指令(10物質対応)対応
APPシース色は全て灰になります。
EM-APPシース色は全て黒になります。
APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。
警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路
規格EM-AE(JCS4396号)
電圧(V)規格:60
RoHS指令(10物質対応)対応
オール電化の配線工事に最適。
用途200V回路用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
色灰
色(絶縁体)黒/赤/緑
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
オール電化の配線工事に最適。
用途100V回路用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
色灰
色(絶縁体)黒/白/緑
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
適合規格JIS C 3605
標準長さ(m)100/条
シース色灰色
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。
ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。
燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。
露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。
シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。
ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
絶縁体厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
色灰色
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:23、200V:23
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.22、200V:0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1120(1m)、135(3m)、55(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:142.2、200V:142.2
光源寿命50000時間
LED20W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)74
定格光束(Lm)3270
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)600
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色黒
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥48,980
税込¥53,878
29日以内出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥48,980
税込¥53,878
29日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul
定格電圧(V)300
材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル
材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル
シース色黒
定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧AC1.5kV、1分間
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上
安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)
周波数変動範囲(Hz)±1%以内
測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V
力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
回路方式PWMインバータ方式
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
歪率(%)0.5以下(出力電圧波形)
リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)
電源電圧変動±0.15%以内
定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438
出力端子M4端子台
効率70%以上
入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別)
測定周波数範囲40Hz~500Hz
接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)
定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)100(TYP値)
ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内
応答速度(出力)150μs(TYP値)
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
関連キーワード