柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)50
シース厚(mm)1.5
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。
用途屋外型
長さ(m)5
特性防雨
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋外
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数1ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
コンセント個数1ツ口
定格電流(A)15
芯数防雨メンプラグ付
使用場所屋外
特性防雨、耐トラッキング
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ屋外型
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線色黒
色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.5
材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
絶縁体外径(mm)3.1
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)3000
導体公称断面積(mm2)1.25
導体構成(本/mm)112/0.12
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類産業機械用ケーブル
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
種類産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)(水中)3000
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT
色黒
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数一ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電流容量(A)15
使用場所屋外
特性防雨
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
試験電圧3000
15A1ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
環境にやさしい鉛フリー製品です。
長さ(m)10
特性防雨
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋外
仕様屋外型
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)1240
定格電圧(V)125
コンセント個数1ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利
コンセント形状2P 12A 125V
特性防雨
色黒
電線仕様-種別VCT 2芯
使用場所屋外
定格電力(W)1200
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に
電線長さ(m)10
特性防雨
色イエロー
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
トラスコ品番370-4408
質量(kg)1.25
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
一体形成型フレーム(オール鉄製)。電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。屋外用…防雨型。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…7.2kg。コンセント個数…4個(防雨型四ツ口コンセント)。防雨キャップ付。コード長…30m
仕様防雨キャップ付
質量(kg)7.2
コンセント個数4個(防雨型四ツ口コンセント)
コンセント形状2P・15A・125V接地付
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
使用場所屋外
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110
仕様防雨プラグ付
材質/仕上アルミダイキャスト製
芯数2
電線仕様VCT1.25×12A
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類白熱電球
特殊用途防雨
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。
質量(kg)5.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178
電線太さ(mm2)1.25
芯数2P・防雨キャップ付
塗装色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)100
消費電力(W)425
口金E39
最大口開き(mm)95
電線仕様-種別2PNCT
光源寿命2000時間
替球NRF-500 110V
明るさ(Lm)6400
標準消費電力料金(円/h)10.6
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200 110V
明るさ(Lm)2300
標準消費電力料金(円/h)4.4
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
消費電力(W)245
セット内容灯具、レフ球、バイス
明るさ(Lm)3650
電圧(V)100
標準消費電力料金(円/h)6.1
替球NRF-300 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…8.0kg。コンセント個数…3個(一体モールド形成) 。屋外用…防雨型。電源パイロットランプ付。自動温度センサー機能付。漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)。防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m
仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付
質量(kg)8.0
コンセント個数3個(一体モールド形成)
コンセント形状2P・15A・125V接地付
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
使用場所屋外
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED
使用場所屋外
防塵防水性能IP55 防雨型
消費電力(W)200
明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000
付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド
質量(kg)17.8
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P・15A・125V接地付
電線仕様-長さ(m)10
照明装置60W LED×3、20W上部灯×1
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
色温度(K)5000(昼白色)
電線仕様-太さ(mm2)2
アズワン品番64-4653-07
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。
軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。
プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。
質量(kg)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156
電線太さ(mm2)1.25
芯数2P・防雨キャップ付
塗装色SS-10 ブラック塗装
使用場所屋外
特性防滴・防塵
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)。5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送。信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)65
耐電圧1000
静電容量67
標準色黒、白
素線径(mm)0.8
外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗35.9
特性インピーダンス(Ω)75±3
日本国内製: 関西通信電線。一般型充実タイプ。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。軽量なうえ柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブル、5D-2VSもラインナップ。5D-2Eは、シースにポリエチレンを使用し対候性、耐水性を高めた屋外用仕様です。遮蔽を2重にした施した5D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)81
耐電圧1000
静電容量67
標準色灰、黒
素線径(mm)1.4
外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.5、シース:7.3
シース色灰
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗11.7
特性インピーダンス(Ω)50±2
日本製: 関西通信電線。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(7C-2VS)。7C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)130
耐電圧1000
静電容量67
標準色黒
素線径(mm)1.2
外径(mm)絶縁体:7.3、編組:7.3、シース:10.4
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗15.9
特性インピーダンス(Ω)75±3
雨中でも安心の屋外用防雨型です。アース不要の二重絶縁構造です。軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製で薄型コンパクトボディです。前面カバー透明部保護フィルム付です。強力バイスでガッチリ固定(有効締付幅98mm)。上下180度、左右360度首振り機能付です。
用途仮設作業用
質量(kg)3.3
摘要回 二重絶縁 VM-4型バイス付
寸法(三脚取付部)Φ6
定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)70(50/60Hz共用)
全光束(Lm)8400
電線長さ(m)5
光源70W高輝度LED
芯数2
電線仕様VCT0.75mm
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
入力電圧(V)200
容量(kVA)5
トラスコ品番162-2094
幅(mm)394
質量(kg)70
高さ(mm)435
奥行(mm)454
コンセント個数10
コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2
電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m
保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-心数(C)3
アズワン品番64-5062-85
プラグ形状【入力】単相200V丸端子
1台
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
芯数2
電線仕様VCT0.75×2C
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
40WのLED電球を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W)7
質量(kg)0.49
摘要屋内用回二重絶縁
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)0.3
電線太さ(mm2)0.75
照明装置7W電球形LEDランプ
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-芯数2
電球の種類LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。
質量(kg)7.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178
電線太さ(mm2)2
芯数2P・接地付・防雨キャップ付
塗装色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ