こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)2000
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.15
全長(m)2
材質ふっ素樹脂/PTFE
絶縁体外径(mm)0.31
AWG36
導体構成(本/mm)7/0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)150
材質ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)0.56
導体公称断面積(mm2)0.053
導体構成(本/mm)1/0.26
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等
種類難燃ケーブル
定格電圧(V)150
許容電流(A)3
AWG28
絶縁体標準厚さ(mm)0.3
導体構成(本/mm)7/0.127
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)約0.98
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。
種類FA用ケーブル
色黒
連続使用温度(℃)80
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル
シース厚(mm)0.5
耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。
種類産業機械用ケーブル
絶縁体標準厚さ(mm)0.4
耐熱温度(℃)-100~200
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.0
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)600
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
機器の高密度化に適しています。
ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。
CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線
長さ(m)500
定格電圧250V
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
絶縁体厚さ(mm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
スズメッキ軟銅線を用いた導体に、フッ素樹脂(FEP)を絶縁体として施し、均一により合わせたものに、更に外皮としてフッ素樹脂被覆を施した電線です。
材質(シース)フッ素樹脂
材質(絶縁体)フッ素樹脂
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.34MB)
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線
色黒
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
機器の高密度化に適しています。
ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。
CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線
長さ(m)500
定格電圧250V
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
絶縁体厚さ(mm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル
色黒
絶縁体厚さ(mm)0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。
ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。
メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。
細径ながら600V定格に対応しています。
対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。
用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど
全長(m)100
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
色黒
絶縁体厚さ(mm)0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
種類FA用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.7
識別数字マーキング
絶縁体厚さ(mm)0.85
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.7
識別数字マーキング
絶縁体厚さ(mm)0.85
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS69に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:22AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):17/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.7、シールド:15.5、撚り合わせ:14.9
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)390
導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色黒
導体外径(Φmm)0.76
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)17.2
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.36
1セット(100m×5巻)
¥1,698,000
税込¥1,867,800
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS154に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:22AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):17/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:14.9
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)340
導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色アイボリー
導体外径(Φmm)0.76
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)16.6
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.36
1セット(100m×5巻)
¥1,498,000
税込¥1,647,800
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS171に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:22AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):17/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.7、シールド:15.5、撚り合わせ:14.9
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)390
導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色アイボリー
導体外径(Φmm)0.76
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)17.2
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.36
1セット(100m×5巻)
¥1,698,000
税込¥1,867,800
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS137に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:20AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):21/0.18
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:3.1、シールド:17.6、撚り合わせ:17
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)525
導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色アイボリー
導体外径(Φmm)0.95
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)19.3
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.55
1セット(100m×5巻)
¥2,098,000
税込¥2,307,800
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS205に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:24AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):11/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.4、シールド:13.9、撚り合わせ:13.3
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)305
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色アイボリー
導体外径(Φmm)0.61
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)15.6
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×5巻)
¥1,398,000
税込¥1,537,800
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS103に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:24AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):11/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.4、シールド:13.9、撚り合わせ:13.3
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)305
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色黒
導体外径(Φmm)0.61
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)15.6
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×5巻)
¥1,398,000
税込¥1,537,800
61日以内出荷
仕様シリーズ = DF20ピッチ = 1mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 100 V acUL94V-0. 2列ストレートピンヘッダ. 特長と利点. ベージュのピンヘッダ ポリアミドUL94V-0 取り付け金具 コンタクトピッチ: 1 mm 信頼性の高い電気接続ワイプ 機器ボード自動配置. 用途. ノートPC 小型オフィスオートメーション機器 コンシューマデバイス 低プロファイルで信頼性の高い基板対ケーブル接続(AWG 28、30、32)を必要とする用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS18に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:20AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):21/0.18
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:17
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)465
導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色黒
導体外径(Φmm)0.95
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)18.7
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.55
1セット(100m×5巻)
¥1,898,000
税込¥2,087,800
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS120に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:20AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):21/0.18
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:17
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)465
導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色アイボリー
導体外径(Φmm)0.95
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)18.7
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.55
1セット(100m×5巻)
¥1,898,000
税込¥2,087,800
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS35に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:20AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):21/0.18
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:3.1、シールド:17.6、撚り合わせ:17
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)525
導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色黒
導体外径(Φmm)0.95
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)19.3
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.55
1セット(100m×5巻)
¥2,098,000
税込¥2,307,800
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS52に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:22AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):17/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:14.9
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)340
導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色黒
導体外径(Φmm)0.76
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)16.6
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.36
1セット(100m×5巻)
¥1,498,000
税込¥1,647,800
61日以内出荷
絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
定格電圧(V)300
難燃性VW-1
標準条長(m)610
認定番号E192340
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
こんなお得な商品も!

マルチストリッパー
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。
対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。
コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。
電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ