一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
色黒
規格JIS C 3605
許容温度(℃)(導体最高)90
定格電圧(V)600
周囲温度(℃)40
識別黒、白(自然色)、赤
適合規格<PS>E
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3
色黒・白・赤
JIS規格JIS規格C3605
RoHS指令(10物質対応)対応
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
種類電力ケーブル
色黒
規格JIS C 3401
定格電圧(V)600
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類制御・計装ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)2
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)150
定格出力電力(W)40
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.1mArms
負荷変動【CV】4mVrms、【CC】4.1mArms
定格出力電圧(V)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.5mVrms、【CC】1mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
方式ドロッパ
定格出力電流(A)1
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
分解能最小設定:2mV/0.02mA、最高表示:1mV/0.1μA
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
ディスプレイLCDカラー表示
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)100
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms
定格出力電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】1.2mVrms、【CC】1mArms
ロードレギュレーション【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
方式ドロッパ
定格出力電流(A)1
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
分解能最小設定:1mV/0.02mA、最高表示:0.1mV/0.1μA
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
ディスプレイLCDカラー表示
消費電力(VA)150
定格出力電力(W)36
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms
定格出力電圧(V)36
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.8mVrms、【CC】0.4mArms
ロードレギュレーション【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)100
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms
負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms
定格出力電圧(V)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)200
定格出力電力(W)50
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】2mVrms、【CC】2.25mArms
負荷変動【CV】3mVrms、【CC】2.25mArms
定格出力電圧(V)10
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.35mVrms、【CC】2mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)3
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)108
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms
負荷変動【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms
定格出力電圧(V)36
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)100
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms
負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms
定格出力電圧(V)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
方式ドロッパ
定格出力電流(A)3
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
分解能最小設定:1mV/0.1mA、最高表示:0.1mV/0.1μA
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
ディスプレイLCDカラー表示
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)108
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms
定格出力電圧(V)36
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms
ロードレギュレーション【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms
N 対 M のネットワーク型遠隔制御・監視に対応する、新世代ラックマウント電源。PWX シリーズは、ラックマウント電源として最適化設計がなされたCVCC 可変型スイッチング直流安定化電源です。デザインは実装効率を高めるため、19インチラック幅の薄型形状とし、内部冷却の吸排気も前後面のみとすることで、上下を密着した実装が可能となっています。さらに同シリーズは、 システムアップに不可欠な通信インターフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。VMCB(仮想マルチチャンネルバス)機能※を併用することで、1 対 N はもちろん、N 対 M かつ大規模なネットワーク型の遠隔制御・監視を効率よく行うことができます。LAN 通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。またLXI(LAN eXtensions for Instrumentation)認証を受けていますので、計測システムにLANを使って接続する際の設定が容易に行えます。別建屋にある電源の遠隔管理なども手軽に実現することができます。出力仕様としては、出力電力750Wと1500Wの2 タイプがあり、動作領域は広い電圧・電流設定の組み合わせが可能な「3倍比」の電力型。例えば定格出力電力1500W タイプのPWX1500MLでは、80V-18.75A から26.8V-56A までシームレスな動作が可能です。また入力電源電圧も85V ~ 265V のユニバーサル仕様とし、高調波電流抑制のためのPFC(力率改善回路)も内蔵。その他、アナログ外部制御・モニタ出力、マスタスレーブ並列運転機能、各種保護機能、メモリ機能等を装備しています。
冷却方式ファンによる強制空冷
高度(m)(環境条件)2000まで
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII
動作表示OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作(LAN 動作)、ロック動作、プリセットメモリ
動作温湿度範囲0℃~+50℃/20%RH~85%RH(結露なし)
保護機能過電圧保護(OVP)、過電圧保護2(OVP2) 、過電流保護(OCP) 、低電圧制限(UVL) 、過熱保護(OHP)、過熱保護2(OHP2)、ファンの回転異常保護(FAN)、センシング誤接続保護(SENSE)、AC 入力低下保護(AC-FAIL) 、シャットダウン(SD)、電力制限(POWER LIMIT)
入力周波数(Hz)47~63
突入電流(A)MAX:70以下
効率74%以上(定格負荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード